誘導灯とは、避難口誘導灯と通路誘導灯の両方を合わせたものの総称で、避難口に誘導するためのものを指します。非常照明器具は、誘導灯とは別に、避難通路を避難できるレベルまで明るくするための照明器具です。どちらも停電や災害時に、避難を助けるために必要で、建築基準法で設置基準が定められています。避難口誘導灯は非常口を示す白地に緑、もしくは緑地に白のシンボルマークが描かれているもの。通路誘導灯は避難通路に一定間隔で設置されている照明です。非常照明は内部に電池が内蔵されているため、停電の際も自動で点灯し、安全に避難できる明るさを確保します。
商品豆知識
仕様本体:点検スイッチ付、充電モニタ(緑)付、自己点検スイッチ付、天井直付型、Ra70、ライトバー:乳白
セット内容器具本体:NWLG21623C、ライトバー:NNW2105GNCLE9
材質【本体】亜鉛鋼板(高反射白色粉体塗装)、【ライトバー】カバー:ポリカーボネート、取付金具:亜鉛鋼板
寸法(mm)幅:230 、長:772 、高:87
質量(kg)ライトバーのみ:1.0
取付本体:水平天井取付専用
電圧(V)AC100、AC200、AC242
消費電力(W)11.9、11.7、11.6
構造防湿型・防雨型
レンズ本体:ガラス
LED白昼色(5000K Ra83)
入力電流(A)0.120、0.063、0.054
蓄電池タイプ本体:ニッケル水素蓄電池
明るさ本体:20形
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法非適合
1セット
¥44,980
税込¥49,478
欠品中
仕様本体:点検スイッチ付、充電モニタ(緑)付、自己点検スイッチ付、天井直付型、Ra70、ライトバー:乳白
セット内容器具本体:NWLG42617C、ライトバー:NNW4105GNJLE9
材質【本体】亜鉛鋼板(高反射白色粉体塗装)、【ライトバー】カバー:ポリカーボネート、取付金具:亜鉛鋼板
寸法(mm)幅:150 、長:1380 、高:99
質量(kg)ライトバーのみ:1.5
取付本体:水平天井取付専用
電圧(V)AC100、AC200、AC242
消費電力(W)13.3、13.1、13.1
構造防湿型・防雨型
レンズ本体:ガラス
LED白昼色(5000K Ra83)
入力電流(A)0.134、0.069、0.059
蓄電池タイプ本体:ニッケル水素蓄電池
明るさ本体:40形
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
1セット
¥53,980
税込¥59,378
5日以内出荷
仕様本体:点検スイッチ付、充電モニタ(緑)付、自己点検スイッチ付、天井直付型、Ra70、ライトバー:乳白
セット内容器具本体:NWLG42609C、ライトバー:NNW4105GNJLE9
材質【本体】亜鉛鋼板(高反射白色粉体塗装)、【ライトバー】カバー:ポリカーボネート、取付金具:亜鉛鋼板
寸法(mm)幅:86 、長:1380 、高:87
質量(kg)ライトバーのみ:1.5
取付本体:水平天井取付専用
電圧(V)AC100、AC200、AC242
消費電力(W)13.3、13.1、13.1
構造防湿型・防雨型
レンズ本体:ガラス
LED白昼色(5000K Ra83)
入力電流(A)0.134、0.069、0.059
蓄電池タイプ本体:ニッケル水素蓄電池
明るさ本体:40形
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
1セット
¥53,980
税込¥59,378
5日以内出荷
仕様本体:点検スイッチ付、充電モニタ(緑)付、自己点検スイッチ付、天井直付型、Ra70、ライトバー:乳白
セット内容器具本体:NWLG42623C、ライトバー:NNW4105GNJLE9
材質【本体】亜鉛鋼板(高反射白色粉体塗装)、【ライトバー】カバー:ポリカーボネート、取付金具:亜鉛鋼板
寸法(mm)幅:230 、長:1390 、高:87
質量(kg)ライトバーのみ:1.5
取付本体:水平天井取付専用
電圧(V)AC100、AC200、AC242
消費電力(W)13.3、13.1、13.1
構造防湿型・防雨型
レンズ本体:ガラス
LED白昼色(5000K Ra83)
入力電流(A)0.134、0.069、0.059
蓄電池タイプ本体:ニッケル水素蓄電池
明るさ本体:40形
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
1セット
¥53,980
税込¥59,378
5日以内出荷
仕様本体:点検スイッチ付、充電モニタ(緑)付、自己点検スイッチ付、天井直付型、Ra70、ライトバー:乳白
セット内容器具本体:NWLG42615C、ライトバー:NNW4105GNJLE9
材質【本体】亜鉛鋼板製、【ライトバー】カバー:ポリカーボネート、取付金具:亜鉛鋼板
寸法(mm)幅:150 、長:1390 、高:87
質量(kg)ライトバーのみ:1.5
取付本体:水平天井取付専用
電圧(V)AC100、AC200、AC242
消費電力(W)13.3、13.1、13.1
構造防湿型・防雨型
レンズ本体:ガラス
LED白昼色(5000K Ra83)
入力電流(A)0.134、0.069、0.059
蓄電池タイプ本体:ニッケル水素蓄電池
明るさ本体:40形
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
1セット
¥53,980
税込¥59,378
5日以内出荷
仕様本体:点検スイッチ付、充電モニタ(緑)付、自己点検スイッチ付、天井直付型、Ra70、ライトバー:乳白
セット内容器具本体:NWLG21609C、ライトバー:NNW2105GNCLE9
材質【本体】亜鉛鋼板(高反射白色粉体塗装)、【ライトバー】カバー:ポリカーボネート、取付金具:亜鉛鋼板
寸法(mm)幅:86 、長:762 、高:87
質量(kg)ライトバーのみ:1.0
取付本体:水平天井取付専用
電圧(V)AC100、AC200、AC242
消費電力(W)11.9、11.7、11.6
構造防湿型・防雨型
レンズ本体:ガラス
LED白昼色(5000K Ra83)
入力電流(A)0.120、0.063、0.054
蓄電池タイプ本体:ニッケル水素蓄電池
明るさ本体:20形
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法非適合
1セット
¥44,980
税込¥49,478
5日以内出荷
仕様本体:点検スイッチ付、充電モニタ(緑)付、自己点検スイッチ付、天井直付型、Ra70、ライトバー:乳白
セット内容器具本体:NWLG21615C、ライトバー:NNW2105GNCLE9
材質【本体】亜鉛鋼板(高反射白色粉体塗装)、【ライトバー】カバー:ポリカーボネート、取付金具:亜鉛鋼板
寸法(mm)幅:150 、長:772 、高:87
質量(kg)ライトバーのみ:1.0
取付本体:水平天井取付専用
電圧(V)AC100、AC200、AC242
消費電力(W)11.9、11.7、11.6
構造防湿型・防雨型
レンズ本体:ガラス
LED白昼色(5000K Ra83)
入力電流(A)0.120、0.063、0.054
蓄電池タイプ本体:ニッケル水素蓄電池
明るさ本体:20形
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法非適合
1セット
¥44,980
税込¥49,478
5日以内出荷
仕様電池内蔵形、非常時・常時LED点灯(非常時左右のLEDのみ点灯)
長さ(mm)1393
形状公共施設形:SK1-LBF11
幅(mm)163
質量(kg)5.7
取付直付型
高さ(mm)97
材質(本体)鋼(白色)
タイプ階段通路誘導灯:使用可能
種類器具:LED一体型
電圧(V)100/200/242
消費電力(W)21.2
色温度(K)5000
電池交換:7HR-AH-SL
ランプの種類LED
光源色昼白色
エネルギー消費効率(Lm/W)148.5
光源寿命40000時間
皮相電力(VA)(100V/200V/242V)22/23/24
認定番号誘導灯:3AE-1054
明るさHf32W高出力相当
グリーン購入法適合
演色指数(Ra)83
非常灯評定番号LALE-041
定格光束(Lm)3150
取付面位置壁面・水平天井面取付兼用
1台
¥67,980
税込¥74,778
翌々日出荷
取付直付型
種類器具:LED一体型
電圧(V)100/200/242
色温度(K)5000
ランプの種類LED
光源色昼白色
演色指数(Ra)70
取付面位置天井面取付専用
『照明器具』には他にこんなカテゴリがあります
誘導灯/非常灯 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。