誘導灯/非常灯 :「じょうろ」の検索結果

誘導灯とは、避難口誘導灯と通路誘導灯の両方を合わせたものの総称で、避難口に誘導するためのものを指します。非常照明器具は、誘導灯とは別に、避難通路を避難できるレベルまで明るくするための照明器具です。どちらも停電や災害時に、避難を助けるために必要で、建築基準法で設置基準が定められています。避難口誘導灯は非常口を示す白地に緑、もしくは緑地に白のシンボルマークが描かれているもの。通路誘導灯は避難通路に一定間隔で設置されている照明です。非常照明は内部に電池が内蔵されているため、停電の際も自動で点灯し、安全に避難できる明るさを確保します。
関連キーワード
1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
消費電力(W)8.6 仕様調光不可、オプションパネル(別売) 質量(kg)1 本体:アルミ・メタリック仕上(シルバーメタリック) タイプロングパネル 電源(V)100 色温度(K)4000 ナチュラルホワイト 光源寿命40000時間 LEDLEDユニットブロック70×2 演色指数(Ra)82
1個
17,980 税込19,778
4日以内出荷