定格電圧(V)6
バッテリー容量(mAh)3000
1個
¥19,980
税込¥21,978
当日出荷
誘導灯に内蔵しております蓄電池の寿命は4~6年です。3ヶ月に1度の点検をお願いします。
建築法では、30分(消防法では20分)以上非常点灯しなければならないよう規定されていますので、もし非常点灯時間が20分(但し、長時間定格型の器具は60分)未満になった場合には、定格に合った交換電池をご用命の上、交換してください。
定格時間の非常点灯確認をリモコンや器具本体の自己点検スイッチを秒数長押しするだけで自動点検。蓄電池の容量確認が簡単に行えます。
質量(kg)0.1
色(リモコンボックス)グレー
使用電池単三型乾電池2本
1台
¥3,298
税込¥3,628
当日出荷
ニッケル水素蓄電池
定格電圧(V)6
バッテリー容量(mAh)3000
アズワン品番64-3183-42
1個
¥21,980
税込¥24,178
4日以内出荷
常時・非常時で、それぞれ専用のLEDが点灯
蛍光灯非常用照明器具と比較して大幅な節電が可能
従来光源と同等以上の性能で、置換えが可能
電圧も100~242Vに対応しており、リニューアルに最適
器具を天井に取り付けた状態のまま、簡単に蓄電池交換が可能
さまざまな施設で使用可能
仕様点検スイッチ付、充電モニタ(緑)付、自己点検スイッチ付
適合交換電池:FK739
タイプ30分間タイプ/プレーン(一般タイプ)
消費電力(W)[150形]13.7[200形]16.8[250形]20.6
識別記号【電源ユニット】[150形]A4[200形]A6[250形]A8
光源寿命常時:40000時間
LED内蔵
蓄電池タイプニッケル水素電池
認定番号3AE-1071
明るさ150形(常時:FHT32W×1灯相当)、200形(常時:FHT42形×1灯相当)、250形(常時:FHT57形×1灯相当)
点灯方法本体組込LED
演色指数(Ra)常用光源/非常用光源:85/70(5000K)
非常灯評定番号LALE-027
埋込穴(Φmm)150
枠アルミダイカスト(ホワイトつや消し)
電球の種類LED
調光の可否不可
電源ユニット別売
反射板(上部)プラスチック(ホワイト)
消費電力(W)1
材質レンズ:ガラス、カバー:鋼板(クールホワイト艶消し仕上)
蓄電池タイプニッケル水素蓄電池
演色指数(Ra)70
埋込穴(Φmm)100
埋込高(mm)74
質量(kg)0.5
色温度(K)5000
仕様点検スイッチ付/充電モニター(緑)付/自己点検スイッチ付
天井直付型・壁直付型 LED(昼白色) ベースライト(非常用)・階段通路誘導灯・一体型階段灯 30分間タイプ 階段通路誘導灯ひとセンサ段調光 NTタイプ・自己点検スイッチ付・リモコン自己点検機能付。【蓄電池】ニッケル水素蓄電池。点検スイッチ付。自己点検スイッチ付。充電モニタ(緑)付。信号装置連動端子台付。常用光ユニット:光源寿命40000時間(光束維持率85%)。天井直付型・壁直付型、30分間タイプ。Ra83(常用光源)。Ra70(非常用光源)。型式認定番号:3AE-1082。非常灯評定番号:LALE-015。【交換常用光ユニット】FK98554。【交換電池】FK763。【リモコン】FSK90910K(別売)。LED内蔵。電源ユニット内蔵
材質【本体】鋼板(シルバーメタリック)【常用光ユニット(カバー)】ポリカーボネート(乳白)【レンズ】ガラス
幅(mm)1420
質量(kg)5.5
高さ(mm)120
電圧(V)100~242
消費電力(W)46
全光束(Lm)6000
光源非常時:本体組込LED点灯/常時:常用光ユニット点灯
色温度5000K
安定器<ひと(電波)センサ付>
エネルギー消費効率(Lm/W)130.4
光源寿命40000時間(光束維持率85%)
RoHS指令(10物質対応)対応
出しろ(mm)120
グリーン購入法適合
1台
¥89,980
税込¥98,978
4日以内出荷
天井直付型・壁直付型 LED(昼白色) ベースライト(非常用)・階段通路誘導灯・一体型階段灯 30分間タイプ 階段通路誘導灯ひとセンサ段調光 NTタイプ・自己点検スイッチ付・リモコン自己点検機能付。【蓄電池】ニッケル水素蓄電池。点検スイッチ付。自己点検スイッチ付。充電モニタ(緑)付。信号装置連動端子台付。常用光ユニット:光源寿命40000時間(光束維持率85%)。天井直付型・壁直付型、30分間タイプ。Ra83(常用光源)。Ra70(非常用光源)。型式認定番号:3AE-1082。非常灯評定番号:LALE-015。【交換常用光ユニット】FK98534。【交換電池】FK763。【リモコン】FSK90910K(別売)。LED内蔵。電源ユニット内蔵
材質【本体】鋼板(シルバーメタリック)【常用光ユニット(カバー)】ポリカーボネート(乳白)【レンズ】ガラス
幅(mm)1420
質量(kg)5.5
高さ(mm)120
電圧(V)100~242
消費電力(W)29.6
全光束(Lm)3800
光源非常時:本体組込LED点灯/常時:常用光ユニット点灯
色温度5000K
安定器<ひと(電波)センサ付>
エネルギー消費効率(Lm/W)128.3
光源寿命40000時間(光束維持率85%)
RoHS指令(10物質対応)対応
出しろ(mm)120
グリーン購入法適合
1台
¥89,980
税込¥98,978
4日以内出荷
定格電圧(V)100~242
消費電力(W)1
材質レンズ:ガラス、カバー:鋼板(クールホワイト艶消し仕上)
蓄電池タイプニッケル水素蓄電池
演色指数(Ra)70
埋込穴(Φmm)150
埋込高(mm)80
質量(kg)0.7
色温度(K)5000
仕様点検スイッチ付/充電モニター(緑)付/自己点検スイッチ付
1台
¥15,980
税込¥17,578
当日出荷
定格電圧(V)100~242
消費電力(W)1
材質レンズ:ガラス、カバー:鋼板(クールホワイト艶消し仕上)
蓄電池タイプニッケル水素蓄電池
演色指数(Ra)70
幅(Φmm)155
高さ(mm)75
質量(kg)0.8
色温度(K)5000
仕様点検スイッチ付/充電モニター(緑)付/自己点検スイッチ付
仕様点検スイッチ付、充電モニタ(緑)付、自己点検スイッチ付、30分間タイプ・LED低天井・小空間用(~3m)
適合水平天井取付専用
材質【カバー】鋼板(クールホワイトつや消し仕上)、【蓄電池】ニッケル水素蓄電池
質量(kg)0.7
高さ(mm)75
タイプ天井直付型
電圧(V)100~242
消費電力(W)1
光源非常時・非常灯用LED点灯、常時消灯
色温度(K)5000
幅(Φmm)155
材質(レンズ)ガラス
LED内蔵
光色昼白色
RoHS指令(10物質対応)対応
演色指数(Ra)70
1台
¥12,980
税込¥14,278
当日出荷
電圧(V)100~242
材質(本体)亜鉛鋼板(クロムフリー)、(反射板)鋼板(高反射白色粉体塗装)
平均演色評価数(Ra)84
色温度(K)5000
光源寿命40000時間(光束維持率85%)
蓄電池タイプニッケル水素蓄電池
定格電圧(V)100~242
消費電力(W)1.3
蓄電池タイプニッケル水素蓄電池
演色指数(Ra)70
幅(Φmm)155
高さ(mm)75
質量(kg)0.8
色温度(K)5000
仕様点検スイッチ付/充電モニター(緑)付/自己点検スイッチ付
仕様点検スイッチ付、充電モニタ(緑)付、自己点検スイッチ付、30分間タイプ・LED低天井・小空間用(~3m)
適合水平天井取付専用
材質【カバー】鋼板(クールホワイトつや消し仕上)、【蓄電池】ニッケル水素蓄電池
質量(kg)0.5
タイプ天井埋込型
電圧(V)100~242
消費電力(W)1
光源非常時・非常灯用LED点灯、常時消灯
色温度(K)5000
材質(レンズ)ガラス
LED内蔵
光色昼白色
RoHS指令(10物質対応)対応
演色指数(Ra)70
埋込穴(Φmm)100
埋込高(mm)74
1台
¥14,980
税込¥16,478
当日出荷
仕様自己点検スイッチ付
付属品(ランプ)FK92222×4本
材質【本体】鋼板(ホワイト)、【枠】鋼板(ホワイト)
幅(mm)450
質量(kg)8.5(本体・表示板)
高さ(mm)450
消費電力(W)8.1
定格電圧(V)AC100
交換目安ランプ:60000時間
使用電池(交換)FK723 2.4V 700mAh×2
LED内蔵
入力電流(A)0.155
蓄電池タイプニッケル水素蓄電池
明るさ表示面:50(cd)以上
RoHS指令(10物質対応)対応
出しろ(mm)75
公共施設型番SH1-FBF20-A、SH1-FSF20-A
1台
¥42,980
税込¥47,278
欠品中
定格電圧(V)100~242
消費電力(W)1.3
材質レンズ:ガラス、カバー:鋼板(クールホワイト艶消し仕上)
蓄電池タイプニッケル水素蓄電池
演色指数(Ra)70
埋込穴(Φmm)155
埋込高(mm)75
質量(kg)0.8
色温度(K)5000
仕様点検スイッチ付/充電モニター(緑)付/自己点検スイッチ付
1台
¥21,980
税込¥24,178
当日出荷
定格電圧(V)100~242
消費電力(W)1
材質レンズ:ガラス、パネル:ガラス(透明)、カバー:アルミ(ホワイト艶消し仕上)
蓄電池タイプニッケル水素蓄電池
演色指数(Ra)70
埋込穴(Φmm)195
埋込高(mm)134
質量(kg)1.1
色温度(K)5000
保護等級IP23(防湿)
仕様点検スイッチ付/充電モニター(緑)付/自己点検スイッチ付
1台
¥21,980
税込¥24,178
当日出荷
定格電圧(V)100~242
消費電力(W)1.3
材質レンズ:ガラス、カバー:鋼板(クールホワイト艶消し仕上)
蓄電池タイプニッケル水素蓄電池
演色指数(Ra)70
埋込穴(Φmm)150
埋込高(mm)80
質量(kg)0.8
色温度(K)5000
仕様点検スイッチ付/充電モニター(緑)付/自己点検スイッチ付
1台
¥26,980
税込¥29,678
当日出荷
定格電圧(V)100~242
消費電力(W)1.2
材質レンズ:ガラス、カバー:鋼板(クールホワイト艶消し仕上)
蓄電池タイプニッケル水素蓄電池
演色指数(Ra)70
埋込穴(Φmm)155
埋込高(mm)75
質量(kg)0.8
色温度(K)5000
仕様点検スイッチ付/充電モニター(緑)付/自己点検スイッチ付
1台
¥21,980
税込¥24,178
当日出荷
定格電圧(V)100~242
消費電力(W)1.3
材質レンズ:ガラス、カバー:鋼板(クールホワイト艶消し仕上)
蓄電池タイプニッケル水素蓄電池
演色指数(Ra)70
埋込穴(Φmm)200
埋込高(mm)81
質量(kg)1
色温度(K)5000
仕様点検スイッチ付/充電モニター(緑)付/自己点検スイッチ付
1台
¥26,980
税込¥29,678
当日出荷
定格電圧(V)100~242
消費電力(W)1.3
材質レンズ:ガラス、カバー:鋼板(クールホワイト艶消し仕上)
蓄電池タイプニッケル水素蓄電池
演色指数(Ra)70
埋込穴(Φmm)100
埋込高(mm)74
質量(kg)0.6
色温度(K)5000
仕様点検スイッチ付/充電モニター(緑)付/自己点検スイッチ付
1台
¥27,980
税込¥30,778
当日出荷
定格電圧(V)100
消費電力(W)1
材質レンズ:ガラス、カバー:鋼板(クールホワイト艶消し仕上)
蓄電池タイプニッケル水素蓄電池
演色指数(Ra)70
埋込穴(Φmm)100
埋込高(mm)74
質量(kg)0.5
色温度(K)5000
仕様点検スイッチ付/充電モニター(緑)付/自己点検スイッチ付
定格電圧(V)100~242
蓄電池タイプニッケル水素蓄電池
演色指数(Ra)70
埋込穴(Φmm)100
埋込高(mm)74
質量(kg)0.6
色温度(K)5000
仕様点検スイッチ付/充電モニター(緑)付/自己点検スイッチ付
【ライトバー】NNL2105GNJLE9+【器具本体】NNLG21615Cの組合せ。点検スイッチ付。充電モニタ(緑)付。自己点検スイッチ付。天井直付型、30分間タイプ、非常用照明器具・1600 lmタイプ・昼白色・非調光。水平天井取付専用
材質【本体】鋼板(白色粉体塗装)、【レンズ】ガラス、【ライトバー(カバー)】ポリカーボネート(乳白)、【蓄電池】ニッケル水素蓄電池
長さ(mm)732
幅(mm)150
質量(kg)1.6
高さ(mm)53
電圧(V)100~242
消費電力(W)12.5
全光束(Lm)1600
光源非常時・本体組込LED点灯、常時・ライトバー点灯
色温度(K)5000
安定器定格出力型<出力固定型>
エネルギー消費効率(Lm/W)128
光源寿命40000時間(光束維持率85%)
光色昼白色
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
演色指数(Ra)83(常用光源)、70(非常用光源)
非常灯評定番号LALE-027
1セット
特価
¥28,980
税込¥31,878
当日出荷
定格電圧(V)100~242
消費電力(W)1.3
材質レンズ:ガラス、カバー:鋼板(クールホワイト艶消し仕上)
蓄電池タイプニッケル水素蓄電池
演色指数(Ra)70
埋込穴(Φmm)100
埋込高(mm)74
質量(kg)0.6
色温度(K)5000
仕様点検スイッチ付/充電モニター(緑)付/自己点検スイッチ付
1台
¥24,980
税込¥27,478
当日出荷
定格電圧(V)100~242
消費電力(W)1.2
材質レンズ:ガラス、カバー:鋼板(クールホワイト艶消し仕上)
蓄電池タイプニッケル水素蓄電池
演色指数(Ra)70
埋込穴(Φmm)100
埋込高(mm)74
質量(kg)0.6
色温度(K)5000
仕様点検スイッチ付/充電モニター(緑)付/自己点検スイッチ付
防災照明「非常用照明器具 一体型階段灯」。意匠性にこだわったデザイン。天井と壁面に同デザインの器具が取り付け可能に。統一感のとれた階段室空間を演出します。 対称形状なので、方向性を感じないシンプルなデザインです。設置面も照らすことができるため階段室を明るくします。用途に合わせて、ワイド・ミドル・スリムの3タイプをラインアップ。用途に合わせて、汎用性の高いミドルタイプ、リニューアルに適したワイドタイプ、直線的な形状で存在感を抑えたスリムタイプの3タイプをラインアップしました。器具両端に非常用光源を設置。ガラスレンズによる配光制御で階段の上り下りを効率よく照射します。施工性にこだわった構造。簡単に蓄電池交換が可能。常用光ユニットを開けるだけで交換できます
種別電池内蔵型・非常用LED(常時・非常時LED点灯)
幅(mm)1420
取付天井直付・壁直付型
形40形
高さ(mm)83
材質(本体)鋼板(白色塗装)
種類一体型階段灯 スリムタイプ
電圧(V)100~242
レンズガラス
色温度(K)5000
ランプの種類LED内蔵
光源色昼白色
安定器ひと(電波)センサ付
光源寿命40000時間
蓄電池タイプニッケル水素蓄電池
リモコン(別売)FSK90910K
入数1台
出しろ(mm)78
グリーン購入法適合
演色指数(Ra)(常用光源)83、(非常用光源)70
LED交換不可
電源ユニット内蔵
節電・省メンテナンス・意匠性・環境に配慮した設計。
さらに進化した新LED誘導灯。
仕様リモコン自己点検機能付
種別一般型(電池内蔵型)
取付天井埋込型
電圧(V)100
交換目安ランプ:60000時間
電池内蔵型
LED内蔵
蓄電池タイプニッケル水素蓄電池
電球の種類LED
iDシリーズ
常用照明と本体の長さが同じなので、リニューアル工事がスムーズに行えます。
常用照明と同じ断面形状で連結配置では見た目がスッキリ統一感があります。
蛍光灯からのリニューアルを考慮した寸法設定で吊ボルトがそのまま使用可能
施工時間が短縮
仕様点検スイッチ付、充電モニタ(緑)付、自己点検スイッチ付
取付水平天井取付専用
型非常時LED一般出力型(Hf32形1100lm/白色蛍光灯25%点灯)
タイプ30分間タイプ
電圧(V)100~242
本体鋼板(白色粉体塗装)
レンズガラス
蓄電池タイプニッケル水素蓄電池
明るさ40形
点灯方法非常時:本体組込LED、常時:ライトバー
非常灯評定番号LALE-027
電球の種類LED
調光の可否不可
iDシリーズ
リモコン自己点検機能を標準装備
一般的なオフィス空間(天井高さ2.4m~3.0m)では従来光源と同等以上の配光性能で置換えが可能です。
iDシリーズ常用照明器具(一般タイプ)と同一断面形状で連続設置が可能
仕様点検スイッチ付、充電モニタ(緑)付、自己点検スイッチ付
取付水平天井埋込専用
タイプ30分間タイプ
電圧(V)100~242
本体亜鉛鋼板
レンズガラス
蓄電池タイプニッケル水素蓄電池
明るさ40形
点灯方法非常時:本体組込LED、常時:ライトバー
電球の種類LED
調光の可否不可
反射板鋼板(高反射白色粉体塗装)
iDシリーズ
リモコン自己点検機能を標準装備
一般的なオフィス空間(天井高さ2.4m~3.0m)では従来光源と同等以上の配光性能で置換えが可能です。
iDシリーズ常用照明器具(一般タイプ)と同一断面形状で連続設置が可能
仕様点検スイッチ付、充電モニタ(緑)付、自己点検スイッチ付
取付水平天井取付専用
タイプ30分間タイプ
電圧(V)100~242
本体鋼板(白色粉体塗装)
レンズガラス
蓄電池タイプニッケル水素蓄電池
明るさ40形
点灯方法非常時:本体組込LED、常時:ライトバー
電球の種類LED
調光の可否不可
定格電圧(V)100~242
消費電力(W)1.3
材質レンズ:ガラス、カバー:鋼板(クールホワイト艶消し仕上)
蓄電池タイプニッケル水素蓄電池
演色指数(Ra)70
埋込穴(Φmm)155
埋込高(mm)75
質量(kg)0.8
色温度(K)5000
仕様点検スイッチ付/充電モニター(緑)付/自己点検スイッチ付
1台
¥21,980
税込¥24,178
3日以内出荷
定格電圧(V)100~242
消費電力(W)1
材質レンズ:ガラス、カバー:鋼板(クールホワイト艶消し仕上)
蓄電池タイプニッケル水素蓄電池
演色指数(Ra)70
埋込穴(Φmm)□150
埋込高(mm)81
質量(kg)0.9
色温度(K)5000
仕様点検スイッチ付/充電モニター(緑)付/自己点検スイッチ付
1台
¥16,980
税込¥18,678
3日以内出荷
iDシリーズ
マンション開放廊下、倉庫から、学校の厨房・食品工場まで防湿・防雨性能の必要な幅広い用途におすすめいたします。
仕様点検スイッチ付、充電モニタ(緑)付、自己点検スイッチ付
取付水平天井取付専用
タイプ30分間タイプ
電圧(V)100~242
構造防湿型・防雨型
本体亜鉛鋼板(高反射白色粉体塗装)
レンズガラス
保護等級IP23
蓄電池タイプニッケル水素蓄電池
点灯方法非常時:本体組込LED、常時:ライトバー
電球の種類LED
調光の可否不可
iDシリーズ
リモコン自己点検機能を標準装備
一般的なオフィス空間(天井高さ2.4m~3.0m)では従来光源と同等以上の配光性能で置換えが可能です。
iDシリーズ常用照明器具(一般タイプ)と同一断面形状で連続設置が可能
仕様点検スイッチ付、充電モニタ(緑)付、自己点検スイッチ付
取付水平天井取付専用
型非常時LED一般出力型
タイプ30分間タイプ
電圧(V)100~242
本体鋼板(白色粉体塗装)
レンズガラス
蓄電池タイプニッケル水素蓄電池
明るさ20形
点灯方法非常時:本体組込LED、常時:ライトバー
非常灯評定番号LALE-027
電球の種類LED
調光の可否不可
定格電圧(V)100~242
消費電力(W)1
材質本体:ステンレス(ホワイト艶消し仕上)、グローブ:飛散防止膜付ガラス(透明)、レンズ:ガラス
蓄電池タイプニッケル水素蓄電池
演色指数(Ra)70
埋込穴(Φmm)196
埋込高(mm)166
質量(kg)1.8
色温度(K)5000
保護等級IP23(防湿)
仕様点検スイッチ付/充電モニター(緑)付/自己点検スイッチ付
1台
¥21,980
税込¥24,178
3日以内出荷
【電源ユニット】NNK16001NLE9+【本体】NDG24605WKの組合せ。点検スイッチ付。充電モニタ(緑)付。自己点検スイッチ付。天井埋込型、埋込穴Φ150、30分間タイプ・ビーム角85度・拡散タイプ・光源遮光角15度。水平天井埋込専用。拡散タイプ。非常時に点灯する専用LED光源は色温度5000K・演色性Ra70です。
材質【反射板(上部)】プラスチック(ホワイト)、【反射板(下部)】アルミダイカスト(ホワイトつや消し仕上)、【枠】アルミダイカスト(ホワイトつや消し仕上)、【蓄電池】ニッケル水素蓄電池
質量(kg)1.7
電圧(V)100~242
消費電力(W)13.7
全光束(Lm)1565
光源常時/非常時・本体組込LED点灯
色温度(K)5000
エネルギー消費効率(Lm/W)114.2
光源寿命40000時間(光束維持率85%)
認定番号3AE-1071
光色昼白色
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
演色指数(Ra)85(常用光源)、70(非常用光源)
非常灯評定番号LALE-027
埋込穴(Φmm)150
埋込高(mm)96
1セット
¥56,980
税込¥62,678
3日以内出荷
1
2
3
4
5
6
7
8
9
次へ
『照明器具』には他にこんなカテゴリがあります
誘導灯/非常灯 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。