誘導灯/非常灯 :「煙感知器」の検索結果

関連キーワード
14件中 1~14件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
LED点滅確認スイッチ付。点滅停止用煙感知器接続可能。自己点検スイッチ付。天井直付型・天井吊下型、内照パネル式、B級・BH形(20A形)、両面型・点滅形・一般型(20分間)、避難口用両面型・点滅形・表示板付。【リモコン】FSK90910K (別売)
仕様LED点滅確認スイッチ付 付属品FK91220×2本 種別点滅形(電池内蔵型) 材質【枠】鋼板(ホワイト) 幅(mm)325 質量(kg)3.7 取付壁・天井直付・吊下型 両面型 高さ(mm)260 タイプ一般型(20分間) 電圧(V)100 等級B級・BH形(20A形) 消費電力(W)6.7 定格電圧(V)AC100 交換目安(ランプ)60000時間 入力電圧(V)(信号)AC100・DC24兼用型 電池(交換電池)FK736 3.6V 700mAh/(点滅用交換電池)FK765 7.2V 1300mAh 入力電流(A)0.125 蓄電池タイプニッケル水素蓄電池(点滅用交換電池含む) 認定番号1AL221-3541 明るさ(表示面)20cd以上 出しろ(mm)81 電球の種類LED
1台
69,980 税込76,978
33日以内出荷

LED点滅確認スイッチ付。点滅停止用煙感知器接続可能。自己点検スイッチ付。壁埋込型、内照パネル式、B級・BH形(20A形)、片面型・点滅形・一般型(20分間)、避難口用片面型・左向・点滅形・表示板付。【リモコン】FSK90910K (別売)。【取付ボックス】FK21712 (別売)
仕様LED点滅確認スイッチ付 付属品FK91220 種別点滅形(電池内蔵型) 材質【枠】鋼板(ホワイト) 幅(mm)325 質量(kg)2.7 取付壁埋込型 片面型 高さ(mm)300 タイプ一般型(20分間) 電圧(V)100 等級B級・BH形(20A形) 消費電力(W)4.8 定格電圧(V)AC100 深さ(mm)(埋込)57 交換目安(ランプ)60000時間 入力電圧(V)(信号)AC100・DC24兼用型 電池(交換電池)FK731 2.4V 700mAh/(点滅用交換電池)FK765 7.2V 1300mAh 入力電流(A)0.091 蓄電池タイプニッケル水素蓄電池(点滅用交換電池含む) 認定番号1AL111-3542 明るさ(表示面)20cd以上 出しろ(mm)13 電球の種類LED 埋込穴幅(mm)309 埋込穴長(mm)284
1台
62,980 税込69,278
33日以内出荷

LED点滅確認スイッチ付。点滅停止用煙感知器接続可能。自己点検スイッチ付。天井直付型・壁直付型・天井吊下型、内照パネル式、B級・BH形(20A形)、片面型・点滅形・一般型(20分間)、避難口用片面型・左向・点滅形・表示板付。【リモコン】FSK90910K (別売)。
仕様LED点滅確認スイッチ付 付属品FK91220 適合ガード(壁付の場合):FK02561Z加工品 種別点滅形(電池内蔵型) 幅(mm)325 質量(kg)2.8 取付壁・天井直付・吊下型 片面型 高さ(mm)260 タイプ一般型(20分間) 電圧(V)100 等級B級・BH形(20A形) 消費電力(W)4.8 定格電圧(V)AC100 交換目安(ランプ)60000時間 入力電圧(V)(信号)AC100・DC24兼用型 仕上【枠】鋼板(ホワイト) 電池(交換電池)FK731 2.4V 700mAh/(点滅用交換電池)FK765 7.2V 1300mAh 入力電流(A)0.091 蓄電池タイプニッケル水素蓄電池(点滅用交換電池含む) 認定番号1AL111-3540 明るさ(表示面)20cd以上 出しろ(mm)66 電球の種類LED
1台
56,980 税込62,678
5日以内出荷

LED点滅確認スイッチ付。点滅停止用煙感知器接続可能。自己点検スイッチ付。天井直付型・天井吊下型、内照パネル式、B級・BL形(20B形)、両面型・点滅形・長時間定格型(60分間)、避難口用両面型・点滅形・長時間定格型・表示板付。【リモコン】FSK90910K (別売)
仕様LED点滅確認スイッチ付 付属品FK91220×2本 種別点滅形(電池内蔵型) 材質【枠】鋼板(ホワイト) 幅(mm)325 質量(kg)3.7 取付壁・天井直付・吊下型 両面型 高さ(mm)260 タイプ長時間定格型(60分間) 電圧(V)100 等級B級・BL形(20B形) 消費電力(W)5 定格電圧(V)AC100 交換目安(ランプ)60000時間 入力電圧(V)(信号)AC100・DC24兼用型 電池(交換電池)FK737 4.8V 700mAh/(点滅用交換電池)FK766 7.2V 1450mAh 入力電流(A)0.095 蓄電池タイプニッケル水素蓄電池(点滅用交換電池含む) 認定番号1AM221-3538 明るさ(表示面)10cd以上 出しろ(mm)81 電球の種類LED
1台
89,980 税込98,978
33日以内出荷

LED点滅確認スイッチ付。点滅停止用煙感知器接続可能。自己点検スイッチ付。天井直付型・天井吊下型、内照パネル式、B級・BH形(20A形)、両面型・点滅形・長時間定格型(60分間)、避難口用両面型・点滅形・長時間定格型・表示板付。【リモコン】FSK90910K (別売)
仕様LED点滅確認スイッチ付 付属品FK91220×2本 種別点滅形(電池内蔵型) 材質【枠】鋼板(ホワイト) 幅(mm)325 質量(kg)3.7 取付壁・天井直付・吊下型 両面型 高さ(mm)260 タイプ長時間定格型(60分間) 電圧(V)100 等級B級・BH形(20A形) 消費電力(W)6.8 定格電圧(V)AC100 交換目安(ランプ)60000時間 入力電圧(V)(信号)AC100・DC24兼用型 電池(交換電池)FK737 4.8V 700mAh/(点滅用交換電池)FK766 7.2V 1450mAh 入力電流(A)0.126 蓄電池タイプニッケル水素蓄電池(点滅用交換電池含む) 認定番号1AL221-3544 明るさ(表示面)20cd以上 出しろ(mm)81 電球の種類LED
1台
99,980 税込109,978
33日以内出荷

LED点滅確認スイッチ付。点滅停止用煙感知器接続可能。自己点検スイッチ付。壁埋込型、内照パネル式、B級・BL形(20B形)、片面型・点滅形・長時間定格型(60分間)、避難口用片面型・左向・点滅形・長時間定格型・表示板付。【リモコン】FSK90910K (別売)。【取付ボックス】FK21712 (別売)
仕様LED点滅確認スイッチ付 付属品FK91220 種別点滅形(電池内蔵型) 材質【枠】鋼板(ホワイト) 幅(mm)325 質量(kg)2.7 取付壁埋込型 片面型 高さ(mm)300 タイプ長時間定格型(60分間) 電圧(V)100 等級B級・BL形(20B形) 消費電力(W)4 定格電圧(V)AC100 深さ(mm)(埋込)57 交換目安(ランプ)60000時間 入力電圧(V)(信号)AC100・DC24兼用型 電池(交換電池)FK736 3.6V 700mAh/(点滅用交換電池)FK766 7.2V 1450mAh 入力電流(A)0.075 蓄電池タイプニッケル水素蓄電池(点滅用交換電池含む) 認定番号1AM111-3539 明るさ(表示面)10cd以上 出しろ(mm)13 電球の種類LED 埋込穴幅(mm)309 埋込穴長(mm)284
1台
95,980 税込105,578
33日以内出荷

LED点滅確認スイッチ付。点滅停止用煙感知器接続可能。自己点検スイッチ付。壁埋込型、内照パネル式、B級・BH形(20A形)、片面型・点滅形・長時間定格型(60分間)、避難口用片面型・左向・点滅形・長時間定格型・表示板付。【リモコン】FSK90910K (別売)。【取付ボックス】FK21712 (別売)
仕様LED点滅確認スイッチ付 付属品FK91220 種別点滅形(電池内蔵型) 材質【枠】鋼板(ホワイト) 幅(mm)325 質量(kg)2.7 取付壁埋込型 片面型 高さ(mm)300 タイプ長時間定格型(60分間) 電圧(V)100 等級B級・BH形(20A形) 消費電力(W)4.9 定格電圧(V)AC100 深さ(mm)(埋込)57 交換目安(ランプ)60000時間 入力電圧(V)(信号)AC100・DC24兼用型 電池(交換電池)FK736 3.6V 700mAh/(点滅用交換電池)FK766 7.2V 1450mAh 入力電流(A)0.093 蓄電池タイプニッケル水素蓄電池(点滅用交換電池含む) 認定番号1AL111-3545 明るさ(表示面)20cd以上 出しろ(mm)13 電球の種類LED 埋込穴幅(mm)309 埋込穴長(mm)284
1台
109,800 税込120,780
33日以内出荷

LED点滅・誘導音確認スイッチ付。点滅誘導音停止用煙感知器接続可能。自己点検スイッチ付。天井直付型・天井吊下型、内照パネル式、B級・BH形(20A形)、両面型・誘導音付点滅形・一般型(20分間)、避難口用両面型・誘導音付点滅形・表示板付。【リモコン】FSK90910K (別売)
仕様LED点滅・誘導音確認スイッチ付 付属品FK91220×2本 種別誘導音付点滅形(電池内蔵型) 材質【枠】鋼板(ホワイト) 幅(mm)480 質量(kg)4.7 取付壁・天井直付・吊下型 両面型 高さ(mm)260 タイプ一般型(20分間) 電圧(V)100 等級B級・BH形(20A形) 消費電力(W)6.6 定格電圧(V)AC100 交換目安(ランプ)60000時間 入力電圧(V)(信号)DC24 電池(交換電池)FK736 3.6V 700mAh/(誘導音付点滅用交換電池)FK765 7.2V 1300mAh 入力電流(A)0.123 蓄電池タイプニッケル水素蓄電池(誘導音付点滅用交換電池含む) 認定番号1AL221-3553 明るさ(表示面)20cd以上 出しろ(mm)81 電球の種類LED
1台
95,980 税込105,578
33日以内出荷

LED点滅・誘導音確認スイッチ付。点滅誘導音停止用煙感知器接続可能。自己点検スイッチ付。壁埋込型、内照パネル式、B級・BH形(20A形)、片面型・誘導音付点滅形・一般型(20分間)、避難口用片面型・左向・誘導音付点滅形・表示板付。【リモコン】FSK90910K (別売)。【取付ボックス】FK21713 (別売)
仕様LED点滅・誘導音確認スイッチ付 付属品FK91220 種別誘導音付点滅形(電池内蔵型) 材質【枠】鋼板(ホワイト) 幅(mm)480 質量(kg)3.7 取付壁埋込型 片面型 高さ(mm)300 タイプ一般型(20分間) 電圧(V)100 等級B級・BH形(20A形) 消費電力(W)4.7 定格電圧(V)AC100 深さ(mm)(埋込)57 交換目安(ランプ)60000時間 入力電圧(V)(信号)DC24 電池(交換電池)FK731 2.4V 700mAh/(誘導音付点滅用交換電池)FK765 7.2V 1300mAh 入力電流(A)0.09 蓄電池タイプニッケル水素蓄電池(誘導音付点滅用交換電池含む) 認定番号1AL111-3554 明るさ(表示面)20cd以上 出しろ(mm)13 電球の種類LED 埋込穴幅(mm)464 埋込穴長(mm)284
1台
72,980 税込80,278
33日以内出荷

LED点滅・誘導音確認スイッチ付。点滅誘導音停止用煙感知器接続可能。自己点検スイッチ付。天井直付型・天井吊下型、内照パネル式、B級・BH形(20A形)、両面型・誘導音付点滅形・長時間定格型(60分間)、避難口用両面型・誘導音付点滅形・長時間定格型・表示板付。【リモコン】FSK90910K (別売)
仕様LED点滅・誘導音確認スイッチ付 付属品FK91220×2本 種別誘導音付点滅形(電池内蔵型) 幅(mm)480 質量(kg)4.7 取付壁・天井直付・吊下型 両面型 高さ(mm)260 タイプ長時間定格型(60分間) 電圧(V)100 等級B級・BH形(20A形) 消費電力(W)6.8 定格電圧(V)AC100 交換目安(ランプ)60000時間 入力電圧(V)(信号)DC24 仕上【枠】鋼板(クールホワイト) 電池(交換電池)FK737 4.8V 700mAh/(誘導音付点滅用交換電池)FK766 7.2V 1450mAh 入力電流(A)0.126 蓄電池タイプニッケル水素蓄電池(誘導音用交換電池含む) 認定番号1AL221-3556 明るさ(表示面)20cd以上 出しろ(mm)81 電球の種類LED
1台
119,800 税込131,780
33日以内出荷

LED点滅・誘導音確認スイッチ付。点滅誘導音停止用煙感知器接続可能。自己点検スイッチ付。天井直付型・天井吊下型、内照パネル式、B級・BL形(20B形)、両面型・誘導音付点滅形・長時間定格型(60分間)、避難口用両面型・誘導音付点滅形・長時間定格型・表示板付。【リモコン】FSK90910K (別売)
仕様LED点滅・誘導音確認スイッチ付 付属品FK91220×2本 種別誘導音付点滅形(電池内蔵型) 材質【枠】鋼板(ホワイト) 幅(mm)480 質量(kg)4.7 取付壁・天井直付・吊下型 両面型 高さ(mm)260 タイプ長時間定格型(60分間) 電圧(V)100 等級B級・BL形(20B形) 消費電力(W)5 定格電圧(V)AC100 交換目安(ランプ)60000時間 入力電圧(V)(信号)DC24 電池(交換電池)FK737 4.8V 700mAh/(誘導音付点滅用交換電池)FK766 7.2V 1450mAh 入力電流(A)0.095 蓄電池タイプニッケル水素蓄電池(誘導音付点滅用交換電池含む) 認定番号1AM221-3550 明るさ(表示面)10cd以上 出しろ(mm)81 電球の種類LED
1台
109,800 税込120,780
33日以内出荷

LED点滅・誘導音確認スイッチ付。点滅誘導音停止用煙感知器接続可能。自己点検スイッチ付。壁埋込型、内照パネル式、B級・BH形(20A形)、片面型・誘導音付点滅形・長時間定格型(60分間)、避難口用片面型・左向・誘導音付点滅形・長時間定格型・表示板付。【リモコン】FSK90910K (別売)。【取付ボックス】FK21713 (別売)
仕様LED点滅・誘導音確認スイッチ付 付属品FK91220 種別誘導音付点滅形(電池内蔵型) 材質【枠】鋼板(ホワイト) 幅(mm)480 質量(kg)3.7 取付壁埋込型 片面型 高さ(mm)300 タイプ長時間定格型(60分間) 電圧(V)100 等級B級・BH形(20A形) 消費電力(W)4.9 定格電圧(V)AC100 深さ(mm)(埋込)57 交換目安(ランプ)60000時間 入力電圧(V)(信号)DC24 電池(交換電池)FK736 3.6V 700mAh/(誘導音付点滅用交換電池)FK766 7.2V 1450mAh 入力電流(A)0.093 蓄電池タイプニッケル水素蓄電池(誘導音付点滅用交換電池含む) 認定番号1AL111-3557 明るさ(表示面)20cd以上 出しろ(mm)13 電球の種類LED 埋込穴幅(mm)464 埋込穴長(mm)284
1台
129,800 税込142,780
33日以内出荷

LED点滅・誘導音確認スイッチ付。点滅誘導音停止用煙感知器接続可能。自己点検スイッチ付。壁埋込型、内照パネル式、B級・BL形(20B形)、片面型・誘導音付点滅形・長時間定格型(60分間)、避難口用片面型・左向・誘導音付点滅形・長時間定格型・表示板付。【リモコン】FSK90910K (別売)。【取付ボックス】FK21713 (別売)
仕様LED点滅・誘導音確認スイッチ付 付属品FK91220 種別誘導音付点滅形(電池内蔵型) 材質【枠】鋼板(ホワイト) 幅(mm)480 質量(kg)3.7 取付壁埋込型 片面型 高さ(mm)300 タイプ長時間定格型(60分間) 電圧(V)100 等級B級・BL形(20B形) 消費電力(W)4 定格電圧(V)AC100 深さ(mm)(埋込)57 交換目安(ランプ)60000時間 入力電圧(V)(信号)DC24 電池(交換電池)FK736 3.6V 700mAh/(誘導音付点滅用交換電池)FK766 7.2V 1450mAh 入力電流(A)0.075 蓄電池タイプニッケル水素蓄電池(誘導音付点滅用交換電池含む) 認定番号1AM111-3551 明るさ(表示面)10cd以上 出しろ(mm)13 電球の種類LED 埋込穴幅(mm)464 埋込穴長(mm)284
1台
109,800 税込120,780
33日以内出荷

Panasonic(パナソニック)点滅装置 【受注生産品】
誘導灯コンパクトスクエアと組み合わせて使用していただく専用の点滅装置です。
仕様信号入力電圧:AC100V・DC24V兼用型 幅(mm)201 カバーアクリル(クリア) 質量(kg)2.3 取付壁・天井直付兼用形 高さ(mm)355 消費電力(W)1.5 定格電圧(V)AC100 保護等級IP43 防湿 機能点滅停止用煙感知器接続可能、防湿型・防雨型 電池交換電池:FK765 7.2V 1300mAh LED非常時:点滅 入力電流(A)0.03 蓄電池タイプニッケル水素蓄電池 認定番号型式:FIE1-1017 出しろ(mm)81 亜鉛鋼板(ホワイト)
1台
46,980 税込51,678
31日以内出荷