誘導灯/非常灯 :「表示灯 100V」の検索結果
関連キーワード
節電・省メンテナンス・意匠性・環境に配慮した設計。
さらに進化した新LED誘導灯。
仕様リモコン自己点検機能付
種別一般型(電池内蔵型)
取付天井埋込型
電圧(V)100
交換目安ランプ:60000時間
電池内蔵型
LED内蔵
蓄電池タイプニッケル水素蓄電池
電球の種類LED
種別一般型(電池内蔵型)
取付壁・天井直付・吊下型
型片面型
タイプ一般型(20分間)
電圧(V)100
等級B級・BL形(20B形)
消費電力(W)1.7
電球の種類LED
1台
¥15,980
税込¥17,578
当日出荷
定格電圧(V)AC100
適合(通路誘導灯用表示板)FK10096、FK10097、FK10098
材質パネル/強化ガラス、枠/ステンレス(ヘアライン仕上)
交換目安(ランプ)60000時間
蓄電池タイプニッケル水素蓄電池
リモコンFSK90910K(別売)
電球の種類LED
種別一般型(電池内蔵型)
取付壁・天井直付・吊下型
型両面型
タイプ一般型(20分間)
電圧(V)100
等級B級・BL形(20B形)
消費電力(W)2.3
電球の種類LED
1台
¥19,980
税込¥21,978
当日出荷
定格電圧(V)AC100
仕様LED内蔵、自己点検スイッチ付、電池内蔵型、リモコン自己点検機能付
交換目安(ランプ)60000時間
蓄電池タイプニッケル水素蓄電池
リモコンFSK90910K(別売)
パナソニック製のLED赤色表示灯は建築基準法令にて義務付けられている「非常用の侵入口」または、その近くに掲示する赤色灯です。
質量(kg)1.1
種類予備電源別置型
電圧(V)(AC/DC)100
構造防雨型(灯具部:IP43)
電池交換:FK731
グローブ種別ガラス(内面赤色塗装)
ランプの種類LED
光源寿命40000時間
光色白色
1台
¥29,980
税込¥32,978
31日以内出荷
パナソニック製のLED赤色表示灯は建築基準法令にて義務付けられている「非常用の侵入口」または、その近くに掲示する赤色灯です。
質量(kg)1.3
取付天井取付可能型
種類予備電源別置型
電圧(V)(AC/DC)100
構造防雨型(灯具部:IP43)
電池交換:FK731
グローブ種別ガラス(内面赤色塗装)
ランプの種類LED
光源寿命40000時間
光色白色
1台
¥28,980
税込¥31,878
当日出荷
パナソニック製のLED赤色表示灯は建築基準法令にて義務付けられている「非常用の侵入口」または、その近くに掲示する赤色灯です。
取付天井取付可能型
種類電池内蔵型
電圧(V)100
電池交換:FK731
グローブ種別ガラス(内面赤色塗装)
ランプの種類LED
光源寿命60000時間
光色白色
防水性灯具部/電源ブロック部:防雨型(IP23/IP20)
パナソニック製のLED赤色表示灯は建築基準法令にて義務付けられている「非常用の侵入口」または、その近くに掲示する赤色灯です。
種類電池内蔵型
電圧(V)100
電池交換:FK731
グローブ種別ガラス(内面赤色塗装)
ランプの種類LED
光源寿命60000時間
光色白色
防水性灯具部/電源ブロック部:防雨型(IP23/IP20)
コンパクトサイズで高い均斉度。
仕様点検スイッチ付、自己点検スイッチ付、充電モニタ(緑)付、調光操作:不可
適合交換電池:FK762
材質非常灯レンズ:ガラス
カバーアクリル(内面シルク印刷)
質量(kg)2.2
取付壁面取付専用
電圧(V)100
消費電力(W)8.4
本体鋼板(シルバーメタリック)
ランプLDA7N-D-G/S/Z6(同梱)
色温度(K)5000
電池内蔵型
エネルギー消費効率(Lm/W)88
光源寿命常時:40000時間
蓄電池タイプニッケル水素電池
認定番号3AE-1080
光色昼白色
明るさ60形電球1灯相当
点灯方法非常時:本体組込LED、常時:LED電球
演色指数(Ra)90
非常灯評定番号LALE-027
定格光束(Lm)740
電球の種類LED
1台
¥80,980
税込¥89,078
翌々日出荷
仕様誘導灯:パネル別売り、ランプモニタ(赤)付
付属品FK91221S(表裏2本セット)
種別一般型(電源別置型)
長さ(mm)218
幅(mm)62
質量(kg)1.8
取付壁・天井直付・吊下型
型両面型
高さ(mm)241
材質(本体)樹脂(ホワイト)
タイプ電源別置
電圧(V)100
等級B級・BL形(20B形)
消費電力(W)2.0(AC100V)/0.9(DC100V)
交換目安ランプ交換の目安:60000時間
入力電圧(V)非常時:DC100
光源常時・非常時ともLED点灯
LED内蔵
入力電流(A)0.043(AC100V)/0.009(DC100V)
光度(cd)表示面:10以上
RoHS指令(10物質対応)対応
電球の種類LED
1台
¥14,980
税込¥16,478
当日出荷
仕様自己点検スイッチ付
付属品(ランプ)FK92222×4本
材質【本体】鋼板(ホワイト)、【枠】鋼板(ホワイト)
幅(mm)450
質量(kg)8.5(本体・表示板)
高さ(mm)450
消費電力(W)8.1
定格電圧(V)AC100
交換目安ランプ:60000時間
使用電池(交換)FK723 2.4V 700mAh×2
LED内蔵
入力電流(A)0.155
蓄電池タイプニッケル水素蓄電池
明るさ表示面:50(cd)以上
RoHS指令(10物質対応)対応
出しろ(mm)75
公共施設型番SH1-FBF20-A、SH1-FSF20-A
1台
¥47,980
税込¥52,778
3日以内出荷
天井直付型・壁直付型・天井吊下型、内照パネル式、A級、片面型・長時間定格型(60分間)、避難口用片面型・左向・長時間定格型
仕様自己点検スイッチ付
セット内容FK92222×4本
材質本体:鋼板、枠:鋼板
寸法(mm)幅:450、高:450、出しろ:75
質量(kg)8.5(本体・表示板)
色本体:ホワイト、枠:ホワイト
消費電力(W)8.2
定格電圧(V)AC100
交換目安ランプ交換の目安60000時間
入力電流(A)0.158
光度(cd)50以上
蓄電池タイプニッケル水素蓄電池、交換電池:FK723 2.4V 700mAh×2
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥77,980
税込¥85,778
3日以内出荷
仕様誘導灯:パネル別売り、ランプモニタ(赤)付
付属品FK91221S(表裏2本セット)
種別一般型(電源別置型)
長さ(mm)218
幅(mm)62
質量(kg)1.8
取付壁・天井直付・吊下型
型両面型
高さ(mm)241
材質(本体)樹脂(ホワイト)
タイプ電源別置
電圧(V)100
等級B級・BH形(20A形)
消費電力(W)3.8(AC100V)/0.9(DC100V)
交換目安ランプ交換の目安:60000時間
入力電圧(V)非常時:DC100
光源常時・非常時ともLED点灯
LED内蔵
入力電流(A)0.075(AC100V)/0.009(DC100V)
光度(cd)表示面:20以上
RoHS指令(10物質対応)対応
電球の種類LED
1台
¥29,980
税込¥32,978
4日以内出荷
天井面、壁面への間接光で明るさ感ある環境を創出。
仕様点検スイッチ付、自己点検スイッチ付、充電モニタ(緑)付、調光操作:不可
適合交換電池:FK762
材質非常灯レンズ:ガラス
カバーアルミ(シルバーメタリック)
質量(kg)4.6
取付壁面取付専用
タイプ定格出力型
電圧(V)100
消費電力(W)34.8
本体鋼板(高反射白色粉体塗装)
ランプLDL40S・N/29/38-K(同梱)
色温度(K)5000
電池内蔵型
エネルギー消費効率(Lm/W)97.7
光源寿命常時:40000時間
蓄電池タイプニッケル水素電池
認定番号3AE-1080
光色昼白色
点灯方法非常時:本体組込LED、常時:直管LED
演色指数(Ra)84
非常灯評定番号LALE-027
定格光束(Lm)3400
電球の種類LED
1台
¥98,980
税込¥108,878
翌々日出荷
アクセスフロアに埋込んで使用する通路誘導灯です。
仕様自己点検スイッチ付
付属品(ランプ)FK92111×2本
材質【パネル】強化ガラス、【枠】ステンレス(ヘアライン仕上)
幅(mm)230
質量(kg)6.8(本体・表示板)
高さ(mm)372
消費電力(W)2.3
定格電圧(V)AC100
交換目安ランプ:60000時間
使用電池(交換)FK723 2.4V 700mAh
LED内蔵
入力電流(A)0.048
蓄電池タイプニッケル水素蓄電池
埋設深さ(mm)65
明るさ表示面:5(cd)以上
RoHS指令(10物質対応)対応
埋込穴幅(mm)220
埋込穴長(mm)362
1台
¥74,980
税込¥82,478
32日以内出荷
仕様自己点検スイッチ付
付属品(ランプ)FK92111×2本
材質【パネル】強化ガラス、【枠】ステンレス(ヘアライン仕上)
長さ(mm)520
幅(mm)235
質量(kg)8.5(本体・表示板)
消費電力(W)2.2
定格電圧(V)AC100
交換目安ランプ:60000時間
保護等級枠部:IP23
使用電池(交換)FK723 2.4V 700mAh
LED内蔵
入力電流(A)0.047
蓄電池タイプニッケル水素蓄電池
明るさ表示面:5(cd)以上
RoHS指令(10物質対応)対応
埋込穴幅(mm)270
埋込穴長(mm)580
埋込高(mm)122
1台
¥63,980
税込¥70,378
3日以内出荷
仕様自己点検スイッチ付
付属品(ランプ)FK92111×2本
材質【パネル】強化ガラス、【枠】ステンレス(ヘアライン仕上)
幅(mm)236
質量(kg)6.9(本体・表示板)
高さ(mm)403
消費電力(W)2.3
定格電圧(V)AC100
交換目安ランプ:60000時間
保護等級IP43
使用電池(交換)FK723 2.4V 700mAh
LED内蔵
入力電流(A)0.048
蓄電池タイプニッケル水素蓄電池
埋設深さ(mm)67
明るさ表示面:5(cd)以上
RoHS指令(10物質対応)対応
埋込穴幅(mm)270
埋込穴長(mm)460
1台
¥76,980
税込¥84,678
5日以内出荷
仕様自己点検スイッチ付
付属品(ランプ)FK92111×2本
材質【パネル】強化ガラス、【枠】ステンレス(ヘアライン仕上)
幅(mm)235
質量(kg)8.5(本体・表示板)
高さ(mm)520
消費電力(W)2.3
定格電圧(V)AC100
交換目安ランプ:60000時間
保護等級枠部:IP23
使用電池(交換)FK723 2.4V 700mAh
LED内蔵
入力電流(A)0.048
蓄電池タイプニッケル水素蓄電池
明るさ表示面:5(cd)以上
RoHS指令(10物質対応)対応
埋込穴幅(mm)270
埋込穴長(mm)580
埋込高(mm)122
1台
¥79,980
税込¥87,978
5日以内出荷
仕様2線配線専用、ランプモニタ(赤)付
適合【適合ガード(壁直付型)】FK01561Z (別売)
種別一般型(電源別置型)
幅(mm)148
質量(kg)0.7(本体・表示板)
取付壁・天井直付・吊下型
型片面型
高さ(mm)174
タイプ電源別置
電圧(V)100
等級C級(10形)
消費電力(W)0.8(AC100V)/0.4(DC100V)
定格電圧AC100V/DC100V(非常電源)
交換目安ランプ:60000時間
金具【適合L型金具】FK01788C (別売)
ランプFK91110(同梱)
LED内蔵
入力電流(A)0.018(AC100V)/0.005(DC100V)
認定番号1CS111-3375
明るさ表示面:1.5cd以上
出しろ(mm)47
枠樹脂(クールホワイト)
電球の種類LED
1台
¥11,980
税込¥13,178
当日出荷
非常時配光は広く停電時も安心
角型でコンパクト 従来品より小型
横方向にも光が飛ぶので器具の配置も自由度が高い
用途防雨型・壁直付専用型
仕様自己点検スイッチ付・リモコン自己点検機能付
質量(kg)2.5
電圧(V)AC100
消費電力(W)7.1
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)200×200×110
RoHS指令(10物質対応)対応
天井直付型・天井吊下型、内照パネル式、C級(10形)、両面型・電源別置型・一般型(20分間)、避難口用両面型・表示板付、ランプモニタ(赤)付。【適合L型金具】FK01788C (別売)
仕様ランプモニタ(赤)付
付属品FK91111S(表裏2本セット)
種別一般型(電源別置型)
材質【本体】樹脂(ホワイト)
長さ(mm)148
幅(mm)59
質量(kg)1
取付壁・天井直付・吊下型
型両面型
高さ(mm)174
タイプ電源別置
電圧(V)100
等級C級(10形)
消費電力(W)1.0(AC100V)/0.6(DC100V)
定格電圧(V)AC100
交換目安(ランプ)60000時間
入力(非常時)DC100V
入力電流(A)0.023A(AC100V)/0.006A(DC100V)
認定番号1CS221-3376
明るさ(表示面)1.5cd以上
電球の種類LED
1台
¥11,980
税込¥13,178
欠品中
非常時配光は広く停電時も安心
角型でコンパクト 従来品より小型
横方向にも光が飛ぶので器具の配置も自由度が高い
用途防雨型・壁直付専用型
仕様自己点検スイッチ付・リモコン自己点検機能付
電圧(V)AC100
消費電力(W)7.1
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)200×200×110
RoHS指令(10物質対応)対応
天井直付型・壁直付型・天井吊下型 LED
誘導灯 片面型・電源別置形・一般型( 20 分間) B 級・ BL 形 (20B 形 )
・表示板別売り
【適合ガード(壁直付型)】 FK02561Z (別売)
【適合 L 型金具】 FK02788C (別売)
仕様ランプモニタ(赤)付
付属品FK91221A
種別一般型(電源別置型)
材質【本体】樹脂(ホワイト)
幅(mm)218
質量(kg)1.3
取付壁・天井直付・吊下型
型片面型
高さ(mm)241
タイプ電源別置
電圧(V)100
等級B級・BL形(20B形)
消費電力(W)1.4(AC100V)/0.6(DC100V)
定格電圧(V)AC100
交換目安(ランプ)60000時間
入力(非常時)DC100V
入力電流(A)0.031A(AC100V)/0.007A(DC100V)
認定番号1CM111-3377
明るさ(表示面)10cd以上
出しろ(mm)48
電球の種類LED
天井直付型・壁直付型・天井吊下型、内照パネル式、B級・BH形(20A形)、片面型・電源別置型・一般型(20分間)、ランプモニタ(赤)付。【適合ガード(壁直付型)】FK02561Z (別売)。【適合L型金具】FK02788C (別売)
仕様ランプモニタ(赤)付
付属品FK91221A
種別一般型(電源別置型)
材質【本体】樹脂(ホワイト)
幅(mm)218
質量(kg)1.3
取付壁・天井直付・吊下型
型片面型
タイプ電源別置
電圧(V)100
等級B級・BH形(20A形)
消費電力(W)2.4(AC100V)/0.6(DC100V)
定格電圧(V)AC100
交換目安(ランプ)60000時間
入力(非常時)DC100V
入力電流(A)0.051A(AC100V)/0.007A(DC100V)
認定番号1CL111-3379
明るさ(表示面)20cd以上
出しろ(mm)48
電球の種類LED
1台
¥23,980
税込¥26,378
当日出荷
LED点滅確認スイッチ付。点滅停止用煙感知器接続可能。自己点検スイッチ付。壁埋込型、内照パネル式、B級・BH形(20A形)、片面型・点滅形・一般型(20分間)、避難口用片面型・左向・点滅形・表示板付。【リモコン】FSK90910K (別売)。【取付ボックス】FK21712 (別売)
仕様LED点滅確認スイッチ付
付属品FK91220
種別点滅形(電池内蔵型)
材質【枠】鋼板(ホワイト)
幅(mm)325
質量(kg)2.7
取付壁埋込型
型片面型
高さ(mm)300
タイプ一般型(20分間)
電圧(V)100
等級B級・BH形(20A形)
消費電力(W)4.8
定格電圧(V)AC100
深さ(mm)(埋込)57
交換目安(ランプ)60000時間
入力電圧(V)(信号)AC100・DC24兼用型
電池(交換電池)FK731 2.4V 700mAh/(点滅用交換電池)FK765 7.2V 1300mAh
入力電流(A)0.091
蓄電池タイプニッケル水素蓄電池(点滅用交換電池含む)
認定番号1AL111-3542
明るさ(表示面)20cd以上
出しろ(mm)13
電球の種類LED
埋込穴幅(mm)309
埋込穴長(mm)284
1台
¥62,980
税込¥69,278
33日以内出荷
LED点滅確認スイッチ付。点滅停止用煙感知器接続可能。自己点検スイッチ付。壁埋込型、内照パネル式、B級・BL形(20B形)、片面型・点滅形・長時間定格型(60分間)、避難口用片面型・左向・点滅形・長時間定格型・表示板付。【リモコン】FSK90910K (別売)。【取付ボックス】FK21712 (別売)
仕様LED点滅確認スイッチ付
付属品FK91220
種別点滅形(電池内蔵型)
材質【枠】鋼板(ホワイト)
幅(mm)325
質量(kg)2.7
取付壁埋込型
型片面型
高さ(mm)300
タイプ長時間定格型(60分間)
電圧(V)100
等級B級・BL形(20B形)
消費電力(W)4
定格電圧(V)AC100
深さ(mm)(埋込)57
交換目安(ランプ)60000時間
入力電圧(V)(信号)AC100・DC24兼用型
電池(交換電池)FK736 3.6V 700mAh/(点滅用交換電池)FK766 7.2V 1450mAh
入力電流(A)0.075
蓄電池タイプニッケル水素蓄電池(点滅用交換電池含む)
認定番号1AM111-3539
明るさ(表示面)10cd以上
出しろ(mm)13
電球の種類LED
埋込穴幅(mm)309
埋込穴長(mm)284
1台
¥95,980
税込¥105,578
33日以内出荷
LED点滅確認スイッチ付。点滅停止用煙感知器接続可能。自己点検スイッチ付。壁埋込型、内照パネル式、B級・BH形(20A形)、片面型・点滅形・長時間定格型(60分間)、避難口用片面型・左向・点滅形・長時間定格型・表示板付。【リモコン】FSK90910K (別売)。【取付ボックス】FK21712 (別売)
仕様LED点滅確認スイッチ付
付属品FK91220
種別点滅形(電池内蔵型)
材質【枠】鋼板(ホワイト)
幅(mm)325
質量(kg)2.7
取付壁埋込型
型片面型
高さ(mm)300
タイプ長時間定格型(60分間)
電圧(V)100
等級B級・BH形(20A形)
消費電力(W)4.9
定格電圧(V)AC100
深さ(mm)(埋込)57
交換目安(ランプ)60000時間
入力電圧(V)(信号)AC100・DC24兼用型
電池(交換電池)FK736 3.6V 700mAh/(点滅用交換電池)FK766 7.2V 1450mAh
入力電流(A)0.093
蓄電池タイプニッケル水素蓄電池(点滅用交換電池含む)
認定番号1AL111-3545
明るさ(表示面)20cd以上
出しろ(mm)13
電球の種類LED
埋込穴幅(mm)309
埋込穴長(mm)284
1台
¥109,800
税込¥120,780
33日以内出荷
LED点滅確認スイッチ付。点滅停止用煙感知器接続可能。自己点検スイッチ付。天井直付型・天井吊下型、内照パネル式、B級・BH形(20A形)、両面型・点滅形・一般型(20分間)、避難口用両面型・点滅形・表示板付。【リモコン】FSK90910K (別売)
仕様LED点滅確認スイッチ付
付属品FK91220×2本
種別点滅形(電池内蔵型)
材質【枠】鋼板(ホワイト)
幅(mm)325
質量(kg)3.7
取付壁・天井直付・吊下型
型両面型
高さ(mm)260
タイプ一般型(20分間)
電圧(V)100
等級B級・BH形(20A形)
消費電力(W)6.7
定格電圧(V)AC100
交換目安(ランプ)60000時間
入力電圧(V)(信号)AC100・DC24兼用型
電池(交換電池)FK736 3.6V 700mAh/(点滅用交換電池)FK765 7.2V 1300mAh
入力電流(A)0.125
蓄電池タイプニッケル水素蓄電池(点滅用交換電池含む)
認定番号1AL221-3541
明るさ(表示面)20cd以上
出しろ(mm)81
電球の種類LED
1台
¥69,980
税込¥76,978
33日以内出荷
LED点滅・誘導音確認スイッチ付。点滅誘導音停止用煙感知器接続可能。自己点検スイッチ付。壁埋込型、内照パネル式、B級・BH形(20A形)、片面型・誘導音付点滅形・一般型(20分間)、避難口用片面型・左向・誘導音付点滅形・表示板付。【リモコン】FSK90910K (別売)。【取付ボックス】FK21713 (別売)
仕様LED点滅・誘導音確認スイッチ付
付属品FK91220
種別誘導音付点滅形(電池内蔵型)
材質【枠】鋼板(ホワイト)
幅(mm)480
質量(kg)3.7
取付壁埋込型
型片面型
高さ(mm)300
タイプ一般型(20分間)
電圧(V)100
等級B級・BH形(20A形)
消費電力(W)4.7
定格電圧(V)AC100
深さ(mm)(埋込)57
交換目安(ランプ)60000時間
入力電圧(V)(信号)DC24
電池(交換電池)FK731 2.4V 700mAh/(誘導音付点滅用交換電池)FK765 7.2V 1300mAh
入力電流(A)0.09
蓄電池タイプニッケル水素蓄電池(誘導音付点滅用交換電池含む)
認定番号1AL111-3554
明るさ(表示面)20cd以上
出しろ(mm)13
電球の種類LED
埋込穴幅(mm)464
埋込穴長(mm)284
1台
¥72,980
税込¥80,278
33日以内出荷
LED点滅・誘導音確認スイッチ付。点滅誘導音停止用煙感知器接続可能。自己点検スイッチ付。壁埋込型、内照パネル式、B級・BH形(20A形)、片面型・誘導音付点滅形・長時間定格型(60分間)、避難口用片面型・左向・誘導音付点滅形・長時間定格型・表示板付。【リモコン】FSK90910K (別売)。【取付ボックス】FK21713 (別売)
仕様LED点滅・誘導音確認スイッチ付
付属品FK91220
種別誘導音付点滅形(電池内蔵型)
材質【枠】鋼板(ホワイト)
幅(mm)480
質量(kg)3.7
取付壁埋込型
型片面型
高さ(mm)300
タイプ長時間定格型(60分間)
電圧(V)100
等級B級・BH形(20A形)
消費電力(W)4.9
定格電圧(V)AC100
深さ(mm)(埋込)57
交換目安(ランプ)60000時間
入力電圧(V)(信号)DC24
電池(交換電池)FK736 3.6V 700mAh/(誘導音付点滅用交換電池)FK766 7.2V 1450mAh
入力電流(A)0.093
蓄電池タイプニッケル水素蓄電池(誘導音付点滅用交換電池含む)
認定番号1AL111-3557
明るさ(表示面)20cd以上
出しろ(mm)13
電球の種類LED
埋込穴幅(mm)464
埋込穴長(mm)284
1台
¥129,800
税込¥142,780
33日以内出荷
LED点滅確認スイッチ付。点滅停止用煙感知器接続可能。自己点検スイッチ付。天井直付型・天井吊下型、内照パネル式、B級・BH形(20A形)、両面型・点滅形・長時間定格型(60分間)、避難口用両面型・点滅形・長時間定格型・表示板付。【リモコン】FSK90910K (別売)
仕様LED点滅確認スイッチ付
付属品FK91220×2本
種別点滅形(電池内蔵型)
材質【枠】鋼板(ホワイト)
幅(mm)325
質量(kg)3.7
取付壁・天井直付・吊下型
型両面型
高さ(mm)260
タイプ長時間定格型(60分間)
電圧(V)100
等級B級・BH形(20A形)
消費電力(W)6.8
定格電圧(V)AC100
交換目安(ランプ)60000時間
入力電圧(V)(信号)AC100・DC24兼用型
電池(交換電池)FK737 4.8V 700mAh/(点滅用交換電池)FK766 7.2V 1450mAh
入力電流(A)0.126
蓄電池タイプニッケル水素蓄電池(点滅用交換電池含む)
認定番号1AL221-3544
明るさ(表示面)20cd以上
出しろ(mm)81
電球の種類LED
1台
¥99,980
税込¥109,978
33日以内出荷
LED点滅確認スイッチ付。点滅停止用煙感知器接続可能。自己点検スイッチ付。天井直付型・天井吊下型、内照パネル式、B級・BL形(20B形)、両面型・点滅形・長時間定格型(60分間)、避難口用両面型・点滅形・長時間定格型・表示板付。【リモコン】FSK90910K (別売)
仕様LED点滅確認スイッチ付
付属品FK91220×2本
種別点滅形(電池内蔵型)
材質【枠】鋼板(ホワイト)
幅(mm)325
質量(kg)3.7
取付壁・天井直付・吊下型
型両面型
高さ(mm)260
タイプ長時間定格型(60分間)
電圧(V)100
等級B級・BL形(20B形)
消費電力(W)5
定格電圧(V)AC100
交換目安(ランプ)60000時間
入力電圧(V)(信号)AC100・DC24兼用型
電池(交換電池)FK737 4.8V 700mAh/(点滅用交換電池)FK766 7.2V 1450mAh
入力電流(A)0.095
蓄電池タイプニッケル水素蓄電池(点滅用交換電池含む)
認定番号1AM221-3538
明るさ(表示面)10cd以上
出しろ(mm)81
電球の種類LED
1台
¥89,980
税込¥98,978
33日以内出荷
LED点滅・誘導音確認スイッチ付。点滅誘導音停止用煙感知器接続可能。自己点検スイッチ付。壁埋込型、内照パネル式、B級・BL形(20B形)、片面型・誘導音付点滅形・長時間定格型(60分間)、避難口用片面型・左向・誘導音付点滅形・長時間定格型・表示板付。【リモコン】FSK90910K (別売)。【取付ボックス】FK21713 (別売)
仕様LED点滅・誘導音確認スイッチ付
付属品FK91220
種別誘導音付点滅形(電池内蔵型)
材質【枠】鋼板(ホワイト)
幅(mm)480
質量(kg)3.7
取付壁埋込型
型片面型
高さ(mm)300
タイプ長時間定格型(60分間)
電圧(V)100
等級B級・BL形(20B形)
消費電力(W)4
定格電圧(V)AC100
深さ(mm)(埋込)57
交換目安(ランプ)60000時間
入力電圧(V)(信号)DC24
電池(交換電池)FK736 3.6V 700mAh/(誘導音付点滅用交換電池)FK766 7.2V 1450mAh
入力電流(A)0.075
蓄電池タイプニッケル水素蓄電池(誘導音付点滅用交換電池含む)
認定番号1AM111-3551
明るさ(表示面)10cd以上
出しろ(mm)13
電球の種類LED
埋込穴幅(mm)464
埋込穴長(mm)284
1台
¥109,800
税込¥120,780
33日以内出荷
LED点滅・誘導音確認スイッチ付。点滅誘導音停止用煙感知器接続可能。自己点検スイッチ付。天井直付型・天井吊下型、内照パネル式、B級・BH形(20A形)、両面型・誘導音付点滅形・一般型(20分間)、避難口用両面型・誘導音付点滅形・表示板付。【リモコン】FSK90910K (別売)
仕様LED点滅・誘導音確認スイッチ付
付属品FK91220×2本
種別誘導音付点滅形(電池内蔵型)
材質【枠】鋼板(ホワイト)
幅(mm)480
質量(kg)4.7
取付壁・天井直付・吊下型
型両面型
高さ(mm)260
タイプ一般型(20分間)
電圧(V)100
等級B級・BH形(20A形)
消費電力(W)6.6
定格電圧(V)AC100
交換目安(ランプ)60000時間
入力電圧(V)(信号)DC24
電池(交換電池)FK736 3.6V 700mAh/(誘導音付点滅用交換電池)FK765 7.2V 1300mAh
入力電流(A)0.123
蓄電池タイプニッケル水素蓄電池(誘導音付点滅用交換電池含む)
認定番号1AL221-3553
明るさ(表示面)20cd以上
出しろ(mm)81
電球の種類LED
1台
¥95,980
税込¥105,578
33日以内出荷
LED点滅確認スイッチ付。点滅停止用煙感知器接続可能。自己点検スイッチ付。天井直付型・壁直付型・天井吊下型、内照パネル式、B級・BH形(20A形)、片面型・点滅形・一般型(20分間)、避難口用片面型・左向・点滅形・表示板付。【リモコン】FSK90910K (別売)。
仕様LED点滅確認スイッチ付
付属品FK91220
適合ガード(壁付の場合):FK02561Z加工品
種別点滅形(電池内蔵型)
幅(mm)325
質量(kg)2.8
取付壁・天井直付・吊下型
型片面型
高さ(mm)260
タイプ一般型(20分間)
電圧(V)100
等級B級・BH形(20A形)
消費電力(W)4.8
定格電圧(V)AC100
交換目安(ランプ)60000時間
入力電圧(V)(信号)AC100・DC24兼用型
仕上【枠】鋼板(ホワイト)
電池(交換電池)FK731 2.4V 700mAh/(点滅用交換電池)FK765 7.2V 1300mAh
入力電流(A)0.091
蓄電池タイプニッケル水素蓄電池(点滅用交換電池含む)
認定番号1AL111-3540
明るさ(表示面)20cd以上
出しろ(mm)66
電球の種類LED
1台
¥56,980
税込¥62,678
5日以内出荷
LED点滅・誘導音確認スイッチ付。点滅誘導音停止用煙感知器接続可能。自己点検スイッチ付。天井直付型・天井吊下型、内照パネル式、B級・BL形(20B形)、両面型・誘導音付点滅形・長時間定格型(60分間)、避難口用両面型・誘導音付点滅形・長時間定格型・表示板付。【リモコン】FSK90910K (別売)
仕様LED点滅・誘導音確認スイッチ付
付属品FK91220×2本
種別誘導音付点滅形(電池内蔵型)
材質【枠】鋼板(ホワイト)
幅(mm)480
質量(kg)4.7
取付壁・天井直付・吊下型
型両面型
高さ(mm)260
タイプ長時間定格型(60分間)
電圧(V)100
等級B級・BL形(20B形)
消費電力(W)5
定格電圧(V)AC100
交換目安(ランプ)60000時間
入力電圧(V)(信号)DC24
電池(交換電池)FK737 4.8V 700mAh/(誘導音付点滅用交換電池)FK766 7.2V 1450mAh
入力電流(A)0.095
蓄電池タイプニッケル水素蓄電池(誘導音付点滅用交換電池含む)
認定番号1AM221-3550
明るさ(表示面)10cd以上
出しろ(mm)81
電球の種類LED
1台
¥109,800
税込¥120,780
33日以内出荷
LED点滅・誘導音確認スイッチ付。点滅誘導音停止用煙感知器接続可能。自己点検スイッチ付。天井直付型・天井吊下型、内照パネル式、B級・BH形(20A形)、両面型・誘導音付点滅形・長時間定格型(60分間)、避難口用両面型・誘導音付点滅形・長時間定格型・表示板付。【リモコン】FSK90910K (別売)
仕様LED点滅・誘導音確認スイッチ付
付属品FK91220×2本
種別誘導音付点滅形(電池内蔵型)
幅(mm)480
質量(kg)4.7
取付壁・天井直付・吊下型
型両面型
高さ(mm)260
タイプ長時間定格型(60分間)
電圧(V)100
等級B級・BH形(20A形)
消費電力(W)6.8
定格電圧(V)AC100
交換目安(ランプ)60000時間
入力電圧(V)(信号)DC24
仕上【枠】鋼板(クールホワイト)
電池(交換電池)FK737 4.8V 700mAh/(誘導音付点滅用交換電池)FK766 7.2V 1450mAh
入力電流(A)0.126
蓄電池タイプニッケル水素蓄電池(誘導音用交換電池含む)
認定番号1AL221-3556
明るさ(表示面)20cd以上
出しろ(mm)81
電球の種類LED
1台
¥119,800
税込¥131,780
33日以内出荷
1
2
次へ
『照明器具』には他にこんなカテゴリがあります
誘導灯/非常灯 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。