7件中 1~7件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
常時・非常時で、それぞれ専用のLEDが点灯 蛍光灯非常用照明器具と比較して大幅な節電が可能 従来光源と同等以上の性能で、置換えが可能 電圧も100~242Vに対応しており、リニューアルに最適 器具を天井に取り付けた状態のまま、簡単に蓄電池交換が可能 さまざまな施設で使用可能
仕様点検スイッチ付、充電モニタ(緑)付、自己点検スイッチ付 適合交換電池:FK739 タイプ30分間タイプ/プレーン(一般タイプ) 消費電力(W)[150形]13.7[200形]16.8[250形]20.6 識別記号【電源ユニット】[150形]A4[200形]A6[250形]A8 光源寿命常時:40000時間 LED内蔵 蓄電池タイプニッケル水素電池 認定番号3AE-1071 明るさ150形(常時:FHT32W×1灯相当)、200形(常時:FHT42形×1灯相当)、250形(常時:FHT57形×1灯相当) 点灯方法本体組込LED 演色指数(Ra)常用光源/非常用光源:85/70(5000K) 非常灯評定番号LALE-027 埋込穴(Φmm)150 アルミダイカスト(ホワイトつや消し) 電球の種類LED 調光の可否不可 電源ユニット別売 反射板(上部)プラスチック(ホワイト)
1台
57,980 税込63,778
翌々日出荷から29日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

Panasonic(パナソニック)壁直付型 LEDブラケット 透過光タイプ 防雨型
エコ商品
非常時配光は広く停電時も安心 角型でコンパクト 従来品より小型 横方向にも光が飛ぶので器具の配置も自由度が高い
用途防雨型・壁直付専用型 電圧(V)AC100 消費電力(W)5.9 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)200×200×110 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
49,980 税込54,978
30日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

Panasonic(パナソニック)壁直付型 LEDブラケット 間接光タイプ 防雨型
エコ商品
非常時配光は広く停電時も安心 角型でコンパクト 従来品より小型 横方向にも光が飛ぶので器具の配置も自由度が高い
用途防雨型・壁直付専用型 電圧(V)AC100 消費電力(W)5.9 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)200×200×110 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
49,980 税込54,978
30日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

電圧(V)100~242 材質(本体)亜鉛鋼板(クロムフリー)、(反射板)鋼板(高反射白色粉体塗装) 平均演色評価数(Ra)84 色温度(K)5000 光源寿命40000時間(光束維持率85%) 蓄電池タイプニッケル水素蓄電池
1台ほか
49,980 税込54,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

非常時配光は広く停電時も安心 角型でコンパクト 従来品より小型 横方向にも光が飛ぶので器具の配置も自由度が高い
用途防雨型・壁直付専用型 仕様自己点検スイッチ付・リモコン自己点検機能付 質量(kg)2.5 電圧(V)AC100 消費電力(W)7.1 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)200×200×110 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
79,980 税込87,978
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

非常時配光は広く停電時も安心 角型でコンパクト 従来品より小型 横方向にも光が飛ぶので器具の配置も自由度が高い
用途防雨型・壁直付専用型 仕様自己点検スイッチ付・リモコン自己点検機能付 電圧(V)AC100 消費電力(W)7.1 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)200×200×110 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
79,980 税込87,978
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

Panasonic(パナソニック)非常灯DL200形Φ150広角50K
エコ商品
【電源ユニット】NNK20010NLE9+【本体】NDG24600WKの組合せ。点検スイッチ付。充電モニタ(緑)付。自己点検スイッチ付。天井埋込型、埋込穴Φ150、30分間タイプ・ビーム角50度・広角タイプ・光源遮光角15度。水平天井埋込専用。広角タイプ。非常時に点灯する専用LED光源は色温度5000K・演色性Ra70です。
材質【反射板(上部)】プラスチック(ホワイト)、【反射板(下部)】アルミダイカスト(ホワイトつや消し仕上)、【枠】アルミダイカスト(ホワイトつや消し仕上)、【蓄電池】ニッケル水素蓄電池 質量(kg)1.7 電圧(V)100~242 消費電力(W)16.8 全光束(Lm)1890 光源常時/非常時・本体組込LED点灯 色温度(K)5000 エネルギー消費効率(Lm/W)112.5 光源寿命40000時間(光束維持率85%) 認定番号3AE-1071 光色昼白色 RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合 演色指数(Ra)85(常用光源)、70(非常用光源) 非常灯評定番号LALE-027 埋込穴(Φmm)150 埋込高(mm)96
1セット
64,980 税込71,478
3日以内出荷