誘導灯/非常灯 :「LED 60W」の検索結果
関連キーワード
電圧(V)100~242
消費電力(W)66
仕様点検スイッチ付、充電モニタ(緑)付、非常灯評定番号:LALD-005、水平天井取付専用、ランプ、電源ユニット内蔵
適合(ガード)FK42533、(交換電池)FK748
材質【本体】亜鉛鋼板(クロムフリー)、【反射板】亜鉛鋼板(白色)、【蓄電池】ニッケル水素蓄電池
長さ(mm)1250
幅(mm)200
質量(kg)3.6
高さ(mm)74
全光束(Lm)7440
光源非常時LDL40S・N/29/38-K 1灯点灯(1900 lm)、常時LDL40S・N/29/38-K 2灯点灯
色温度(K)5000
安定器定格出力型、出力固定型
エネルギー消費効率(Lm/W)112.7
光源寿命40000時間(光束維持率85%)
演色指数(Ra)84
1セット
¥59,980
税込¥65,978
3日以内出荷
【電源ユニット】NNK16001NLE9+【本体】NDG24600WKの組合せ。点検スイッチ付。充電モニタ(緑)付。自己点検スイッチ付。天井埋込型、埋込穴Φ150、30分間タイプ・ビーム角50度・広角タイプ・光源遮光角15度。水平天井埋込専用。広角タイプ。非常時に点灯する専用LED光源は色温度5000K・演色性Ra70です。
材質【反射板(上部)】プラスチック(ホワイト)、【反射板(下部)】アルミダイカスト(ホワイトつや消し仕上)、【枠】アルミダイカスト(ホワイトつや消し仕上)、【蓄電池】ニッケル水素蓄電池
質量(kg)1.7
電圧(V)100~242
消費電力(W)13.7
全光束(Lm)1560
光源常時/非常時・本体組込LED点灯
色温度(K)5000
エネルギー消費効率(Lm/W)113.8
光源寿命40000時間(光束維持率85%)
認定番号3AE-1071
光色昼白色
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
演色指数(Ra)85(常用光源)、70(非常用光源)
非常灯評定番号LALE-027
埋込穴(Φmm)150
埋込高(mm)96
1セット
¥59,980
税込¥65,978
3日以内出荷
【電源ユニット】NNK20010NLE9+【本体】NDG24600WKの組合せ。点検スイッチ付。充電モニタ(緑)付。自己点検スイッチ付。天井埋込型、埋込穴Φ150、30分間タイプ・ビーム角50度・広角タイプ・光源遮光角15度。水平天井埋込専用。広角タイプ。非常時に点灯する専用LED光源は色温度5000K・演色性Ra70です。
材質【反射板(上部)】プラスチック(ホワイト)、【反射板(下部)】アルミダイカスト(ホワイトつや消し仕上)、【枠】アルミダイカスト(ホワイトつや消し仕上)、【蓄電池】ニッケル水素蓄電池
質量(kg)1.7
電圧(V)100~242
消費電力(W)16.8
全光束(Lm)1890
光源常時/非常時・本体組込LED点灯
色温度(K)5000
エネルギー消費効率(Lm/W)112.5
光源寿命40000時間(光束維持率85%)
認定番号3AE-1071
光色昼白色
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
演色指数(Ra)85(常用光源)、70(非常用光源)
非常灯評定番号LALE-027
埋込穴(Φmm)150
埋込高(mm)96
1セット
¥64,980
税込¥71,478
3日以内出荷
【電源ユニット】NNK06010NLE9+【本体】NDG24600WKの組合せ。点検スイッチ付。充電モニタ(緑)付。自己点検スイッチ付。天井埋込型、埋込穴Φ150、30分間タイプ・ビーム角50度・広角タイプ・光源遮光角15度。水平天井埋込専用。広角タイプ。非常時に点灯する専用LED光源は色温度5000K・演色性Ra70です。
材質【反射板(上部)】プラスチック(ホワイト)、【反射板(下部)】アルミダイカスト(ホワイトつや消し仕上)、【枠】アルミダイカスト(ホワイトつや消し仕上)、【蓄電池】ニッケル水素蓄電池
質量(kg)1.7
電圧(V)100~242
消費電力(W)5.9
全光束(Lm)580
光源常時/非常時・本体組込LED点灯
色温度(K)5000
エネルギー消費効率(Lm/W)98.3
光源寿命40000時間(光束維持率85%)
入力電流(A)0.062(100V時)
認定番号3AE-1071
光色昼白色
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
演色指数(Ra)85(常用光源)、70(非常用光源)
非常灯評定番号LALE-027
埋込穴(Φmm)150
埋込高(mm)96
1セット
¥54,980
税込¥60,478
3日以内出荷
【電源ユニット】NNK10001NLE9+【本体】NDG24600WKの組合せ。点検スイッチ付。充電モニタ(緑)付。自己点検スイッチ付。天井埋込型、埋込穴Φ150、30分間タイプ・ビーム角50度・広角タイプ・光源遮光角15度。水平天井埋込専用。広角タイプ。非常時に点灯する専用LED光源は色温度5000K・演色性Ra70です。
材質【反射板(上部)】プラスチック(ホワイト)、【反射板(下部)】アルミダイカスト(ホワイトつや消し仕上)、【枠】アルミダイカスト(ホワイトつや消し仕上)、【蓄電池】ニッケル水素蓄電池
質量(kg)1.7
電圧(V)100~242
消費電力(W)8.9
全光束(Lm)975
光源常時/非常時・本体組込LED点灯
色温度(K)5000
エネルギー消費効率(Lm/W)109.5
光源寿命40000時間(光束維持率85%)
入力電流(A)0.091(100V時)
認定番号3AE-1071
光色昼白色
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
演色指数(Ra)85(常用光源)、70(非常用光源)
非常灯評定番号LALE-027
埋込穴(Φmm)150
埋込高(mm)96
1セット
¥56,980
税込¥62,678
3日以内出荷
【電源ユニット】NNK25010NLE9+【本体】NDG24600WKの組合せ。点検スイッチ付。充電モニタ(緑)付。自己点検スイッチ付。天井埋込型、埋込穴Φ150、30分間タイプ・ビーム角50度・広角タイプ・光源遮光角15度。水平天井埋込専用。広角タイプ。非常時に点灯する専用LED光源は色温度5000K・演色性Ra70です。
材質【反射板(上部)】プラスチック(ホワイト)、【反射板(下部)】アルミダイカスト(ホワイトつや消し仕上)、【枠】アルミダイカスト(ホワイトつや消し仕上)、【蓄電池】ニッケル水素蓄電池
質量(kg)1.7
電圧(V)100~242
消費電力(W)20.6
全光束(Lm)2275
光源常時/非常時・本体組込LED点灯
色温度(K)5000
エネルギー消費効率(Lm/W)110.4
光源寿命40000時間(光束維持率85%)
認定番号3AE-1071
光色昼白色
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
演色指数(Ra)85(常用光源)、70(非常用光源)
非常灯評定番号LALE-027
埋込穴(Φmm)150
埋込高(mm)96
1セット
¥67,980
税込¥74,778
3日以内出荷
仕様水平天井取付専用
適合(ガード)FK41534
長さ(mm)1225
幅(mm)150
質量(kg)3.5
高さ(mm)88
材質(本体)亜鉛鋼板(白色)
取付方式天井直付型
電圧(V)100~242
消費電力(W)66
スイッチ点検スイッチ付
グレード(L)先端SSL商品※(長寿命・省電力のLEDを主照明にした、高品質、快適性、先進性を備えた商品群です。) ※LEDを中心とする次世代半導体照明
全光束(Lm)7720
光源非常時LDL40S・N/29/38- 1灯点灯(1900lm)、常時LDL40S・N/29/38- 2灯点灯
ランプLDL40S・N/29/38-K
色温度(K)5000
電池FK748
安定器定格出力型、<出力固定型>
エネルギー消費効率(Lm/W)116.9
光源寿命40000時間(光束維持率85%)
梱包内容ランプ同梱包
蓄電池タイプニッケル水素蓄電池
トランスランプ同梱、電源ユニット内蔵
モニタ充電モニタ(緑)付
演色指数(Ra)Ra84
非常灯評定番号LALD-005
材質(反射板)亜鉛鋼板(白色)
1台
¥42,980
税込¥47,278
3日以内出荷
『照明器具』には他にこんなカテゴリがあります
誘導灯/非常灯 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。