直管LEDランプ搭載形非常用照明器具 壁面直付形 LDL20三菱電機当日出荷から92日以内出荷
Lファインecoシリーズ電池内蔵形平常時直管LED点灯・非常時直管LED点灯階段通路誘導灯兼用形ランプ同梱
用途非常用照明器具屋内用仕様表示文字:別売取付壁面横付専用形材質(本体)鋼板 白色仕上(白色塗装)定格固定出力定格電圧(V)100~242色温度(K)5000使用電池(Ni-MH)8H10DA材質(カバー)型板ガラス(正面・下面はつしも模様)、枠:鋼板 白色仕上(白色塗装)光源色昼白色光源寿命40000時間(常時)点灯時間(非常時)30分演色指数(Ra)83材質(反射板)鋼板 白色仕上(白色塗装)耐震性S2
直管LEDランプ搭載形非常用照明器具 直付形 LDL40三菱電機5日以内出荷から92日以内出荷
Lファインecoシリーズ電池内蔵形平常時直管LED点灯・非常時直管LED点灯階段通路誘導灯兼用形ランプ同梱
用途非常用照明器具屋内用光源色昼白色色温度(K)5000定格固定出力点灯時間(非常時)30分演色指数(Ra)83定格電圧(V)100~242光源寿命40000時間(常時)耐震性S使用電池(Ni-MH)7H30EA材質(反射板)鋼板 白色仕上
直管LEDランプ搭載形非常用照明器具 直付形 LDL40 防雨・防湿形三菱電機5日以内出荷から92日以内出荷
LファインecoシリーズIP23電池内蔵形平常時直管LED点灯・非常時直管LED点灯ランプ同梱
用途非常用照明器具防雨・防湿形光源色昼白色色温度(K)5000定格固定出力点灯時間(非常時)30分演色指数(Ra)83定格電圧(V)100~242光源寿命40000時間(常時)使用電池(Ni-MH)7H30AA材質(反射板)鋼板 白色仕上
直管LEDランプ搭載形非常用照明器具 埋込形 LDL20三菱電機92日以内出荷
Lファインecoシリーズ電池内蔵形平常時直管LED点灯・非常時直管LED点灯階段通路誘導灯兼用形ランプ同梱
用途非常用照明器具屋内用光源色昼白色色温度(K)5000定格固定出力点灯時間(非常時)30分演色指数(Ra)83定格電圧(V)100~242光源寿命40000時間(常時)耐震性S2使用電池(Ni-MH)8H10DA材質(本体)鋼板 白色仕上(白色塗装)質量(kg)3.0/0.15(器具/ランプ)材質(反射板)鋼板 白色仕上(白色塗装)
直管LEDランプ搭載形非常用照明器具 直付形 LDL20三菱電機92日以内出荷
Lファインecoシリーズ電池内蔵形平常時直管LED点灯・非常時直管LED点灯階段通路誘導灯兼用形ランプ同梱
用途非常用照明器具屋内用光源色昼白色色温度(K)5000定格固定出力取付天井直付専用形点灯時間(非常時)30分演色指数(Ra)83定格電圧(V)100~242光源寿命40000時間(常時)耐震性S2使用電池(Ni-MH)8H10DA
直管LEDランプ搭載形非常用照明器具 埋込形 LDL40三菱電機92日以内出荷
Lファインecoシリーズ電池内蔵形平常時直管LED点灯・非常時直管LED点灯階段通路誘導灯兼用形ランプ同梱
用途非常用照明器具屋内用光源色昼白色色温度(K)5000定格固定出力点灯時間(非常時)30分演色指数(Ra)83定格電圧(V)100~242光源寿命40000時間(常時)耐震性S使用電池(Ni-MH)7H30EA
直管LEDランプ搭載形非常用照明器具 壁面直付形 LDL40三菱電機92日以内出荷
Lファインecoシリーズ電池内蔵形平常時直管LED点灯・非常時直管LED点灯階段通路誘導灯兼用形ランプ同梱
用途非常用照明器具屋内用仕様表示文字:別売質量(kg)9.4/0.4(器具/ランプ)取付壁面横付専用形材質(本体)鋼板 ライトグレー仕上定格固定出力定格電圧(V)100~242ランプLDL40×1色温度(K)5000使用電池(Ni-MH)7H30EA材質(カバー)型板ガラス(正面・下面はつしも模様)、枠:ライトグレー色塗装仕上光源色昼白色光源寿命40000時間(常時)点灯時間(非常時)30分演色指数(Ra)83材質(反射板)鋼板 白色仕上(白色塗装)耐震性S
直管LEDランプ搭載形非常用照明器具 直付形 LDL40 防雨・防湿形三菱電機92日以内出荷
LファインecoシリーズIP23電池内蔵形平常時直管LED点灯・非常時直管LED点灯階段通路誘導灯兼用形ランプ同梱
用途非常用照明器具防雨・防湿形形状逆富士タイプ1灯用質量(kg)3.5/0.4(器具/ランプ)取付天井直付専用形防水ケース入り材質(本体)鋼板 亜鉛メッキ仕上定格固定出力定格電圧(V)100~242ランプLDL40×1色温度(K)5000使用電池(Ni-MH)7H30AA光源色昼白色光源寿命40000時間(常時)点灯時間(非常時)30分演色指数(Ra)83材質(反射板)鋼板 白色仕上耐震性S
直管LEDランプ搭載形非常用照明器具 直付形 LDL20 防雨・防湿形三菱電機92日以内出荷
LファインecoシリーズIP23電池内蔵形平常時直管LED点灯・非常時直管LED点灯階段通路誘導灯兼用形ランプ同梱
用途非常用照明器具防雨・防湿形形状逆富士タイプ1灯用取付天井直付専用形材質(本体)鋼板 亜鉛メッキ仕上消費電力(W)13.6定格固定出力定格電圧(V)100~242ランプLDL20×1色温度(K)5000使用電池(Ni-MH)8H10AA光源色昼白色エネルギー消費効率(Lm/W)92.6光源寿命40000時間(常時)光束(Lm)1260点灯時間(非常時)30分演色指数(Ra)83耐震性S2
直管LEDランプ搭載形非常用照明器具 壁面直付形 LDL20 防雨・防湿形三菱電機92日以内出荷
LファインecoシリーズIP23電池内蔵形平常時直管LED点灯・非常時直管LED点灯階段通路誘導灯兼用形ランプ同梱
用途非常用照明器具防雨・防湿形光源色昼白色色温度(K)5000定格固定出力仕様表示文字:別売取付壁面横付専用形点灯時間(非常時)30分演色指数(Ra)83定格電圧(V)100~242光源寿命40000時間(常時)耐震性S2使用電池(Ni-MH)8H10AA材質(本体)鋼板 白色仕上(白色塗装)材質(カバー)型板ガラス(正面・下面はつしも模様)、枠:鋼板 白色仕上(白色塗装)材質(反射板)鋼板 白色仕上(白色塗装)
LED非常灯直付形日立グローバルライフソリューションズ税込¥25,278~¥22,980~
LED非常灯埋込形日立グローバルライフソリューションズ税込¥27,478~¥24,980~
非常・誘導灯コイズミ照明税込¥68,178¥61,980
ニッケル水素蓄電池Panasonic(パナソニック)税込¥13,178¥11,980