誘導灯/非常灯 :「led表示灯 ac100v」の検索結果
特価
本日12月21日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025251219
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
自己点検スイッチ付。ランプ交換の目安60000時間。天井直付型・壁直付型・天井吊下型、内照パネル式、C級(10形)、片面型・一般型(20分間)。【リモコン】FSK90910K(別売)。【適合ガード(壁直付型)】FK01561Z(別売)。【適合L型金具】FK01788C(別売)。側面取付する場合は適合L型金具をご使用ください。天井直付する場合は天井面取付金具(同梱)を必ずご使用ください。注)LEDにはバラツキがあるため、消防法の基準の範囲内で、表示面の見え方が異なる場合があります。注)24時間充電してからお使いください。設置後は通電し、蓄電池を充電しないと非常点灯しません。非常点灯:20分(内蔵バッテリー満充電時)。LEDタイプのため従来形より大幅な節電を実現。
仕様片面
材質本体:樹脂(ホワイト)
質量(kg)0.8
取付壁・天井直付・吊下型
電圧(V)100
等級対応表示板:C級
消費電力(W)1.1
電源ニッケル水素電池
定格電圧AC100V
光源LED球
ランプ同梱:FK91111A
電池交換電池:FK722 1.2V 700mAh
入力電流(A)0.025
サイズ(mm)148×47×174
トランスランプトランス:LED内蔵
認定番号型式:1AS111-3618
1台
¥15,900
税込¥17,490
翌日出荷
自己点検スイッチ付。ランプ交換の目安60000時間。天井直付型・天井吊下型、内照パネル式、B級・BL形(20B形)、両面型・一般型(20分間)。【リモコン】FSK90910K (別売)。【適合L型金具】FK02788C (別売)。側面取付する場合は適合L型金具をご使用ください。注)両面型は壁直付できません。注)LEDにはバラツキがあるため、消防法の基準の範囲内で、表示面の見え方が異なる場合があります。注)24時間充電してからお使いください。設置後は通電し、蓄電池を充電しないと非常点灯しません。非常点灯:20分(内蔵バッテリー満充電時)。LEDタイプのため従来形より大幅な節電を実現。
仕様両面
材質本体:樹脂(ホワイト)
質量(kg)1.8
取付天井直付・吊下型
電圧(V)100
等級対応表示板:B級
消費電力(W)2.3
電源ニッケル水素電池
定格電圧AC100V
光源LED球
ランプ同梱:K91221S(表裏2本セット)
電池交換電池:FK723 2.4V 700mAh
入力電流(A)0.048
サイズ(mm)218×62×241
トランスランプトランス:LED内蔵
認定番号型式:1AM221-3620
1台
¥22,200
税込¥24,420
翌日出荷
自己点検スイッチ付。ランプ交換の目安60000時間。天井直付型・天井吊下型、内照パネル式、C級(10形)、両面型・一般型(20分間)。【リモコン】FSK90910K(別売)。【適合L型金具】FK01788C(別売)。側面取付する場合は適合L型金具をご使用ください。天井直付する場合は天井面取付金具(同梱)を必ずご使用ください。注)LEDにはバラツキがあるため、消防法の基準の範囲内で、表示面の見え方が異なる場合があります。注)24時間充電してからお使いください。設置後は通電し、蓄電池を充電しないと非常点灯しません。非常点灯:20分(内蔵バッテリー満充電時)。LEDタイプのため従来形より大幅な節電を実現。
仕様両面
材質本体:樹脂(ホワイト)
質量(kg)1
取付天井直付・吊下型
電圧(V)100
等級対応表示板:C級
消費電力(W)1.4
電源ニッケル水素電池
定格電圧AC100V
光源LED球
ランプ同梱:FK91111S(表裏2本セット)
電池交換電池:FK723 2.4V 700mAh
入力電流(A)0.03
サイズ(mm)148×59×174
トランスランプトランス:LED内蔵
認定番号型式:1AS221-3208
1台
¥16,200
税込¥17,820
翌日出荷
自己点検スイッチ付。ランプ交換の目安60000時間。壁埋込型、内照パネル式、C級(10形)、片面型・一般型(20分間)。【リモコン】FSK90910K(別売)。【取付ボックス】FK11760(別売)。注)埋込穴は取付ボックスを使用しない場合は、埋込穴(155×198)が必要です。注)LEDにはバラツキがあるため、消防法の基準の範囲内で、表示面の見え方が異なる場合があります。注)24時間充電してからお使いください。設置後は通電し、蓄電池を充電しないと非常点灯しません。非常点灯:20分(内蔵バッテリー満充電時)。LEDタイプのため従来形より大幅な節電を実現。
仕様片面
材質枠:樹脂(ホワイト)
質量(kg)1.2
取付壁埋込型
電圧(V)100
等級対応表示板:C級
消費電力(W)1.1
電源ニッケル水素電池
定格電圧AC100V
光源LED球
ランプ同梱:FK91111A
電池交換電池:FK722 1.2V 700mAh
入力電流(A)0.025
サイズ(mm)本体:183×53×215 埋込穴:155×40×198
トランスランプトランス:LED内蔵
認定番号型式:1AS111-3626
1台
¥18,100
税込¥19,910
翌日出荷
自己点検スイッチ付。ランプ交換の目安60000時間。壁埋込型、内照パネル式、B級・BL形(20B形)、片面型・一般型(20分間)。【リモコン】FSK90910K(別売)。【取付ボックス】FK21750(別売)。注)埋込穴は取付ボックスを使用しない場合は、埋込穴(225×265)が必要です。注)LEDにはバラツキがあるため、消防法の基準の範囲内で、表示面の見え方が異なる場合があります。注)24時間充電してからお使いください。設置後は通電し、蓄電池を充電しないと非常点灯しません。非常点灯:20分(内蔵バッテリー満充電時)。LEDタイプのため従来形より大幅な節電を実現。
仕様片面
材質枠:樹脂(ホワイト)
質量(kg)2
取付壁埋込型
電圧(V)100
等級対応表示板:B級
消費電力(W)1.7
電源ニッケル水素電池
定格電圧AC100V
光源LED球
ランプ同梱:FK91221A
電池交換電池:FK723 2.4V 700mAh
入力電流(A)0.037
サイズ(mm)本体:253×53×282 埋込穴:225×40×265
トランスランプトランス:LED内蔵
認定番号型式:1AM111-3304
1台
¥25,700
税込¥28,270
翌日出荷
自己点検スイッチ付。ランプ交換の目安60000時間。天井直付型・壁直付型・天井吊下型、内照パネル式、B級・BL形(20B形)、片面型・一般型(20分間)。【リモコン】FSK90910K (別売)。【適合ガード(壁直付型)】FK02561Z (別売)。【適合L型金具】FK02788C (別売)。側面取付する場合は適合L型金具をご使用ください。注)LEDにはバラツキがあるため、消防法の基準の範囲内で、表示面の見え方が異なる場合があります。注)24時間充電してからお使いください。設置後は通電し、蓄電池を充電しないと非常点灯しません。非常点灯:20分(内蔵バッテリー満充電時)。LEDタイプのため従来形より大幅な節電を実現。
仕様片面
材質本体:樹脂(ホワイト)
質量(kg)1.3
取付壁・天井直付・吊下型
電圧(V)100
等級対応表示板:B級
消費電力(W)1.7
電源ニッケル水素電池
定格電圧AC100V
光源LED球
ランプ同梱:FK91221A
電池交換電池:FK723 2.4V 700mAh
入力電流(A)0.037
サイズ(mm)218×48×241
トランスランプトランス:LED内蔵
認定番号型式:1AM111-3209
1台
¥22,700
税込¥24,970
翌日出荷
『照明器具』には他にこんなカテゴリがあります
誘導灯/非常灯 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。