調光不可 水平天井取付専用 断熱施工使用不可
幅(mm)器具:Φ196
定格電圧(V)100~242
相関色温度(K)5000
平均演色評価数Ra:70
保護等級保護等級:IP23
付加機能自己点検(個別制御方式自動点検)、口出し線式、リモコン自己点検機能付
埋め込み寸法(mm)Φ:150
光色昼白色
適合周波数50/60Hz
調光方式調光不可
光色昼白色
相関色温度(K)5000
平均演色評価数(Ra)70
タイプ水平天井取付専用
適合周波数50/60Hz
仕様非常時点灯:常時消灯/非常時LED点灯
材質取付シャーシ:SGC、カバー:SPC、レンズ:ガラス
質量(kg)0.92
区分直付
タイプ水平天井取付専用
消費電力(W)15.7(AC100V)、15.8(DC100V)
相関色温度(K)5000
平均演色評価数(Ra)70
電源電圧(V)AC100/DC100
幅(Φmm)器具:154
認定番号型式2:LCLE-010
光色昼白色
調光方式調光不可
適合周波数50/60Hz
1個
¥42,980
税込¥47,278
6日以内出荷
『照明器具』には他にこんなカテゴリがあります
誘導灯/非常灯 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。