誘導灯/非常灯 :「型取り」の検索結果

誘導灯とは、避難口誘導灯と通路誘導灯の両方を合わせたものの総称で、避難口に誘導するためのものを指します。非常照明器具は、誘導灯とは別に、避難通路を避難できるレベルまで明るくするための照明器具です。どちらも停電や災害時に、避難を助けるために必要で、建築基準法で設置基準が定められています。避難口誘導灯は非常口を示す白地に緑、もしくは緑地に白のシンボルマークが描かれているもの。通路誘導灯は避難通路に一定間隔で設置されている照明です。非常照明は内部に電池が内蔵されているため、停電の際も自動で点灯し、安全に避難できる明るさを確保します。
特価
本日7月6日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250718
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
9件中 1~9件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ODELIC(オーデリック)非常用照明器具
取付直付型 種類器具:LED一体型 電圧(V)100/200/242 色温度(K)5000 ランプの種類LED 光源色昼白色 演色指数(Ra)70 取付面位置天井面取付専用
1台
21,980 税込24,178
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

ODELIC(オーデリック)非常用照明器具
取付埋込型 種類器具:LED一体型 色温度(K)5000 ランプの種類LED 光源色昼白色 演色指数(Ra)70
1台
28,980 税込31,878
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

ODELIC(オーデリック)誘導灯器具
誘導灯本体に内蔵していた蓄電池等をブロック部として本体と分ける構造に。本体に広い配線スペースを確保し、配線処理を行いやすくしました。本体とブロック部はコネクターでワンタッチ接続。工数削減と加工時間の短縮を実現します
仕様通路誘導灯:C級避難口、取付ボックス:別売、充電モニター付き 幅(mm)36.8 寸法(mm)埋込穴:155×195 質量(kg)1.2 白色 取付壁埋込型 片面型 高さ(mm)212 材質(本体)樹脂(白色) タイプ器具:LED一体型 等級C級 消費電力(W)1.4 定格電圧(V)100 機能自己点検機能付き ランプLED 横(mm)181 電池ニッケル水素蓄電池 点灯方式常時、非常時とも 光源寿命60000時間 形名公共施設形:SH1-FBC20-C・ST1-FBC22-C 皮相電力(VA)(100V)3 認定番号誘導灯:1AS111-3176 パネル別売
1台
24,980 税込27,478
4日以内出荷

ODELIC(オーデリック)誘導灯器具
誘導灯本体に内蔵していた蓄電池等をブロック部として本体と分ける構造に。本体に広い配線スペースを確保し、配線処理を行いやすくしました。本体とブロック部はコネクターでワンタッチ接続。工数削減と加工時間の短縮を実現します
仕様通路誘導灯:B級BH形避難口、取付ボックス:別売、充電モニター付き 幅(mm)35.6 寸法(mm)埋込穴:225×265 質量(kg)2 白色 取付壁埋込型 片面型 高さ(mm)282 材質(本体)樹脂(白色) タイプ器具:LED一体型 等級B級BH形 消費電力(W)3.1 定格電圧(V)100 機能自己点検機能付き ランプLED 横(mm)251 電池ニッケル水素蓄電池 点灯方式常時、非常時とも 光源寿命60000時間 形名公共施設形:SH1-FBC20-BH・ST1-FBC22-BH 皮相電力(VA)(100V)6 認定番号誘導灯:1AL111-3186 パネル別売
1台
55,980 税込61,578
4日以内出荷

ODELIC(オーデリック)誘導灯器具
誘導灯本体に内蔵していた蓄電池等をブロック部として本体と分ける構造に。本体に広い配線スペースを確保し、配線処理を行いやすくしました。本体とブロック部はコネクターでワンタッチ接続。工数削減と加工時間の短縮を実現します
仕様通路誘導灯:B級BL形避難口、取付ボックス:別売、充電モニター付き 幅(mm)35.6 寸法(mm)埋込穴:225×265 質量(kg)2 白色 取付壁埋込型 片面型 高さ(mm)282 材質(本体)樹脂(白色) タイプ器具:LED一体型 等級B級BL形 消費電力(W)1.9 定格電圧(V)100 機能自己点検機能付き ランプLED 横(mm)251 電池ニッケル水素蓄電池 点灯方式常時、非常時とも 光源寿命60000時間 形名公共施設形:SH1-FBC20-BL・ST1-FBC22-BL 皮相電力(VA)(100V)4 認定番号誘導灯:1AL111-3181 パネル別売
1台
34,980 税込38,478
4日以内出荷

ODELIC(オーデリック)非常用照明器具
エコ商品
仕様電池内蔵形、非常時・常時LED点灯(非常時左右のLEDのみ点灯) 長さ(mm)1393 形状公共施設形:SK1-LBF11 幅(mm)163 質量(kg)5.7 取付直付型 高さ(mm)97 材質(本体)鋼(白色) タイプ階段通路誘導灯:使用可能 種類器具:LED一体型 電圧(V)100/200/242 消費電力(W)21.2 色温度(K)5000 電池交換:7HR-AH-SL ランプの種類LED 光源色昼白色 エネルギー消費効率(Lm/W)148.5 光源寿命40000時間 皮相電力(VA)(100V/200V/242V)22/23/24 認定番号誘導灯:3AE-1054 明るさHf32W高出力相当 グリーン購入法適合 演色指数(Ra)83 非常灯評定番号LALE-041 定格光束(Lm)3150 取付面位置壁面・水平天井面取付兼用
1台
67,980 税込74,778
翌々日出荷

ODELIC(オーデリック)誘導灯器具
誘導灯本体に内蔵していた蓄電池等をブロック部として本体と分ける構造に。本体に広い配線スペースを確保し、配線処理を行いやすくしました。本体とブロック部はコネクターでワンタッチ接続。工数削減と加工時間の短縮を実現します
仕様通路誘導灯:C級避難口、充電モニター:付き 寸法(mm)埋込穴:200×105 白色 材質(本体)鋼(白色) タイプ器具:LED一体型 等級C級 定格電圧(V)100 機能自己点検機能付き ランプLED 横(mm)195 電池ニッケル水素蓄電池 点灯方式常時、非常時とも 光源寿命60000時間 パネル別売 取付面位置天井面埋込型
1台
27,980 税込30,778
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ODELIC(オーデリック)誘導灯器具
誘導灯本体に内蔵していた蓄電池等をブロック部として本体と分ける構造に。本体に広い配線スペースを確保し、配線処理を行いやすくしました。本体とブロック部はコネクターでワンタッチ接続。工数削減と加工時間の短縮を実現します
仕様通路誘導灯:B級BH形避難口、充電モニター:付き 寸法(mm)埋込穴:295×105 白色 材質(本体)鋼(白色) タイプ器具:LED一体型 等級B級BL形 定格電圧(V)100 機能自己点検機能付き ランプLED 横(mm)290 電池ニッケル水素蓄電池 点灯方式常時、非常時とも 光源寿命60000時間 パネル別売 取付面位置天井面埋込型
1台
39,980 税込43,978
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ODELIC(オーデリック)誘導灯器具
誘導灯本体に内蔵していた蓄電池等をブロック部として本体と分ける構造に。本体に広い配線スペースを確保し、配線処理を行いやすくしました。本体とブロック部はコネクターでワンタッチ接続。工数削減と加工時間の短縮を実現します
仕様通路誘導灯:B級BH形避難口、充電モニター:付き 寸法(mm)埋込穴:295×105 白色 材質(本体)鋼(白色) タイプ器具:LED一体型 等級B級BH形 定格電圧(V)100 機能自己点検機能付き ランプLED 横(mm)290 電池ニッケル水素蓄電池 点灯方式常時、非常時とも 光源寿命60000時間 パネル別売 取付面位置天井面埋込型
1台
59,980 税込65,978
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)