薄型のボディに端正なガラスの発光感。一般器具の製品設計を応用しています
仕様階段通路誘導灯:使用可能
種別器具:LED一体型
質量(kg)3.8
色オフホワイト色
高さ(mm)90
材質(本体)アルミダイカスト(オフホワイト色)
消費電力(W)9.4
スイッチ点検:付き
定格電圧(V)100
構造防雨型
機能自己点検機能付き
ランプLED
色温度(K)5000
使用電池BB-06120
電池内蔵型
グローブ種別ねじ込式
幅(Φmm)260
材質(カバー)ガラス(乳白・透明)
点灯方式非常時・常時LED点灯
光源色昼白色
光源寿命40000時間
皮相電力(VA)(100V)13
明るさFCL20W相当
演色指数(Ra)83
取付面位置壁面・天井面取付兼用
『照明器具』には他にこんなカテゴリがあります
誘導灯/非常灯 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。