誘導灯/非常灯 :「色評価用」の検索結果
特価
本日12月1日(月)は、空調・電設資材/電気材料カテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025251219
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
仕様自己点検機能付/点検スイッチ付、電池内蔵形/非常時・常時LED点灯(非常時は専用光源点灯5000K・Ra70)、階段通路誘導灯にも使用可能
材質アルミダイカスト(ホワイト色)
幅(mm)Φ175
質量(kg)1.7
取付水平天井埋込専用
定格電圧(V)100/200/242
平均演色評価数(Ra)85
色温度(K)3000
埋め込み深さ(mm)96
使用電池FK739
ランプの種類LED
光源寿命40000時間
認定番号【誘導灯】3AE-1071
光色電球色
非常灯評定番号LALE-027
埋込穴(Φmm)150
LED交換不可
取付必要高(mm)200
取付可能天井厚(mm)5~25
『照明器具』には他にこんなカテゴリがあります
誘導灯/非常灯 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。