誘導灯/非常灯 :「通路用」の検索結果

特価
本日12月7日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025251219
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
18件中 1~18件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
仕様【階段通路誘導灯】使用可能 材質鋼(白色)/ボリカーボネート(乳白) 長さ(mm)656 幅(mm)330 質量(kg)3.7 取付水平天井専用 連結可能型 備考【調光】未対応 / 【配光】未対応 種類LED LINE 定格電圧(V)100/200/242 機能自己点検機能付 大きさ20形 別売付属品連結金具(XA353001)、リモコン(RC920) 埋め込み深さ(mm)65 使用電池BB-04150A 電池内蔵形 光源寿命40000時間 LED高演色LED R15クラス2 認定番号【誘導灯】3AE-1079 グリーン購入法適合 点灯方法非常時・常時LED点灯 演色指数(Ra)94 非常灯評定番号LALE-034 埋込穴(Φmm)639×300
1台
64,980 税込71,478
3日以内出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

ODELIC(オーデリック)非常用照明器具
エコ商品
仕様電池内蔵形、非常時・常時LED点灯(非常時左右のLEDのみ点灯) 長さ(mm)1393 形状公共施設形:SK1-LBF11 幅(mm)163 質量(kg)5.7 取付直付型 高さ(mm)97 材質(本体)鋼(白色) タイプ階段通路誘導灯:使用可能 種類器具:LED一体型 電圧(V)100/200/242 消費電力(W)21.2 色温度(K)5000 電池交換:7HR-AH-SL ランプの種類LED 光源色昼白色 エネルギー消費効率(Lm/W)148.5 光源寿命40000時間 皮相電力(VA)(100V/200V/242V)22/23/24 認定番号誘導灯:3AE-1054 明るさHf32W高出力相当 グリーン購入法適合 演色指数(Ra)83 非常灯評定番号LALE-041 定格光束(Lm)3150 取付面位置壁面・水平天井面取付兼用
1台
67,980 税込74,778
翌々日出荷

ODELIC(オーデリック)適合表示パネル
種類通路誘導灯用 再生紙使用マーク適合
1個
2,998 税込3,298
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ODELIC(オーデリック)適合表示パネル
種類通路誘導灯用 再生紙使用マーク適合
1個
1,898 税込2,088
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ODELIC(オーデリック)誘導灯器具
誘導灯本体に内蔵していた蓄電池等をブロック部として本体と分ける構造に。本体に広い配線スペースを確保し、配線処理を行いやすくしました。本体とブロック部はコネクターでワンタッチ接続。工数削減と加工時間の短縮を実現します
仕様通路誘導灯:C級避難口、充電モニター:付き 寸法(mm)埋込穴:200×105 白色 材質(本体)鋼(白色) タイプ器具:LED一体型 等級C級 定格電圧(V)100 機能自己点検機能付き ランプLED 横(mm)195 電池ニッケル水素蓄電池 点灯方式常時、非常時とも 光源寿命60000時間 パネル別売 取付面位置天井面埋込型
1台
27,980 税込30,778
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

仕様階段通路誘導灯:使用可能 種別器具:LED一体型 寸法(mm)出:97 質量(kg)3.7 白色 材質(本体)鋼(白色) 消費電力(W)(200Vの数値)12.8 定格電圧(V)100 ランプLED 色温度(K)5000 使用電池7HR-AH-SL 電池内蔵型 点灯方式非常時・常時LED点灯(非常時左右のLEDのみ点灯) 光源色昼白色 エネルギー消費効率(Lm/W)123.4 光源寿命40000時間 皮相電力(VA)(100V)14、(200V)14、(242V)15 明るさFL20W相当 演色指数(Ra)83 定格光束(Lm)1580 取付面位置壁面・水平天井面取付兼用
1台
58,980 税込64,878
4日以内出荷

ODELIC(オーデリック)誘導灯器具
誘導灯本体に内蔵していた蓄電池等をブロック部として本体と分ける構造に。本体に広い配線スペースを確保し、配線処理を行いやすくしました。本体とブロック部はコネクターでワンタッチ接続。工数削減と加工時間の短縮を実現します
仕様通路誘導灯:C級避難口、取付ボックス:別売、充電モニター付き 幅(mm)36.8 寸法(mm)埋込穴:155×195 質量(kg)1.2 白色 取付壁埋込型 片面型 高さ(mm)212 材質(本体)樹脂(白色) タイプ器具:LED一体型 等級C級 消費電力(W)1.4 定格電圧(V)100 機能自己点検機能付き ランプLED 横(mm)181 電池ニッケル水素蓄電池 点灯方式常時、非常時とも 光源寿命60000時間 形名公共施設形:SH1-FBC20-C・ST1-FBC22-C 皮相電力(VA)(100V)3 認定番号誘導灯:1AS111-3176 パネル別売
1台
24,980 税込27,478
4日以内出荷

ODELIC(オーデリック)誘導灯器具
誘導灯本体に内蔵していた蓄電池等をブロック部として本体と分ける構造に。本体に広い配線スペースを確保し、配線処理を行いやすくしました。本体とブロック部はコネクターでワンタッチ接続。工数削減と加工時間の短縮を実現します
仕様通路誘導灯:B級BH形避難口、充電モニター:付き 寸法(mm)埋込穴:295×105 白色 材質(本体)鋼(白色) タイプ器具:LED一体型 等級B級BL形 定格電圧(V)100 機能自己点検機能付き ランプLED 横(mm)290 電池ニッケル水素蓄電池 点灯方式常時、非常時とも 光源寿命60000時間 パネル別売 取付面位置天井面埋込型
1台
39,980 税込43,978
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ODELIC(オーデリック)誘導灯器具
誘導灯本体に内蔵していた蓄電池等をブロック部として本体と分ける構造に。本体に広い配線スペースを確保し、配線処理を行いやすくしました。本体とブロック部はコネクターでワンタッチ接続。工数削減と加工時間の短縮を実現します
仕様通路誘導灯:B級BH形避難口、充電モニター:付き 寸法(mm)埋込穴:295×105 白色 材質(本体)鋼(白色) タイプ器具:LED一体型 等級B級BH形 定格電圧(V)100 機能自己点検機能付き ランプLED 横(mm)290 電池ニッケル水素蓄電池 点灯方式常時、非常時とも 光源寿命60000時間 パネル別売 取付面位置天井面埋込型
1台
59,980 税込65,978
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

仕様階段通路誘導灯:使用可能 種別器具:直管形LED16W(GX16t-5) 長さ(mm)641 白色 材質(本体)鋼(白色) 消費電力(W)16 定格電圧(V)100 ランプLED 色温度(K)5000 電池内蔵型 点灯方式非常時・常時LED点灯 光源色昼白色 エネルギー消費効率(Lm/W)59.3 光源寿命40000時間 皮相電力(VA)(100V)16、(200V)18、(242V)20 明るさFL20W相当 演色指数(Ra)84 定格光束(Lm)950 取付面位置水平天井取付専用
1台
47,980 税込52,778
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ODELIC(オーデリック)誘導灯器具
誘導灯本体に内蔵していた蓄電池等をブロック部として本体と分ける構造に。本体に広い配線スペースを確保し、配線処理を行いやすくしました。本体とブロック部はコネクターでワンタッチ接続。工数削減と加工時間の短縮を実現します
仕様通路誘導灯:C級避難口、天井吊上げ:可能(吊り具別売)、充電モニター付き 白色 高さ(mm)164 材質(本体)樹脂(白色) タイプ器具:LED一体型 等級C級 定格電圧(V)100 機能自己点検機能付き ランプLED 横(mm)143 電池ニッケル水素蓄電池 点灯方式常時、非常時とも 光源寿命60000時間 パネル別売 取付面位置壁面・天井面取付兼用
1台
21,980 税込24,178
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ODELIC(オーデリック)誘導灯器具
誘導灯本体に内蔵していた蓄電池等をブロック部として本体と分ける構造に。本体に広い配線スペースを確保し、配線処理を行いやすくしました。本体とブロック部はコネクターでワンタッチ接続。工数削減と加工時間の短縮を実現します
仕様通路誘導灯:B級BL形避難口、天井吊上げ:可能(吊り具別売)、充電モニター付き 白色 高さ(mm)234 材質(本体)樹脂(白色) タイプ器具:LED一体型 等級B級BL形 定格電圧(V)100 機能自己点検機能付き ランプLED 横(mm)213 電池ニッケル水素蓄電池 点灯方式常時、非常時とも 光源寿命60000時間 パネル別売 取付面位置壁面・天井面取付兼用
1台
32,980 税込36,278
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ODELIC(オーデリック)誘導灯器具
誘導灯本体に内蔵していた蓄電池等をブロック部として本体と分ける構造に。本体に広い配線スペースを確保し、配線処理を行いやすくしました。本体とブロック部はコネクターでワンタッチ接続。工数削減と加工時間の短縮を実現します
仕様通路誘導灯:B級BH形避難口、天井吊上げ:可能(吊り具別売)、充電モニター付き 白色 高さ(mm)234 材質(本体)樹脂(白色) タイプ器具:LED一体型 等級B級BH形 定格電圧(V)100 機能自己点検機能付き ランプLED 横(mm)213 電池ニッケル水素蓄電池 点灯方式常時、非常時とも 光源寿命60000時間 パネル別売 取付面位置壁面・天井面取付兼用
1台
45,980 税込50,578
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ODELIC(オーデリック)誘導灯器具
誘導灯本体に内蔵していた蓄電池等をブロック部として本体と分ける構造に。本体に広い配線スペースを確保し、配線処理を行いやすくしました。本体とブロック部はコネクターでワンタッチ接続。工数削減と加工時間の短縮を実現します
仕様通路誘導灯:B級BL形避難口、取付ボックス:別売、充電モニター付き 幅(mm)35.6 寸法(mm)埋込穴:225×265 質量(kg)2 白色 取付壁埋込型 片面型 高さ(mm)282 材質(本体)樹脂(白色) タイプ器具:LED一体型 等級B級BL形 消費電力(W)1.9 定格電圧(V)100 機能自己点検機能付き ランプLED 横(mm)251 電池ニッケル水素蓄電池 点灯方式常時、非常時とも 光源寿命60000時間 形名公共施設形:SH1-FBC20-BL・ST1-FBC22-BL 皮相電力(VA)(100V)4 認定番号誘導灯:1AL111-3181 パネル別売
1台
34,980 税込38,478
4日以内出荷

薄型のボディに端正なガラスの発光感。一般器具の製品設計を応用しています
仕様階段通路誘導灯:使用可能 種別器具:LED一体型 質量(kg)3.8 オフホワイト色 高さ(mm)90 材質(本体)アルミダイカスト(オフホワイト色) 消費電力(W)9.4 スイッチ点検:付き 定格電圧(V)100 構造防雨型 機能自己点検機能付き ランプLED 色温度(K)5000 使用電池BB-06120 電池内蔵型 グローブ種別ねじ込式 幅(Φmm)260 材質(カバー)ガラス(乳白・透明) 点灯方式非常時・常時LED点灯 光源色昼白色 光源寿命40000時間 皮相電力(VA)(100V)13 明るさFCL20W相当 演色指数(Ra)83 取付面位置壁面・天井面取付兼用
1台
59,980 税込65,978
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

シンプルなデザインと小口径。視覚的に最小限の存在を目指しました
仕様階段通路誘導灯:使用可能 種別器具:LED一体型 質量(kg)1.7 高さ(mm)105 消費電力(W)9.4 スイッチ点検:付き 定格電圧(V)100 構造防雨型 機能自己点検機能付き ランプLED 色温度(K)2700 使用電池BB-06120 電池内蔵型 グローブ種別ねじ込式 幅(Φmm)145 材質(カバー)ガラス(透明ケシ) 点灯方式非常時・常時LED点灯 光源色電球色 光源寿命40000時間 皮相電力(VA)(100V)13 明るさ白熱灯器具100W相当 演色指数(Ra)83 取付面位置壁面・天井面取付兼用
1台
43,980 税込48,378
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ODELIC(オーデリック)誘導灯器具
誘導灯本体に内蔵していた蓄電池等をブロック部として本体と分ける構造に。本体に広い配線スペースを確保し、配線処理を行いやすくしました。本体とブロック部はコネクターでワンタッチ接続。工数削減と加工時間の短縮を実現します
仕様通路誘導灯:B級BH形避難口、取付ボックス:別売、充電モニター付き 幅(mm)35.6 寸法(mm)埋込穴:225×265 質量(kg)2 白色 取付壁埋込型 片面型 高さ(mm)282 材質(本体)樹脂(白色) タイプ器具:LED一体型 等級B級BH形 消費電力(W)3.1 定格電圧(V)100 機能自己点検機能付き ランプLED 横(mm)251 電池ニッケル水素蓄電池 点灯方式常時、非常時とも 光源寿命60000時間 形名公共施設形:SH1-FBC20-BH・ST1-FBC22-BH 皮相電力(VA)(100V)6 認定番号誘導灯:1AL111-3186 パネル別売
1台
55,980 税込61,578
4日以内出荷

ODELIC(オーデリック)LED非常用照明器具 埋込型
仕様自己点検機能付/点検スイッチ付、電池内蔵形/非常時・常時LED点灯(非常時は専用光源点灯5000K・Ra70)、階段通路誘導灯にも使用可能 材質アルミダイカスト(ホワイト色) 幅(mm)Φ175 質量(kg)1.7 取付水平天井埋込専用 定格電圧(V)100/200/242 平均演色評価数(Ra)85 色温度(K)3000 埋め込み深さ(mm)96 使用電池FK739 ランプの種類LED 光源寿命40000時間 認定番号【誘導灯】3AE-1071 光色電球色 非常灯評定番号LALE-027 埋込穴(Φmm)150 LED交換不可 取付必要高(mm)200 取付可能天井厚(mm)5~25
1台
97,980 税込107,778
30日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)