18ページ目: 誘導灯/非常灯

誘導灯とは、避難口誘導灯と通路誘導灯の両方を合わせたものの総称で、避難口に誘導するためのものを指します。非常照明器具は、誘導灯とは別に、避難通路を避難できるレベルまで明るくするための照明器具です。どちらも停電や災害時に、避難を助けるために必要で、建築基準法で設置基準が定められています。避難口誘導灯は非常口を示す白地に緑、もしくは緑地に白のシンボルマークが描かれているもの。通路誘導灯は避難通路に一定間隔で設置されている照明です。非常照明は内部に電池が内蔵されているため、停電の際も自動で点灯し、安全に避難できる明るさを確保します。
1,081件中 681720
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
LED非常用照明器具 Myシリーズ 20形 防雨・防湿形(軒下用)ライトユニット 三菱電機LED非常用照明器具 Myシリーズ 20形 防雨・防湿形(軒下用)ライトユニット三菱電機
9,998税込10,998
1本
4日以内出荷
LEDライトユニット形Myシリーズ
質量(kg)0.920形 防雨・防湿形(軒下用)定格電圧(V)AC100~242定格消費電力(W)200V時:11.2色温度(K)5000光源色昼白色エネルギー消費効率(Lm/W)固有(200V時):138.3明るさFHF16形x1灯器具 高出力相当演色指数(Ra)85定格光束(Lm)1550
Myシリーズ 階段灯 非常用照明器具 20形 階段灯 器具本体 三菱電機Myシリーズ 階段灯 非常用照明器具 20形 階段灯 器具本体三菱電機
37,980税込41,778
1台
31日以内出荷
LEDライトユニット形Myシリーズ 階段灯 非常用照明器具 LED非常用照明器具 電池内蔵形 天井や壁面に直付け可能なMyシリーズ階段灯 人の動きを検知し、自動でON/OFF。人がいない時は消灯して節電します
質量(kg)2.920形 階段通路誘導灯兼用形材質(本体)鋼板 白色仕上タイプ人感センサON/OFFタイプ、30分間定格形人感センサー
Myシリーズ 階段灯 非常用照明器具 20形 階段通路誘導灯兼用形 器具本体 三菱電機Myシリーズ 階段灯 非常用照明器具 20形 階段通路誘導灯兼用形 器具本体三菱電機
29,980税込32,978特価
1台
当日出荷から92日以内出荷
LEDライトユニット形Myシリーズ 階段灯 非常用照明器具 LED非常用照明器具 電池内蔵形 天井や壁面に直付け可能なMyシリーズ階段灯 人を検知して100%点灯、人がいない時は必要最小限の明るさに抑えて節電します
質量(kg)2.920形 階段通路誘導灯兼用形材質(本体)鋼板 白色仕上
Myシリーズ 階段灯 非常用照明器具 40形 人感センサON/OFFタイプ 三菱電機Myシリーズ 階段灯 非常用照明器具 40形 人感センサON/OFFタイプ三菱電機
46,980税込51,678
1組
4日以内出荷から92日以内出荷
LEDライトユニット形Myシリーズ 階段灯 非常用照明器具 LED非常用照明器具 電池内蔵形 天井や壁面に直付け可能なMyシリーズ階段灯 人の動きを検知し、自動でON/OFF。人がいない時は消灯して節電します
仕様送り接続による点灯制御の連動:不可、器具内送り配線:不可40形 階段灯 非常用照明器具材質(本体)鋼板 白色仕上定格固定出力定格電圧(V)AC100~242商品構成器具本体+ライトユニット光源寿命40000時間、光束維持率(%):85演色指数(Ra)85耐震性クラス:S2((一社)日本照明工業会「照明器具の耐震設計・施工ガイドライン」に基づく)人感センサーライトユニットLED内蔵・電源ユニット内蔵
Myシリーズ 階段灯 非常用照明器具 40形 階段灯 器具本体 三菱電機Myシリーズ 階段灯 非常用照明器具 40形 階段灯 器具本体三菱電機
39,980税込43,978
1台
4日以内出荷から31日以内出荷
LEDライトユニット形Myシリーズ 階段灯 非常用照明器具 LED非常用照明器具 電池内蔵形 天井や壁面に直付け可能なMyシリーズ階段灯 人の動きを検知し、自動でON/OFF。人がいない時は消灯して節電します
40形 階段灯 非常用照明器具材質(本体)鋼板 白色仕上人感センサー
Myシリーズ 階段灯 非常用照明器具 40形 階段通路誘導灯兼用形 人感センサ付段調光タイプ 三菱電機Myシリーズ 階段灯 非常用照明器具 40形 階段通路誘導灯兼用形 人感センサ付段調光タイプ三菱電機
46,980税込51,678
1組
4日以内出荷から92日以内出荷
LEDライトユニット形Myシリーズ 階段灯 非常用照明器具 LED非常用照明器具 電池内蔵形 天井や壁面に直付け可能なMyシリーズ階段灯 人を検知して100%点灯、人がいない時は必要最小限の明るさに抑えて節電します
仕様送り接続による点灯制御の連動:不可、器具内送り配線:不可40形 階段通路誘導灯兼用形材質(本体)鋼板 白色仕上定格固定出力定格電圧(V)AC100~242商品構成器具本体+ライトユニット光源寿命40000時間、光束維持率(%):85演色指数(Ra)85耐震性クラス:S2((一社)日本照明工業会「照明器具の耐震設計・施工ガイドライン」に基づく)人感センサーライトユニットLED内蔵・電源ユニット内蔵
LED非常用照明器具 電池内蔵形 一般形 埋込形 三菱電機LED非常用照明器具 電池内蔵形 一般形 埋込形三菱電機
19,980税込21,978
1台
4日以内出荷から31日以内出荷
LED非常用照明器具 電池内蔵形 操作性・施工性を改善したリモコン自己点検機能タイプ 耐震設計・施工ガイドラインS2に対応
仕様断熱施工:不可取付傾斜天井:不可定格電圧(V)AC100~242レンズガラス耐震性クラス:S2((一社)日本照明工業会「照明器具の耐震設計・施工ガイドライン」に基づく)調光の可否不可
LED照明器具 ルクセントLEDsシリーズ 電源別置形 本体のみ 三菱電機LED照明器具 ルクセントLEDsシリーズ 電源別置形 本体のみ三菱電機
32,980税込36,278
1台
4日以内出荷から31日以内出荷
防災照明 誘導灯 ルクセントLEDsシリーズ 電源別置形。平常時は一般電源を使用し、非常時になると別置の直流電源装置で点灯
種類電源別置形定格電圧(V)AC100点灯時間非常時:一般形(20分間)
LED照明器具 ルクセントLEDsシリーズ 電源別置形 天井埋込形 三菱電機LED照明器具 ルクセントLEDsシリーズ 電源別置形 天井埋込形三菱電機
18,980税込20,878
1台
4日以内出荷から92日以内出荷
防災照明 誘導灯 ルクセントLEDsシリーズ 電源別置形。平常時は一般電源を使用し、非常時になると別置の直流電源装置で点灯
仕様断熱施工:不可カバー鋼板・白色仕上(マンセルNo.N9.4)厚さ(mm)本体 鋼板:0.6取付天井埋込形材質(本体)鋼板・亜鉛メッキ仕上種類電源別置形定格電圧(V)AC100光源寿命60000時間梱包内容LED光源同梱包、表示板別梱包点灯時間非常時:一般形(20分間)
LED照明器具 ルクセントLEDsシリーズ 電源別置形 壁埋込形 三菱電機LED照明器具 ルクセントLEDsシリーズ 電源別置形 壁埋込形三菱電機
24,980税込27,478
1台
4日以内出荷
防災照明 誘導灯 ルクセントLEDsシリーズ 電源別置形。平常時は一般電源を使用し、非常時になると別置の直流電源装置で点灯
仕様断熱施工:不可適合表示板(片面灯):S1-2081S、S1-2081SR、S1-2081L、S1-2081AR、S1-2081W、S2-2081L、S2-2081AR、S2-2081W寸法(mm)埋込穴:263×216質量(kg)1.5取付壁埋込形材質(本体)プラスチック・白色(マンセルNo.N9.0)種類電源別置形等級B級 BL形(20B形)定格電圧(V)AC100定格消費電力(W)1.6表示片面灯構成本体(KYT2951B 1EL)+表示板1枚型式認可番号1CM111-3422光源寿命60000時間LEDL20404S3W-B梱包内容LED光源同梱包、表示板別梱包別売品番【埋込ボックス】BOX2161点灯時間非常時:一般形(20分間)
LED照明器具 ルクセントLEDsシリーズ 誘導音付点滅形誘導灯 三菱電機LED照明器具 ルクセントLEDsシリーズ 誘導音付点滅形誘導灯三菱電機
92,980税込102,278
1台
4日以内出荷
防災照明 誘導灯 ルクセントLEDsシリーズ 自動火災報知機との連動により、音と光で的確に避難方向へ誘導します 高所に設置された誘導灯もリモコン操作で簡単に点検が可能 壁・天井直付形・吊下兼用形
適合吊具(別売):C172PWA(i=500 2本1組)、表示板(両面灯):S1-2061S、S1-2061SR、S1-2061L、S1-2061AR、S1-2061Wカバー鋼板・白色仕上(マンセルNo.N9.4)厚さ(mm)本体 鋼板:0.8質量(kg)6.1取付天井直付形・吊下兼用材質(本体)鋼板・白色仕上(マンセルNo.N9.4)タイプ自己点検タイプ(個別制御方式自動点検)種類誘導音付点滅形誘導灯等級B級 BL形(20B形)定格電圧(V)AC100定格消費電力(W)4.7表示両面灯構成本体(KSD2962VA)+表示板2枚型式認可番号1AM221-3512電池3H06DA(Ni-MH蓄電池)、4H30DA(キセノン点滅誘導音用)(Ni-MH蓄電池)光源寿命60000時間LEDLE20504S3W-A×2梱包内容LED光源同梱包、表示板別梱包形名公共施設用:SH1-FSF21AF-BLリモコンRZB02(別売)点灯時間非常時:一般形(20分間)誘導音
LED照明器具 ルクセントLEDsシリーズ 一般形誘導灯 本体のみ 三菱電機LED照明器具 ルクセントLEDsシリーズ 一般形誘導灯 本体のみ三菱電機
32,980税込36,278
1台
4日以内出荷
防災照明 誘導灯 ルクセントLEDsシリーズ 一般形誘導灯 自己点検タイプ
タイプ自己点検タイプ(個別制御方式自動点検)種類一般形誘導灯定格電圧(V)AC100点灯時間非常時:一般形(20分間)
LED照明器具 ルクセントLEDsシリーズ 一般形誘導灯 壁埋込形 三菱電機LED照明器具 ルクセントLEDsシリーズ 一般形誘導灯 壁埋込形三菱電機
16,980税込18,678
1台
31日以内出荷
防災照明 誘導灯 ルクセントLEDsシリーズ 一般形誘導灯 自己点検タイプ
仕様断熱施工:不可取付壁埋込形材質(本体)プラスチック・白色(マンセルNo.N9.0)タイプ自己点検タイプ(個別制御方式自動点検)種類一般形誘導灯定格電圧(V)AC100表示片面灯電池2H06DA(Ni-MH蓄電池)光源寿命60000時間梱包内容LED光源同梱包、表示板別梱包リモコンRZB02(別売)点灯時間非常時:一般形(20分間)
LED照明器具 ルクセントLEDsシリーズ 一般形誘導灯 壁・天井直付形・吊下兼用形 三菱電機LED照明器具 ルクセントLEDsシリーズ 一般形誘導灯 壁・天井直付形・吊下兼用形三菱電機
31,980税込35,178
1台
92日以内出荷
防災照明 誘導灯 ルクセントLEDsシリーズ 一般形誘導灯 自己点検タイプ
取付壁・天井直付形・吊下兼用タイプ自己点検タイプ(個別制御方式自動点検)種類一般形誘導灯定格電圧(V)AC100梱包内容LED光源同梱包、表示板別梱包リモコンRZB02(別売)点灯時間非常時:一般形(20分間)
LEDライトユニット形/階段灯 非常用照明器具 器具本体【受注生産品】 三菱電機LEDライトユニット形/階段灯 非常用照明器具 器具本体【受注生産品】三菱電機
77,980税込85,778
1台
29日以内出荷
Myシリーズ天井や壁面に直付可能なMyシリーズ階段灯。人の動きを検知し、自動でON/OFF。人がいない時は消灯して節電。リモコン自己点検機能の搭載により点検作業の手間を軽減従来わずらわしかったバッテリー容量の定期点検の負担を大幅に軽減。耐震設計・施工ガイドラインS2に対応器具サイズのコンパクト化と軽量化を実現正面から開閉可能なサイドカバー構造で、蓄電池交換の手間を軽減電波形人感センサにより、すばやく点灯
用途工場、オフィスなどの避難専用階段など仕様送り接続による点灯制御の連動:不可、器具内送り配線:不可質量(kg)2.7取付天井直付・壁面横付兼用タイプ60分間定格形種類人感センサON/OFFタイプ定格電圧(V)100~242本体鋼板白色仕上(白色塗装)大きさ20形使用電池7H30DB(Ni-MH)電池内蔵形ランプの種類LED非常灯評定番号LALE-031耐震性S2人感センサー
LEDライトユニット形/階段灯 非常用照明器具 器具本体【受注生産品】 三菱電機LEDライトユニット形/階段灯 非常用照明器具 器具本体【受注生産品】三菱電機
79,980税込87,978
1台
翌々日出荷
Myシリーズ天井や壁面に直付可能なMyシリーズ階段灯。人を検知して100%点灯。人がいない時は必要最低限の明るさに抑えて節電。リモコン自己点検機能の搭載により点検作業の手間を軽減従来わずらわしかったバッテリー容量の定期点検の負担を大幅に軽減。耐震設計・施工ガイドラインS2に対応器具サイズのコンパクト化と軽量化を実現正面から開閉可能なサイドカバー構造で、蓄電池交換の手間を軽減電波形人感センサにより、すばやく点灯
用途テナントビル、オフィス、病院など仕様送り接続による点灯制御の連動:不可、器具内送り配線:不可質量(kg)3.9取付天井直付・壁面横付兼用タイプ60分間定格形種類階段通路誘導灯兼用形 人感センサ付器具段調光タイプ定格電圧(V)100~242本体鋼板白色仕上(白色塗装)大きさ40形使用電池7H30DB(Ni-MH)電池内蔵形認定番号3AE-1075非常灯評定番号LALE-031耐震性S2人感センサー
LED非常用照明器具【受注生産品】 三菱電機LED非常用照明器具【受注生産品】三菱電機
16,980税込18,678
1台
翌々日出荷から90日以内出荷
操作性・施工性を改善したリモコン自己点検機能タイプ。スタイリッシュな黒枠タイプをご用意従来の白枠タイプに加え、半艶仕上げで高級感を演出する黒枠タイプをラインナップ。暗めの天井やスケルトン天井におすすめです。耐震設計・施工ガイドラインS2も対応100~242Vまでの電圧対応が可能200Vリニューアルで兼用形(蛍光灯)から専用形への変更が容易に行えます。自己点検機能を標準装備従来わずらわしかったバッテリー容量の定期点検の負担を大幅に軽減。リモコンのボタンを押すだけで「自己点検」が行えます。
仕様傾斜天井取付:不可、調光:不可取付直付形タイプ黒枠タイプ定格電圧(V)100~242本体亜鉛メッキ鋼板レンズガラス色温度(K)5000使用電池2H15DD(Ni-MH)電池内蔵形ランプの種類LED光源色昼白色演色指数(Ra)70非常灯評定番号LALE-013鋼板(黒色塗装)耐震性S2
LED非常用照明器具 階段灯 防雨型ブラケット Panasonic(パナソニック)LED非常用照明器具 階段灯 防雨型ブラケットPanasonic(パナソニック)
119,800税込131,780
1台
30日以内出荷から90日以内出荷
おちついたあかりでマンションの開放廊下など、壁付けする際にすっきりと納まるデザインの防雨型非常用照明機器具です。
仕様点検スイッチ付、自己点検スイッチ付、充電モニタ(緑)付適合交換電池:FK762材質非常灯レンズ:ガラスカバーガラス(内面ホワイト塗装)質量(kg)3.1取付壁直付型定格出力型タイプ30分間タイプ電圧(V)100消費電力(W)8.8構造防雨型本体鋼板(シルバーメタリック)保護等級IP23ランプLDA8L-D-G-E17/S/Z26(同梱)電池内蔵型光源寿命常時:40000時間蓄電池タイプニッケル水素電池認定番号3AE-1081点灯方法非常時:本体組込LED、常時:LED電球演色指数(Ra)常用光源/非常用光源:90/70非常灯評定番号LALE-032定格光束(Lm)250取付面位置壁面取付専用調光の可否不可
LED非常用照明器具 階段灯 コンパクトブラケット Panasonic(パナソニック)LED非常用照明器具 階段灯 コンパクトブラケットPanasonic(パナソニック)
119,800税込131,780
1台
翌々日出荷から90日以内出荷
コンパクトな階段室におすすめ。 スクエアタイプのコンパクトな階段灯。
仕様点検スイッチ付、自己点検スイッチ付、充電モニタ(緑)付、信号装置連動端子台付適合交換電池:FK762材質非常灯レンズ:ガラス質量(kg)2.9取付壁直付型定格出力型タイプ30分間タイプ種類シンプルセルコン階段非常灯(ひとセンサON/OFF Nタイプ)電圧(V)100消費電力(W)14.2本体鋼板(白色塗装)電池内蔵型光源寿命常時:40000時間蓄電池タイプニッケル水素電池明るさFHT32形1灯相当点灯方法非常時:本体組込LED、常時:LED演色指数(Ra)常用光源/非常用光源:83/70非常灯評定番号LALE-027パネルアクリル(乳白)取付面位置壁面取付専用電球の種類LED調光の可否不可電源ユニットLED内蔵
LED非常用照明器具 階段灯 コンパクトブラケット Panasonic(パナソニック)LED非常用照明器具 階段灯 コンパクトブラケットPanasonic(パナソニック)
87,980税込96,778
1台
翌々日出荷から90日以内出荷
コンパクトな階段室におすすめ。 スクエアタイプのコンパクトな階段灯。
仕様点検スイッチ付、自己点検スイッチ付、充電モニタ(緑)付適合交換電池:FK762材質非常灯レンズ:ガラス取付壁直付型定格出力型タイプ30分間タイプ種類センサなし電圧(V)100本体鋼板(白色塗装)電池内蔵型光源寿命常時:40000時間蓄電池タイプニッケル水素電池認定番号3AE-1080点灯方法非常時:本体組込LED、常時:LED演色指数(Ra)常用光源/非常用光源:83/70非常灯評定番号LALE-027取付面位置壁面取付専用電球の種類LED調光の可否不可電源ユニットLED内蔵
LED非常用照明器具 階段灯 フラットライン Panasonic(パナソニック)LED非常用照明器具 階段灯 フラットラインPanasonic(パナソニック)
87,980税込96,778
1台
90日以内出荷
ノイズレスなデザイン 非常用光源やセンサの存在感をなくし、これまでよりさらに、スリムに、シンプルに。直線的でシャープなデザインを実現。 よりやわらかな光と明るい空間を実現 正面への光を抑えた、均一でやわらかな発光面。床・壁・天井面に光を広げる配光形状で、従来と同等以上の明るさに。
仕様ひと(電波)センサ付、点検スイッチ付、自己点検スイッチ付、充電モニタ(緑)付、信号装置連動端子台付適合交換電池:FK763取付壁直付型タイプ30分間タイプ種類シンプルセルコン階段通路誘導灯(ひとセンサ段調光NTタイプ)電圧(V)100~242本体鋼板(白色塗装)色温度(K)5000電池内蔵型光源寿命常時:40000時間蓄電池タイプニッケル水素電池認定番号3AE-1082光色昼白色点灯方法非常時:本体組込LED、常時:LED演色指数(Ra)常用光源/非常用光源:83/70非常灯評定番号LALE-018電球の種類LED電源ユニットLED内蔵
スマートアーキ 非常用照明器具 階段通路誘導灯兼用型 Panasonic(パナソニック)スマートアーキ 非常用照明器具 階段通路誘導灯兼用型Panasonic(パナソニック)
88,980税込97,878
1台
翌々日出荷
天井面、壁面への間接光で明るさ感ある環境を創出。
仕様点検スイッチ付、自己点検スイッチ付、充電モニタ(緑)付、調光操作:不可適合交換電池:FK762材質非常灯レンズ:ガラスカバーアルミ(シルバーメタリック)質量(kg)4.6取付壁面取付専用タイプ定格出力型電圧(V)100消費電力(W)34.8本体鋼板(高反射白色粉体塗装)ランプLDL40S・N/29/38-K(同梱)色温度(K)5000電池内蔵型エネルギー消費効率(Lm/W)97.7光源寿命常時:40000時間蓄電池タイプニッケル水素電池認定番号3AE-1080光色昼白色点灯方法非常時:本体組込LED、常時:直管LED演色指数(Ra)84非常灯評定番号LALE-027定格光束(Lm)3400電球の種類LED
スマートアーキ 非常用照明器具 階段通路誘導灯兼用型 Panasonic(パナソニック)スマートアーキ 非常用照明器具 階段通路誘導灯兼用型Panasonic(パナソニック)
72,980税込80,278
1台
翌々日出荷
コンパクトサイズで高い均斉度。
仕様点検スイッチ付、自己点検スイッチ付、充電モニタ(緑)付、調光操作:不可適合交換電池:FK762材質非常灯レンズ:ガラスカバーアクリル(内面シルク印刷)質量(kg)2.2取付壁面取付専用電圧(V)100消費電力(W)8.4本体鋼板(シルバーメタリック)ランプLDA7N-D-G/S/Z6(同梱)色温度(K)5000電池内蔵型エネルギー消費効率(Lm/W)88光源寿命常時:40000時間蓄電池タイプニッケル水素電池認定番号3AE-1080光色昼白色明るさ60形電球1灯相当点灯方法非常時:本体組込LED、常時:LED電球演色指数(Ra)90非常灯評定番号LALE-027定格光束(Lm)740電球の種類LED
LEDダウンライト 非常用照明器具 Panasonic(パナソニック)LEDダウンライト 非常用照明器具Panasonic(パナソニック)
54,980税込60,478
1台
翌々日出荷から90日以内出荷
常時・非常時で、それぞれ専用のLEDが点灯 蛍光灯非常用照明器具と比較して大幅な節電が可能 従来光源と同等以上の性能で、置換えが可能 電圧も100~242Vに対応しており、リニューアルに最適 器具を天井に取り付けた状態のまま、簡単に蓄電池交換が可能 さまざまな施設で使用可能
仕様点検スイッチ付、充電モニタ(緑)付、自己点検スイッチ付適合交換電池:FK739タイプ30分間タイプ/プレーン(一般タイプ)消費電力(W)[150形]13.7[200形]16.8[250形]20.6識別記号【電源ユニット】[150形]A4[200形]A6[250形]A8光源寿命常時:40000時間LED内蔵蓄電池タイプニッケル水素電池認定番号3AE-1071明るさ150形(常時:FHT32W×1灯相当)、200形(常時:FHT42形×1灯相当)、250形(常時:FHT57形×1灯相当)点灯方法本体組込LED演色指数(Ra)常用光源/非常用光源:85/70(5000K)非常灯評定番号LALE-027埋込穴(Φmm)150アルミダイカスト(ホワイトつや消し)電球の種類LED調光の可否不可電源ユニット別売反射板(上部)プラスチック(ホワイト)
一体型LEDベースライト 非常用照明器具 器具本体 Panasonic(パナソニック)一体型LEDベースライト 非常用照明器具 器具本体Panasonic(パナソニック)
38,980税込42,878
1台
翌々日出荷から90日以内出荷
iDシリーズ リモコン自己点検機能を標準装備 一般的なオフィス空間(天井高さ2.4m~3.0m)では従来光源と同等以上の配光性能で置換えが可能です。 iDシリーズ常用照明器具(一般タイプ)と同一断面形状で連続設置が可能
仕様点検スイッチ付、充電モニタ(緑)付、自己点検スイッチ付取付水平天井埋込専用タイプ30分間タイプ電圧(V)100~242本体亜鉛鋼板レンズガラス蓄電池タイプニッケル水素蓄電池明るさ40形点灯方法非常時:本体組込LED、常時:ライトバー電球の種類LED調光の可否不可反射板鋼板(高反射白色粉体塗装)
一体型LEDベースライト 非常用照明器具 器具本体 Panasonic(パナソニック)一体型LEDベースライト 非常用照明器具 器具本体Panasonic(パナソニック)
36,980税込40,678
1台
翌々日出荷から90日以内出荷
iDシリーズ リモコン自己点検機能を標準装備 一般的なオフィス空間(天井高さ2.4m~3.0m)では従来光源と同等以上の配光性能で置換えが可能です。 iDシリーズ常用照明器具(一般タイプ)と同一断面形状で連続設置が可能
仕様点検スイッチ付、充電モニタ(緑)付、自己点検スイッチ付取付水平天井埋込専用タイプ30分間タイプ電圧(V)100~242本体亜鉛鋼板レンズガラス蓄電池タイプニッケル水素蓄電池明るさ40形点灯方法非常時:本体組込LED、常時:ライトバー電球の種類LED調光の可否不可反射板鋼板(高反射白色粉体塗装)
一体型LEDベースライト 非常用照明器具 器具本体 Panasonic(パナソニック)一体型LEDベースライト 非常用照明器具 器具本体Panasonic(パナソニック)
34,980税込38,478
1台
60日以内出荷
iDシリーズ リモコン自己点検機能を標準装備 一般的なオフィス空間(天井高さ2.4m~3.0m)では従来光源と同等以上の配光性能で置換えが可能です。 iDシリーズ常用照明器具(一般タイプ)と同一断面形状で連続設置が可能
仕様点検スイッチ付、充電モニタ(緑)付、自己点検スイッチ付取付水平天井取付専用非常時LED一般出力型タイプ30分間タイプ種類iスタイルW80電圧(V)100~242本体鋼板(白色粉体塗装)レンズガラス蓄電池タイプニッケル水素蓄電池明るさ20形点灯方法非常時:本体組込LED、常時:ライトバー非常灯評定番号LALE-027電球の種類LED調光の可否不可
客席誘導灯 Panasonic(パナソニック)客席誘導灯Panasonic(パナソニック)
15,980税込17,578
1台
翌々日出荷
従来蛍光灯と比べ、約57%の節電が可能 いろいろなタイプの椅子に対応
仕様常時・非常時LED点灯、自己点検スイッチ付カバー樹脂(クールホワイト)質量(kg)0.55取付直付型消費電力(W)1.9定格電圧(V)AC100ランプFK91170J(同梱)電池内蔵型LED内蔵蓄電池タイプニッケル水素蓄電池認定番号4AE-1006点灯時間非常:20分間電球の種類LED
20形階段灯用リニューアルプレート Panasonic(パナソニック)20形階段灯用リニューアルプレートPanasonic(パナソニック)
8,698税込9,568
1個
4日以内出荷
取り外した器具跡をきれいに隠すリニューアルプレート 既設器具を取り外し、リニューアルプレートを既設器具跡に取り付けます。リニューアルプレートの上に、一体型階段灯を設置すれば完了です。
仕様取付可能対象器具:一体型階段灯(ワイド、ミドル、スリムタイプ)質量(kg)2材質(カバー)亜鉛鋼板(ホワイト)RoHS指令(10物質対応)対応
壁直付型 LEDブラケット 間接光タイプ 防雨型 Panasonic(パナソニック)壁直付型 LEDブラケット 間接光タイプ 防雨型Panasonic(パナソニック)
49,980税込54,978
1台
4日以内出荷から92日以内出荷
非常時配光は広く停電時も安心 角型でコンパクト 従来品より小型 横方向にも光が飛ぶので器具の配置も自由度が高い
用途防雨型・壁直付専用型電圧(V)AC100消費電力(W)5.9寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)200×200×110RoHS指令(10物質対応)対応
壁直付型 LEDブラケット 透過光タイプ 防雨型 Panasonic(パナソニック)壁直付型 LEDブラケット 透過光タイプ 防雨型Panasonic(パナソニック)
49,980税込54,978
1台
4日以内出荷から92日以内出荷
非常時配光は広く停電時も安心 角型でコンパクト 従来品より小型 横方向にも光が飛ぶので器具の配置も自由度が高い
用途防雨型・壁直付専用型電圧(V)AC100消費電力(W)5.9寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)200×200×110RoHS指令(10物質対応)対応
非常用照明器具 ODELIC(オーデリック)非常用照明器具ODELIC(オーデリック)
67,980税込74,778
1台
翌々日出荷
仕様電池内蔵形、非常時・常時LED点灯(非常時左右のLEDのみ点灯)長さ(mm)1393形状公共施設形:SK1-LBF11幅(mm)163質量(kg)5.7取付直付型高さ(mm)97材質(本体)鋼(白色)タイプ階段通路誘導灯:使用可能種類器具:LED一体型電圧(V)100/200/242消費電力(W)21.2色温度(K)5000電池交換:7HR-AH-SLランプの種類LED光源色昼白色エネルギー消費効率(Lm/W)148.5光源寿命40000時間皮相電力(VA)(100V/200V/242V)22/23/24認定番号誘導灯:3AE-1054明るさHf32W高出力相当グリーン購入法適合演色指数(Ra)83非常灯評定番号LALE-041定格光束(Lm)3150取付面位置壁面・水平天井面取付兼用
非常用照明器具 ODELIC(オーデリック)非常用照明器具ODELIC(オーデリック)
21,980税込24,178
1台
翌々日出荷
取付直付型種類器具:LED一体型電圧(V)100/200/242色温度(K)5000ランプの種類LED光源色昼白色演色指数(Ra)70取付面位置天井面取付専用
蓄電池【受注生産品】 Panasonic(パナソニック)蓄電池【受注生産品】Panasonic(パナソニック)
42,980税込47,278
1個
92日以内出荷
質量(kg)1.0種類トンネル灯用定格電圧(V)24バッテリー容量(mAh)1200蓄電池タイプNi-MH:1.2V1200mA20個
コンパクトBL常時光ユニット Panasonic(パナソニック)コンパクトBL常時光ユニットPanasonic(パナソニック)
68,980税込75,878
1台
4日以内出荷から92日以内出荷
ホワイト色温度(K)5000ランプの種類LED光色昼白色
コンパクトBL常時光ユニット Panasonic(パナソニック)コンパクトBL常時光ユニットPanasonic(パナソニック)
29,980税込32,978
1台
4日以内出荷から92日以内出荷
ホワイトランプの種類LED
赤色表示灯【受注生産品】 Panasonic(パナソニック)赤色表示灯【受注生産品】Panasonic(パナソニック)
29,980税込32,978
1台
92日以内出荷
パナソニック製のLED赤色表示灯は建築基準法令にて義務付けられている「非常用の侵入口」または、その近くに掲示する赤色灯です。
質量(kg)1.1種類予備電源別置型電圧(V)(AC/DC)100構造防雨型(灯具部:IP43)電池交換:FK731グローブ種別ガラス(内面赤色塗装)ランプの種類LED光源寿命40000時間光色白色
赤色表示灯【受注生産品】 Panasonic(パナソニック)赤色表示灯【受注生産品】Panasonic(パナソニック)
42,980税込47,278
1台
当日出荷から92日以内出荷
パナソニック製のLED赤色表示灯は建築基準法令にて義務付けられている「非常用の侵入口」または、その近くに掲示する赤色灯です。
取付天井取付可能型種類電池内蔵型電圧(V)100電池交換:FK731グローブ種別ガラス(内面赤色塗装)ランプの種類LED光源寿命60000時間光色白色防水性灯具部/電源ブロック部:防雨型(IP23/IP20)
非常用照明器具 業務用浴室灯 本体 Panasonic(パナソニック)非常用照明器具 業務用浴室灯 本体Panasonic(パナソニック)
57,980税込63,778
1台
4日以内出荷
アクアタイトシリーズ 温泉施設向けの電源別置型非常灯機能付タイプ LEDダウンライト。 常時高湿な業務用浴室や雨が吹き込む恐れのある軒下などの場所で使用できる照明器具です。 万一の破損による事故を未然に防ぐため、破損しても飛散しにくいガードコーティングを施したガラスパネルを採用。
質量(kg)3.0消費電力(W)非常時40形ミニクリプトン電球点灯:36電源予備:別置型構造防湿型・防雨型全光束(Lm)非常時40形ミニクリプトン電球点灯:500定格寿命(時間)非常時40形ミニクリプトン電球点灯:2000ランプの種類LED材質(枠)アルミダイカスト(ホワイトつや消し仕上)非常灯評定番号LCLC-03埋込穴(Φmm)200材質(反射板)アルミ(銀色鏡面仕上)調光の可否不可材質(パネル)テフロン膜付ガラス(透明つや消し)
LED誘導灯 取付ボックス【受注生産品】 Panasonic(パナソニック)LED誘導灯 取付ボックス【受注生産品】Panasonic(パナソニック)
8,398税込9,238
1個
5日以内出荷
誘導灯/非常灯
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら