21ページ目: 誘導灯/非常灯

誘導灯とは、避難口誘導灯と通路誘導灯の両方を合わせたものの総称で、避難口に誘導するためのものを指します。非常照明器具は、誘導灯とは別に、避難通路を避難できるレベルまで明るくするための照明器具です。どちらも停電や災害時に、避難を助けるために必要で、建築基準法で設置基準が定められています。避難口誘導灯は非常口を示す白地に緑、もしくは緑地に白のシンボルマークが描かれているもの。通路誘導灯は避難通路に一定間隔で設置されている照明です。非常照明は内部に電池が内蔵されているため、停電の際も自動で点灯し、安全に避難できる明るさを確保します。
1,081件中 801840
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
一般誘導灯 本体 壁埋込形 三菱電機一般誘導灯 本体 壁埋込形三菱電機
38,980税込42,878
1台
4日以内出荷から31日以内出荷
ルクセントLEDsシリーズ平常時・非常時共LED点灯リモコン自己点検機能タイプ(個別制御方式自動点検)LED光源同梱包
点灯時間(非常時)60分定格長時間定格形取付壁埋込形種類(表示板)片面定格電圧(V)100材質(本体)プラスチック 白色耐震性A光源寿命60000時間
[単2x2本] LED誘導灯(3段切替・520mm) エスコ[単2x2本] LED誘導灯(3段切替・520mm)エスコ
1,650税込1,815
1個
翌日出荷
保管や携帯に便利なクリップとストラップ付
アズワン品番64-2295-75
LED非常灯埋込形 日立LED非常灯埋込形日立
29,980税込32,978
1個
翌々日出荷
定格入力電圧(V)100~242埋込穴(Φmm)100
LED非常灯直付形 日立LED非常灯直付形日立
27,980税込30,778
1個
翌々日出荷
定格入力電圧(V)100~242
防災照明/誘導灯 DAIKO(大光電機)防災照明/誘導灯DAIKO(大光電機)
18,980税込20,878
1台
4日以内出荷から8日以内出荷
防災照明/非常灯 DAIKO(大光電機)防災照明/非常灯DAIKO(大光電機)
29,980税込32,978
1台
4日以内出荷から5日以内出荷
LDL20×1 階段非常灯 NTタイプ Panasonic(パナソニック)LDL20×1 階段非常灯 NTタイプPanasonic(パナソニック)
76,980税込84,678
1台
4日以内出荷
電圧(V)100~242材質(本体)【本体】鋼板(ホワイト粉体塗装)、【パネル】強化ガラス(乳白)、【反射板】亜鉛鋼板(クールホワイト粉体塗装)蓄電池タイプニッケル水素蓄電池平均演色評価数(Ra)84高さ(mm)191出しろ(mm)93色温度(K)5000光源寿命40000時間(光束維持率85%)
LDL40×1 階段非常灯 NTタイプ Panasonic(パナソニック)LDL40×1 階段非常灯 NTタイプPanasonic(パナソニック)
92,980税込102,278
1台
4日以内出荷
幅(mm)1275質量(kg)6.4高さ(mm)191材質(本体)【本体】鋼板(ホワイト粉体塗装)、【パネル】強化ガラス(乳白)、【反射板】亜鉛鋼板(クールホワイト粉体塗装)電圧(V)100~242平均演色評価数(Ra)84色温度(K)5000光源寿命40000時間(光束維持率85%)蓄電池タイプニッケル水素蓄電池出しろ(mm)93
LED非常灯専用形電源別置直付形 東芝ライテックLED非常灯専用形電源別置直付形東芝ライテック
42,980税込47,278
1個
6日以内出荷
仕様非常時点灯:常時消灯/非常時LED点灯材質取付シャーシ:SGC、カバー:SPC、レンズ:ガラス質量(kg)0.92区分直付タイプ水平天井取付専用消費電力(W)15.7(AC100V)、15.8(DC100V)相関色温度(K)5000平均演色評価数(Ra)70電源電圧(V)AC100/DC100幅(Φmm)器具:154認定番号型式2:LCLE-010光色昼白色調光方式調光不可適合周波数50/60Hz
LDL40×2非常灯電池内蔵防湿防雨 東芝ライテックLDL40×2非常灯電池内蔵防湿防雨東芝ライテック
94,980税込104,478
1個
6日以内出荷
仕様始動電圧:LS9、非常時点灯:非常時定格光束(2500Lm)×50%点灯付属品ランプカバー付適合ガード:FBG-42100/FBG-42100S幅(mm)器具:201材質/仕上本体:SGC、反射板:CGC(白)区分直付タイプ水平天井取付専用定格電圧(V)100~242相関色温度(K)5000定格寿命(時間)40000(光束維持率85%)平均演色評価数(Ra)83保護等級IP23防湿蓄電池形名電池内蔵形、3.2HR-CY-LEW(ニッケル水素蓄電池)付加機能自己点検(個別制御方式自動点検)認定番号型式1:LALD-015、型式2:3AE-1050光色昼白色調光方式調光不可適合周波数50/60Hz
LDL40×2非常灯電池内蔵富士形 東芝ライテックLDL40×2非常灯電池内蔵富士形東芝ライテック
69,980税込76,978
1個
6日以内出荷
付属品ランプカバー付適合ガード:FBG-42000幅(mm)器具:160材質/仕上シャーシ:SGC、反射板:CGC/高反射白色塗装区分直付タイプ水平天井取付専用定格電圧(V)100~242相関色温度(K)5000定格寿命(時間)40000(光束維持率85%)平均演色評価数(Ra)83蓄電池形名電池内蔵形、3.2HR-CY-S(ニッケル水素蓄電池)付加機能自己点検(個別制御方式自動点検)認定番号型式1:LALD-004、型式2:3AE-1049光色昼白色調光方式調光不可適合周波数50/60Hz
LDL40×1非常灯電池内蔵防湿防雨 東芝ライテックLDL40×1非常灯電池内蔵防湿防雨東芝ライテック
69,980税込76,978
1個
6日以内出荷
定格電圧(V)100~242幅(mm)器具:121調光方式調光不可光色昼白色相関色温度(K)5000平均演色評価数(Ra)83定格寿命(時間)40000(光束維持率85%)保護等級IP23防湿区分直付タイプ水平天井取付専用付加機能自己点検(個別制御方式自動点検)適合周波数50/60Hz認定番号型式1:LALD-015、型式2:3AE-1050材質/仕上本体:SGC、反射板:CGC(白)蓄電池形名電池内蔵形、3.2HR-CY-LEW(ニッケル水素蓄電池)付属品ランプカバー付適合ガード:FBG-42000/FBG-42000S
LDL40×1非常灯電池内蔵富士形 東芝ライテックLDL40×1非常灯電池内蔵富士形東芝ライテック
59,980税込65,978
1個
6日以内出荷
付属品ランプカバー付適合ガード:FBG-41000幅(mm)器具:100材質/仕上シャーシ:SGC、反射板:CGC/高反射白色塗装区分直付タイプ水平天井取付専用定格電圧(V)100~242相関色温度(K)5000定格寿命(時間)40000(光束維持率85%)平均演色評価数(Ra)83蓄電池形名電池内蔵形、3.2HR-CY-S(ニッケル水素蓄電池)付加機能自己点検(個別制御方式自動点検)認定番号型式1:LALD-004、型式2:3AE-1049光色昼白色調光方式調光不可適合周波数50/60Hz
LDL20×1非常灯電池内蔵防湿防雨 東芝ライテックLDL20×1非常灯電池内蔵防湿防雨東芝ライテック
55,980税込61,578
1個
6日以内出荷
仕様始動電圧:LS9、非常時点灯:非常時定格光束(1200Lm)×55%点灯付属品ランプカバー付適合ガード:FBG-22000/FBG-22000S幅(mm)器具:230材質/仕上シャーシ:SGC(材厚1mm)、反射板:CGC(白)質量(kg)3.5区分直付タイプ水平天井取付専用消費電力(W)15.5(100V)、15.6(200V)、15.8(242V)定格電圧(V)100~242相関色温度(K)5000定格寿命(時間)40000(光束維持率85%)平均演色評価数(Ra)83保護等級IP23防湿蓄電池形名電池内蔵形、3.2-2HR-AH-LEW(ニッケル水素蓄電池)エネルギー消費効率(Lm/W)74.1(100V)、73.7(200V)、72.7(242V)付加機能自己点検(個別制御方式自動点検)入力電流(mA)159(100V)、84(200V)、75(242V)認定番号型式1:LALD-016、型式2:3AE-1050光色昼白色調光方式調光不可適合周波数50/60Hz定格光束(Lm)1150
LDL40×1階段壁直防水30分3800 Panasonic(パナソニック)LDL40×1階段壁直防水30分3800Panasonic(パナソニック)
94,980税込104,478
1台
予約販売
材質(パネル)強化ガラス(片面シルク印刷)幅(mm)1306質量(kg)7.5高さ(mm)170取付方式壁直付型電圧(V)100~242消費電力(W)37スイッチ点検スイッチ付グレード(V)バリュアブル商品(省エネ・デザイン性・配光制御など様々なご要望にお応えできる商品群です。)光源非常時LDL40S・N/29/38-点灯(1900lm)、常時LDL40S・N/29/38-点灯ランプLDL40S・N/29/38-K色温度(K)5000電池FK716防塵防水性能IP23 防湿安定器定格出力型、<出力固定型>エネルギー消費効率(Lm/W)81光源寿命40000時間(光束維持率85%)梱包内容ランプ同梱包蓄電池タイプニッケル水素蓄電池光束(Lm)3000トランスランプ同梱、電源ユニット内蔵認定番号3AE-1059モニタ充電モニタ(緑)付出しろ(mm)115演色指数(Ra)Ra84非常灯評定番号LALD-002材質(反射板)鋼板(ホワイト)
LDL20×1階段壁直防水30分1200 Panasonic(パナソニック)LDL20×1階段壁直防水30分1200Panasonic(パナソニック)
92,980税込102,278
1台
予約販売
材質(パネル)強化ガラス(片面シルク印刷)幅(mm)688質量(kg)5.2高さ(mm)170取付方式壁直付型電圧(V)100~242消費電力(W)15スイッチ点検スイッチ付グレード(V)バリュアブル商品(省エネ・デザイン性・配光制御など様々なご要望にお応えできる商品群です。)光源非常時LDL20S・N/11/12-点灯(560lm)、常時LDL20S・N/11/12-点灯ランプLDL20S・N/11/12-K色温度(K)5000電池FK843防塵防水性能IP23 防湿安定器定格出力型、<出力固定型>エネルギー消費効率(Lm/W)54.6光源寿命40000時間(光束維持率85%)梱包内容ランプ同梱包蓄電池タイプニッケル水素蓄電池光束(Lm)820トランスランプ同梱、電源ユニット内蔵認定番号3AE-1060モニタ充電モニタ(緑)付出しろ(mm)115演色指数(Ra)Ra84非常灯評定番号LALD-007材質(反射板)鋼板(ホワイト)
LDL40×2非常灯笠付2500Lm Panasonic(パナソニック)LDL40×2非常灯笠付2500LmPanasonic(パナソニック)
41,980税込46,178
1台
4日以内出荷
ランプ別売り
仕様水平天井取付専用適合(ガード)FK41534長さ(mm)1225幅(mm)150質量(kg)3.1高さ(mm)88材質(本体)亜鉛鋼板(白色)取付方式天井直付型電圧(V)100~242消費電力(W)45スイッチ点検スイッチ付グレード(L)先端SSL商品※(長寿命・省電力のLEDを主照明にした、高品質、快適性、先進性を備えた商品群です。) ※LEDを中心とする次世代半導体照明全光束(Lm)4750光源非常時LDL40S・N/19/25- 1灯点灯(1400lm)、常時LDL40S・N/19/25- 2灯点灯ランプLDL40S・N/19/25-K色温度(K)5000電池FK748安定器定格出力型、<出力固定型>エネルギー消費効率(Lm/W)105.5光源寿命40000時間(光束維持率85%)梱包内容ランプ同梱包蓄電池タイプニッケル水素蓄電池トランスランプ同梱、電源ユニット内蔵モニタ充電モニタ(緑)付演色指数(Ra)Ra84非常灯評定番号LALD-005材質(反射板)亜鉛鋼板(白色)
LDL40×2非常灯笠付3800Lm Panasonic(パナソニック)LDL40×2非常灯笠付3800LmPanasonic(パナソニック)
41,980税込46,178
1台
4日以内出荷
仕様水平天井取付専用適合(ガード)FK41534長さ(mm)1225幅(mm)150質量(kg)3.5高さ(mm)88材質(本体)亜鉛鋼板(白色)取付方式天井直付型電圧(V)100~242消費電力(W)66スイッチ点検スイッチ付グレード(L)先端SSL商品※(長寿命・省電力のLEDを主照明にした、高品質、快適性、先進性を備えた商品群です。) ※LEDを中心とする次世代半導体照明全光束(Lm)7720光源非常時LDL40S・N/29/38- 1灯点灯(1900lm)、常時LDL40S・N/29/38- 2灯点灯ランプLDL40S・N/29/38-K色温度(K)5000電池FK748安定器定格出力型、<出力固定型>エネルギー消費効率(Lm/W)116.9光源寿命40000時間(光束維持率85%)梱包内容ランプ同梱包蓄電池タイプニッケル水素蓄電池トランスランプ同梱、電源ユニット内蔵モニタ充電モニタ(緑)付演色指数(Ra)Ra84非常灯評定番号LALD-005材質(反射板)亜鉛鋼板(白色)
LDL40×1非常灯笠付3800Lm Panasonic(パナソニック)LDL40×1非常灯笠付3800LmPanasonic(パナソニック)
33,980税込37,378
1台
4日以内出荷
ランプ別売り
仕様水平天井取付専用適合(ガード)FK41534長さ(mm)1250幅(mm)150質量(kg)3.1高さ(mm)88材質(本体)亜鉛鋼板(白色)取付方式天井直付型電圧(V)100~242消費電力(W)37スイッチ点検スイッチ付グレード(L)先端SSL商品※(長寿命・省電力のLEDを主照明にした、高品質、快適性、先進性を備えた商品群です。) ※LEDを中心とする次世代半導体照明全光束(Lm)3640光源非常時LDL40S・N/29/38-点灯(1900lm)、常時LDL40S・N/29/38-点灯ランプLDL40S・N/29/38-K色温度(K)5000電池FK748安定器定格出力型、<出力固定型>エネルギー消費効率(Lm/W)98.3光源寿命40000時間(光束維持率85%)梱包内容ランプ同梱包蓄電池タイプニッケル水素蓄電池トランスランプ同梱、電源ユニット内蔵モニタ充電モニタ(緑)付演色指数(Ra)Ra84非常灯評定番号LALD-005材質(反射板)亜鉛鋼板(白色)
階段灯フラットライン40形60分電波NT Panasonic(パナソニック)階段灯フラットライン40形60分電波NTPanasonic(パナソニック)
149,800税込164,780
1台
3日以内出荷
幅(mm)1306高さ(mm)73材質(本体)鋼板(白色塗装)取付方式壁直付型電圧(V)100~242消費電力(W)25スイッチ点検スイッチ付、自己点検スイッチ付適合ユニット型式FK98331グレード(S)スペシャル商品(先端技術や優れたデザイン性を持ち合わせ、快適で先進的な照明環境をご提案する商品群です)機能信号装置連動端子台付光源非常時・本体組込LED点灯、常時・LED点灯色温度(K)5000電池FK751光源色昼白色安定器<ひと(電波)センサ付>エネルギー消費効率(Lm/W)120光源寿命40000時間(光束維持率85%)蓄電池タイプニッケル水素蓄電池光束(Lm)3000トランスLED内蔵、電源ユニット内蔵認定番号3AE-1083リモコンFSK90910K (別売)モニタ充電モニタ(緑)付出しろ(mm)130演色指数(Ra)Ra83(常用光源)、Ra70(非常用光源)非常灯評定番号LALE-043
階段灯フラットライン20形60分電波N Panasonic(パナソニック)階段灯フラットライン20形60分電波NPanasonic(パナソニック)
149,800税込164,780
1台
92日以内出荷
幅(mm)890質量(kg)4.5高さ(mm)73材質(本体)鋼板(白色塗装)取付方式壁直付型電圧(V)100~242消費電力(W)17.2スイッチ点検スイッチ付、自己点検スイッチ付適合ユニット型式FK98312グレード(S)スペシャル商品(先端技術や優れたデザイン性を持ち合わせ、快適で先進的な照明環境をご提案する商品群です)全光束(Lm)1800機能信号装置連動端子台付光源非常時・本体組込LED点灯、常時・LED点灯色温度(K)5000電池FK751光源色昼白色安定器<ひと(電波)センサ付>エネルギー消費効率(Lm/W)104.6光源寿命40000時間(光束維持率85%)蓄電池タイプニッケル水素蓄電池トランスLED内蔵、電源ユニット内蔵リモコンFSK90910K (別売)モニタ充電モニタ(緑)付出しろ(mm)130演色指数(Ra)Ra83(常用光源)、Ra70(非常用光源)非常灯評定番号LALE-043
LED誘導灯 吊具 三菱電機LED誘導灯 吊具三菱電機
2,898税込3,188
1台
5日以内出荷
材質カバー:鋼板、吊下金具:鋼板、ハンガブッシュ:合成樹脂、吊下パイプ:薄鋼電線管、器具取付金具:鋼板厚さ(mm)カバー:0.5、吊下金具:0.8、吊下パイプ:Φ15.9、器具取付金具:0.8塗装カバー:白、吊下金具:亜鉛めっき、ハンガブッシュ:白、吊下パイプ:白、器具取付金具:白
非常用照明器具(電源別置型) Panasonic(パナソニック)非常用照明器具(電源別置型)Panasonic(パナソニック)
18,980税込20,878
1台
4日以内出荷
電圧(V)AC/DC100仕様LED内蔵、非常時・非常灯用LED点灯/常時消灯適合低~中天井用(6mまで)材質カバー/鋼板(ホワイトつや消し仕上)質量(kg)0.5材質(本体)鋼板タイプ天井直付型材質(レンズ)ガラス非常灯評定番号LCLH-03埋込穴(Φmm)-
非常灯(直付け型) コイズミ非常灯(直付け型)コイズミ
18,980税込20,878
1個
6日以内出荷
仕様LED一体型、非調光、100~242V対応タイプ質量(kg)0.8高さ(mm)106ランプLED(非常時のみ点灯)色温度(K)5000幅(Φmm)150
非常灯(埋込み・S型) コイズミ非常灯(埋込み・S型)コイズミ
28,980税込31,878
1個
6日以内出荷
消費電力(W)1.4仕様LED一体型、非調光、調光器併用不可、100~242V対応タイプ適合低天井用(~3m)質量(kg)0.5ランプLED(非常時のみ点灯)色温度(K)5000取付可能厚(mm)天井:5~25出幅(mm)8非常灯評定番号LALE-039埋込高(mm)83
非常灯(埋込み・M型) コイズミ非常灯(埋込み・M型)コイズミ
22,980税込25,278
1個
6日以内出荷
仕様LED一体型、非調光、調光器併用不可、100~242V対応タイプ質量(kg)0.5ランプLED(非常時のみ点灯)色温度(K)5000幅(Φmm)120取付可能厚(mm)天井:5~25出幅(mm)8埋込穴(Φmm)100埋込高(mm)83
LED誘導灯(誘導音付き点滅形) コイズミLED誘導灯(誘導音付き点滅形)コイズミ
79,980税込87,978
1個
6日以内出荷
用途100V専用タイプ仕様LED一体型、非調光材質鋼(白色塗装)幅(mm)480容量蓄電池容量20分高さ(mm)260
LB40形非常灯防水6900Lm昼白色 Panasonic(パナソニック)LB40形非常灯防水6900Lm昼白色Panasonic(パナソニック)
27,980税込30,778
1個
予約販売
LB40形非常灯防水5200Lm昼白色 Panasonic(パナソニック)LB40形非常灯防水5200Lm昼白色Panasonic(パナソニック)
24,980税込27,478
1個
予約販売
LB40形非常灯防水4000Lm昼白色 Panasonic(パナソニック)LB40形非常灯防水4000Lm昼白色Panasonic(パナソニック)
21,980税込24,178
1個
予約販売
LB40形非常灯防水3200Lm昼白色 Panasonic(パナソニック)LB40形非常灯防水3200Lm昼白色Panasonic(パナソニック)
19,980税込21,978
1個
予約販売
LDL40X2非常灯富士型防水3800 Panasonic(パナソニック)LDL40X2非常灯富士型防水3800Panasonic(パナソニック)
54,980税込60,478
1個
4日以内出荷
仕様安定器出力型:定格出力型、安定器補足:<出力固定型>、点検スイッチ付、充電モニタ(緑)付、天井直付型、一般型(30分間)、非常灯評定番号:LALD-002、交換電池:FK716、適合ガード:FK42553(ステンレス)、適合ガード:FK42533(鋼材)、水平天井取付専用長さ(mm)1250幅(mm)200材質/仕上本体:亜鉛鋼板(クロムフリー)、反射板:亜鉛鋼板(クロムフリー・高反射白色粉体塗装)質量(kg)4.8高さ(mm)99電圧(V)100~242消費電力(W)66色温度(K)5000電池ニッケル水素蓄電池蛍光ランプ非常時・LDL40S・N/29/38-K 1灯点灯(1900Lm)、常時・LDL40S・N/29/38-K 2灯点灯エネルギー消費効率(Lm/W)111.6光源寿命40000時間(光束維持率85%)Ra84防水保護等級IP23 防湿定格光束(Lm)7370
LDL40X2非常灯埋3800 Panasonic(パナソニック)LDL40X2非常灯埋3800Panasonic(パナソニック)
45,980税込50,578
1個
4日以内出荷
誘導灯用信号装置 1回路用 Panasonic(パナソニック)誘導灯用信号装置 1回路用Panasonic(パナソニック)
94,980税込104,478
1個
3日以内出荷
床埋込通路2:1両矢印 Panasonic(パナソニック)床埋込通路2:1両矢印Panasonic(パナソニック)
579税込637
1個
3日以内出荷
床埋込通路2:1右矢印 Panasonic(パナソニック)床埋込通路2:1右矢印Panasonic(パナソニック)
629税込692
1個
4日以内出荷
床埋込通路2:1左矢印 Panasonic(パナソニック)床埋込通路2:1左矢印Panasonic(パナソニック)
589税込648
1個
3日以内出荷
環境配慮表示板A級通路 Panasonic(パナソニック)環境配慮表示板A級通路Panasonic(パナソニック)
5,398税込5,938
1個
4日以内出荷
環境配慮表示板A級避難口 Panasonic(パナソニック)環境配慮表示板A級避難口Panasonic(パナソニック)
4,498税込4,948
1個
4日以内出荷
LED非常灯電源別置形iスタiD同断面 Panasonic(パナソニック)LED非常灯電源別置形iスタiD同断面Panasonic(パナソニック)
25,980税込28,578
1個
3日以内出荷
仕様天井直付型、予備電源別置型・LED低~中天井用(~6m)、非常灯評定番号:LCLE-001、水平天井取付専用、ミニクリプトン電球40形相当長さ(mm)180幅(mm)80材質/仕上本体:鋼板(高反射白色粉体塗装)、カバー:アルミダイカスト(白色粉体塗装)、レンズ:ガラス質量(kg)0.4高さ(mm)53電圧(V)AC/DC100消費電力(W)6.6光源非常時・非常灯用LED点灯、常時消灯、非常時LED点灯色温度(K)5000Ra70電球の種類LED
誘導灯/非常灯
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら