- 工具の通販モノタロウ
- 空調・電設資材/電気材料
- 空調・電設資材
- 照明器具
- 誘導灯/非常灯
- 34ページ目
34ページ目: 誘導灯/非常灯
商品豆知識
仕様安定器出力型:定格出力型、安定器補足:<出力固定型>、点検スイッチ付、充電モニタ(緑)付、天井直付型、一般型(30分間)、非常灯評定番号:LALD-002、交換電池:FK716、適合ガード:FK42553(ステンレス)、適合ガード:FK42533(鋼材)、水平天井取付専用
長さ(mm)1250
幅(mm)200
材質/仕上本体:亜鉛鋼板(クロムフリー)、反射板:亜鉛鋼板(クロムフリー・高反射白色粉体塗装)
質量(kg)4.4
高さ(mm)99
電圧(V)100~242
消費電力(W)45
色温度(K)5000
電池ニッケル水素蓄電池
蛍光ランプ非常時・LDL40S・N/19/25-K 1灯点灯(1400Lm)、常時・LDL40S・N/19/25-K 2灯点灯
エネルギー消費効率(Lm/W)107.7
光源寿命40000時間(光束維持率85%)
Ra84
防水保護等級IP23 防湿
定格光束(Lm)4850
1個
¥54,980
税込¥60,478
3日以内出荷
仕様安定器出力型:定格出力型、安定器補足:<出力固定型>、点検スイッチ付、充電モニタ(緑)付、天井直付型、一般型(30分間)、非常灯評定番号:LALD-002、交換電池:FK716、適合ガード:FK42553(ステンレス)、適合ガード:FK42533(鋼材)、水平天井取付専用
長さ(mm)1250
幅(mm)200
材質/仕上本体:亜鉛鋼板(クロムフリー)、反射板:亜鉛鋼板(クロムフリー・高反射白色粉体塗装)
質量(kg)4.8
高さ(mm)99
電圧(V)100~242
消費電力(W)66
色温度(K)5000
電池ニッケル水素蓄電池
蛍光ランプ非常時・LDL40S・N/29/38-K 1灯点灯(1900Lm)、常時・LDL40S・N/29/38-K 2灯点灯
エネルギー消費効率(Lm/W)111.6
光源寿命40000時間(光束維持率85%)
Ra84
防水保護等級IP23 防湿
定格光束(Lm)7370
1個
¥64,980
税込¥71,478
3日以内出荷
仕様安定器出力型:定格出力型、安定器補足:<出力固定型>、点検スイッチ付、充電モニタ(緑)付、天井直付型、一般型(30分間)、非常灯評定番号:LALD-002、交換電池:FK716、適合ガード:FK41554(ステンレス)、適合ガード:FK41534(鋼材)、水平天井取付専用
長さ(mm)1250
幅(mm)120
材質/仕上本体:亜鉛鋼板(クロムフリー)、反射板:亜鉛鋼板(クロムフリー・高反射白色粉体塗装)
質量(kg)3.7
高さ(mm)114
電圧(V)100~242
消費電力(W)26
色温度(K)5000
電池ニッケル水素蓄電池
蛍光ランプ非常時・LDL40S・N/19/25-K点灯(1400Lm)、常時・LDL40S・N/19/25-K点灯
エネルギー消費効率(Lm/W)94.2
光源寿命40000時間(光束維持率85%)
Ra84
防水保護等級IP23 防湿
定格光束(Lm)2450
1個
¥49,980
税込¥54,978
3日以内出荷
仕様安定器出力型:定格出力型、安定器補足:<出力固定型>、点検スイッチ付、充電モニタ(緑)付、天井直付型、一般型(30分間)、非常灯評定番号:LALD-002、交換電池:FK716、適合ガード:FK41554(ステンレス)、適合ガード:FK41534(鋼材)、水平天井取付専用
長さ(mm)1250
幅(mm)120
材質/仕上本体:亜鉛鋼板(クロムフリー)、反射板:亜鉛鋼板(クロムフリー・高反射白色粉体塗装)
質量(kg)3.9
高さ(mm)114
電圧(V)100~242
消費電力(W)37
色温度(K)5000
電池ニッケル水素蓄電池
蛍光ランプ非常時・LDL40S・N/29/38-K点灯(1900Lm)、常時・LDL40S・N/29/38-K点灯
エネルギー消費効率(Lm/W)100.5
光源寿命40000時間(光束維持率85%)
Ra84
防水保護等級IP23 防湿
定格光束(Lm)3720
1個
¥52,980
税込¥58,278
4日以内出荷
取付床埋込型
タイプ長時間定格型(60分間)、リニューアル対応型、床埋込型一般型
等級C級(10形)
電球の種類LED
1個
¥69,980
税込¥76,978
4日以内出荷
仕様交換電池:FK765(7.2V/1300mAh)、LED点滅確認スイッチ付、点滅停止用煙感知器接続可能、天井直付型・壁直付型、型式認定番号:FIE1-1015、蓄電池:ニッケル水素蓄電池、長時間定格型は加工対応でお受けいたします。
幅(mm)136
材質/仕上枠:鋼板(クールホワイト)
質量(kg)1.4
高さ(mm)297
消費電力(W)1.5
定格電圧(V)AC100
入力電圧(V)信号:AC100・DC24兼用型
光源非常時LED点滅
入力電流(A)0.03
出しろ(mm)70
電球の種類LED
1個
¥32,980
税込¥36,278
4日以内出荷
種別一般型(電池内蔵型)
取付天井埋込型
型片面型
タイプ長時間定格型(60分間)
等級C級(10形)
電球の種類LED
1個
¥32,980
税込¥36,278
4日以内出荷
1個
¥59,980
税込¥65,978
4日以内出荷
種別誘導音付点滅形(電池内蔵型)
取付壁・天井直付・吊下型
型両面型
タイプ一般型(20分間)
等級B級・BL形(20B形)
1個
¥69,980
税込¥76,978
4日以内出荷
種別点滅形(電池内蔵型)
取付壁・天井直付・吊下型
タイプ一般型(20分間)
等級B級・BL形(20B形)
電球の種類LED
種別誘導音付点滅形(電池内蔵型)
型片面型
タイプ一般型(20分間)
等級B級・BL形(20B形)
種別点滅形(電池内蔵型)
取付壁埋込型
型片面型
タイプ一般型(20分間)
等級B級・BL形(20B形)
電球の種類LED
1台
¥49,980
税込¥54,978
4日以内出荷
1個
¥6,998
税込¥7,698
5日以内出荷
定格電圧(V)6
バッテリー容量(mAh)3000
1個
¥19,980
税込¥21,978
当日出荷
仕様配線用コード付、2本1組
材質鋼(白色塗装)、フランジ/プラスチック(白色)
長さ(mm)(吊り下げ)500
アズワン品番64-9328-68
1台
¥4,698
税込¥5,168
5日以内出荷
仕様避難口用、B級・BL形(音声付)
材質ケース/ポリカーボネート(白色)、パネル/アクリル
質量(kg)0.6
型式認可番号PP1BS-511
長寿命でコンパクトなフォルムを実現。光ムラのない明るさで、表示面がくっきり見やすいLED採用の高輝度誘導灯です。高い省エネ性能とともに、明るく見やすい表示を実現。環境に配慮した水銀レス仕様、アース線工事不要で設置も簡単です。
材質(本体)ポリカーボネート(白色)
長寿命でコンパクトなフォルムを実現。光ムラのない明るさで、表示面がくっきり見やすいLED採用の高輝度誘導灯です。高い省エネ性能とともに、明るく見やすい表示を実現。環境に配慮した水銀レス仕様、アース線工事不要で設置も簡単です。
消費電力(W)2.7
質量(kg)1.3
材質(本体)ポリカーボネート(白色)
1台
¥45,980
税込¥50,578
8日以内出荷
『照明器具』には他にこんなカテゴリがあります
誘導灯/非常灯 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。