1,536件中 1,361~1,400件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1個
99,980 税込109,978
5日以内出荷

東芝ライテック消灯・点滅用信号装置
材質本体:鋼板/オフホワイト 質量(kg)2.3 認定番号(形式)S11A-09
1台
45,980 税込50,578
8日以内出荷

1個
2,420 税込2,662
翌日出荷

1個
2,200 税込2,420
翌日出荷

1個
2,420 税込2,662
翌日出荷

1個
1,960 税込2,156
翌日出荷

1個
1,960 税込2,156
翌日出荷

1個
4,230 税込4,653
翌日出荷

ENDO(遠藤照明)パネル(車椅子)
仕様ショートパネル(横向取付時用)、両面用 タイプ車椅子
1個
5,998 税込6,598
4日以内出荷

ENDO(遠藤照明)パネル(女)
仕様ショートパネル(横向取付時用)、両面用 タイプ
1個
5,998 税込6,598
4日以内出荷

ENDO(遠藤照明)パネル(無地)
仕様ショートパネル(横向取付時用)、両面用 タイプ無地
1個
5,498 税込6,048
4日以内出荷

ENDO(遠藤照明)パネル(車椅子)
仕様ショートパネル(縦向取付時用)、片面用 タイプ車椅子
1個
4,998 税込5,498
4日以内出荷

ENDO(遠藤照明)パネル(女)
仕様ショートパネル(縦向取付時用)、片面用 タイプ
1個
4,998 税込5,498
4日以内出荷

ENDO(遠藤照明)パネル(車椅子)
仕様ショートパネル(縦向取付時用)、両面用 タイプ車椅子
1個
5,998 税込6,598
4日以内出荷

ENDO(遠藤照明)パネル(女)
仕様ショートパネル(縦向取付時用)、両面用 タイプ
1個
5,998 税込6,598
4日以内出荷

ENDO(遠藤照明)パネル(無地)
仕様ショートパネル(縦向取付時用)、両面用 タイプ無地
1個
4,998 税込5,498
4日以内出荷

ENDO(遠藤照明)パネル(無地)
仕様ロングパネル、両面用 タイプ無地
1個
5,998 税込6,598
4日以内出荷

1個
3,998 税込4,398
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
3,998 税込4,398
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ENDO(遠藤照明)誘導灯用吊具
仕様配線工事用コード付 質量(kg)0.6 適合器具EHR1075W
1個
3,398 税込3,738
4日以内出荷

1個
1,998 税込2,198
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
1,998 税込2,198
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

Panasonic(パナソニック)LED誘導灯 標示灯パネル
材質パネル/アクリル(ホワイト) 文字色ブラック 適合器具FA20380、FA20390 電球の種類LED
1個
4,998 税込5,498
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

Panasonic(パナソニック)誘導灯信号装置
電源電圧(V)100 定格周波数(Hz)50/60
1個
48,980 税込53,878
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

Panasonic(パナソニック)LED誘導灯 器具本体
定格電圧(V)AC100 適合(通路誘導灯用表示板)FK10096、FK10097、FK10098 材質パネル/強化ガラス、枠/ステンレス(ヘアライン仕上) 交換目安(ランプ)60000時間 蓄電池タイプニッケル水素蓄電池 リモコンFSK90910K(別売) 電球の種類LED
1台
66,980 税込73,678
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

定格電圧(V)AC100 仕様LED内蔵、自己点検スイッチ付、電池内蔵型、リモコン自己点検機能付 交換目安(ランプ)60000時間 蓄電池タイプニッケル水素蓄電池 リモコンFSK90910K(別売)
1台
65,980 税込72,578
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

適合本体FA44312 材質アクリル 厚さ(mm)2 材質(本体)鋼板(クールホワイト) 寸法(縦×横)(mm)420×420
1個
4,898 税込5,388
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1本
569 税込626
17日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
139 税込153
17日以内出荷

質量(kg)【器具】1.6(ランプ、包装箱は含みません) 容量【蓄電池】20分間 電圧(V)【信号】AC100V/DC24V 定格低力率形 定格電圧(V)100 定格消費電力(W)1.6 光源LED 電流(mA)【信号】6.0mA/3.0mA 点灯方式電子回路式 適合ランプ-
1台
34,980 税込38,478
32日以内出荷

質量(kg)【器具】1.6(包装箱は含みません) 容量【蓄電池】20分間 電圧(V)【信号】AC100V/DC24V 定格低力率形 定格電圧(V)100 定格消費電力(W)1.6 光源LED 電流(mA)【信号】6.0mA/3.0mA 点灯方式電子回路式 適合ランプ-
1台
34,980 税込38,478
32日以内出荷

非常用照明器具・誘導灯器具 交換用蓄電池
定格電圧(V)3.6 バッテリー容量(mAh)3000
1個
31,980 税込35,178
6日以内出荷

種類誘導灯用点滅装置 シリーズルクセントLEDsシリーズ 自己点検タイプ 定格電圧(V)AC100
1台
39,980 税込43,978
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

シリーズルクセントLEDsシリーズ 自己点検タイプ
1個ほか
159 税込175
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ルクセントLEDsシリーズ 誘導音付点滅形誘導灯 ラインアップ拡充や施工性を向上して新たに登場!。自動火災報知機設備との連動による誘導灯の消灯や点滅、減光、誘導音の制御により、避難口に誘導。※点滅光源をキノセンランプからLED光源に変更したため、点滅光源部の意匠を変更しました。リニューアル時の施工に配慮し、器具上部及び背面の取り付け穴ピッチ260mmを拡充!過去に市場で販売されていた誘導灯用の取付穴を新しく追加し、リニューアル対応力を強化。
仕様●(別売)表示板:1枚●適合避難口表示板(別売):S1-2061S、S1-2061L、S1-2061SR、S1-2061AR、S1-2061W 材質(本体)鋼板(白色塗装) タイプ自己点検タイプ 種類誘導音付 点滅形誘導灯 シリーズルクセントLEDsシリーズ 自己点検タイプ 定格電圧(V)AC100 点滅LED 材質(枠)鋼板(白色塗装)
1台
66,980 税込73,678
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

ルクセントLEDsシリーズ 誘導音付点滅形誘導灯 ラインアップ拡充や施工性を向上して新たに登場!。自動火災報知機設備との連動による誘導灯の消灯や点滅、減光により、避難口に誘導。※点滅光源をキノセンランプからLED光源に変更したため、点滅光源部の意匠を変更しました。リニューアル時の施工に配慮し、器具上部及び背面の取り付け穴ピッチ260mmを拡充!過去に市場で販売されていた誘導灯用の取付穴を新しく追加し、リニューアル対応力を強化。
仕様●(別売)表示板:1枚●適合避難口表示板(別売):S1-2061S、S1-2061L、S1-2061SR、S1-2061AR、S1-2061W 材質(本体)鋼板(白色塗装) タイプ自己点検タイプ 種類点滅形誘導灯 本体 シリーズルクセントLEDsシリーズ 自己点検タイプ 定格電圧(V)AC100 点滅LED 材質(枠)鋼板(白色塗装)
1台
53,980 税込59,378
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

防災照明 誘導灯 ルクセントLEDsシリーズ。LEDの採用でスリム化してスッキリとしたデザインで、常に清潔さを維持する必要のある空間に。気密性が高く、塵埃が付着しにくい構造の誘導灯です。60000時間の長寿命で省メンテナンスが図れます。高所に設置された誘導灯もリモコン操作で簡単に点検が可能。壁埋込形。わずか1.9Wの定格消費電力で省エネにも貢献します
適合表示板(別売):S1-2081S、S1-2081SR、S1-2081L、S1-2081AR、S1-2081W、S2-2081L、S2-2081AR、S2-2081W 質量(kg)3.2 取付壁埋込形 一般形(20分間) タイプ自己点検タイプ(個別制御方式自動点検)、推奨清浄度:クラス6 種類クリーンルーム用 誘導灯 本体 等級B級 BL形(20B形) 定格電圧(V)AC100 適合板厚(mm)鋼:0.8(本体・枠) 本体鋼板・アクリル焼付・白色仕上(マンセルNo.N9.0) 定格消費電力(W)1.9 表示片面 周波数50Hz/60Hz 電池2H06DA(Ni-MH蓄電池) LED光源(mcd)LE20404S3W-B 光源寿命60,000時間 入力電流(A)0.046 関連部品(別売):[埋込ボックス]BOX2191、[リモコン]RZB03 認定番号1AM111-3373 鋼板・アクリル焼付・白色仕上(マンセルNo.N9.0) 耐震性Aクラス
1台
45,980 税込50,578
4日以内出荷

防災照明 誘導灯 ルクセントLEDsシリーズ。LED光源の採用で均一でムラの無い表示面。さらに省エネにも貢献。60000時間の長寿命で省メンテナンスが図れます。高所に設置された誘導灯もリモコン操作で簡単に点検が可能。壁埋込形。LED光源の採用でスリム化を実現し、スッキリとしたデザイン
適合表示板(別売):S1-2081S、S1-2081SR、S1-2081L、2S-2081AR、S1-2081W、S2-2081L、S2-2081AR、S2-2081W 質量(kg)1.5 取付壁埋込形 タイプ自己点検タイプ(個別制御方式自動点検) 種類一般形誘導灯 本体 等級B級 BL形(20B形) 定格電圧(V)AC100 本体プラスチック・白色(マンセルNo.N9.0) 表示片面 周波数50Hz/60Hz LED光源(mcd)LE20404S3W-B 光源寿命60,000時間 関連部品(別売):[埋込ボックス]BOX2161、[リモコン]RZB03 埋込穴(Φmm)263×216 耐震性Aクラス
1台
19,980 税込21,978
4日以内出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

防災照明 誘導灯 ルクセントLEDsシリーズ。平常時は一般電源を使用し、非常時になると別置の直流電源装置で点灯。60000時間の長寿命で省メンテナンスが図れます。天井埋込形。LED光源の採用でスリム化を実現し、スッキリとしたデザイン
カバー鋼板・白色仕上(マンセルNo.N9.0) 取付天井埋込形 一般形(20分間) 種類電源別置形 誘導灯 本体 定格電圧(V)AC100/DC100 適合板厚(mm)鋼:0.8(本体) 本体鋼板・亜鉛メッキ仕上 周波数50Hz/60Hz 光源寿命60,000時間 耐震性Aクラス
1台
14,980 税込16,478
31日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

防災照明 誘導灯 ルクセントLEDsシリーズ。LED光源の採用で均一でムラの無い表示面。さらに省エネにも貢献。60000時間の長寿命で省メンテナンスが図れます。高所に設置された誘導灯もリモコン操作で簡単に点検が可能。壁埋込形。LED光源の採用でスリム化を実現し、スッキリとしたデザイン
適合表示板(別売):S1-1081S、S1-1081SR、S2-1081L、S2-1081AR、S2-1081W 質量(kg)0.9 取付壁埋込形 タイプ自己点検タイプ(個別制御方式自動点検) 種類一般形誘導灯 本体 等級C級(10形) 定格電圧(V)AC100 本体プラスチック・白色(マンセルNo.N9.0) 表示片面 周波数50Hz/60Hz 電池2H06DA(Ni-MH蓄電池) LED光源(mcd)LE13402S3W-B 光源寿命60,000時間 関連部品(別売):[埋込ボックス]BOX1101、[リモコン]RZB03 埋込穴(Φmm)197×150 耐震性Aクラス
1台
13,980 税込15,378
4日以内出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)