誘導灯/非常灯 :「FL20」の検索結果
誘導灯とは、避難口誘導灯と通路誘導灯の両方を合わせたものの総称で、避難口に誘導するためのものを指します。非常照明器具は、誘導灯とは別に、避難通路を避難できるレベルまで明るくするための照明器具です。どちらも停電や災害時に、避難を助けるために必要で、建築基準法で設置基準が定められています。避難口誘導灯は非常口を示す白地に緑、もしくは緑地に白のシンボルマークが描かれているもの。通路誘導灯は避難通路に一定間隔で設置されている照明です。非常照明は内部に電池が内蔵されているため、停電の際も自動で点灯し、安全に避難できる明るさを確保します。
関連キーワード
商品豆知識
仕様階段通路誘導灯:使用可能
種別器具:LED一体型
寸法(mm)出:97
質量(kg)3.7
色白色
材質(本体)鋼(白色)
消費電力(W)(200Vの数値)12.8
定格電圧(V)100
ランプLED
色温度(K)5000
使用電池7HR-AH-SL
電池内蔵型
点灯方式非常時・常時LED点灯(非常時左右のLEDのみ点灯)
光源色昼白色
エネルギー消費効率(Lm/W)123.4
光源寿命40000時間
皮相電力(VA)(100V)14、(200V)14、(242V)15
明るさFL20W相当
演色指数(Ra)83
定格光束(Lm)1580
取付面位置壁面・水平天井面取付兼用
1台
¥58,980
税込¥64,878
4日以内出荷
仕様階段通路誘導灯:使用可能
種別器具:直管形LED16W(GX16t-5)
長さ(mm)641
色白色
材質(本体)鋼(白色)
消費電力(W)16
定格電圧(V)100
ランプLED
色温度(K)5000
電池内蔵型
点灯方式非常時・常時LED点灯
光源色昼白色
エネルギー消費効率(Lm/W)59.3
光源寿命40000時間
皮相電力(VA)(100V)16、(200V)18、(242V)20
明るさFL20W相当
演色指数(Ra)84
定格光束(Lm)950
取付面位置水平天井取付専用
『照明器具』には他にこんなカテゴリがあります
誘導灯/非常灯 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。