省エネ・環境保護、操作が簡単、大容量バッテリー
質量(kg)3.55 / 6.5
制御方式ボタン+タッチスクリーン
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)(未開封ケース付き)465×320×200
使用温度(℃)環境温度5~45 最適操作温度は15~25
本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)345×120×160
バンド幅(mm)10~16(10-13には部品交換が必要)
バッテリー型番 :リチウム電池18V/5.0Ah(4.0Ah)充電時間 :90分の充電で約700回バンド締め可能充電器 :電圧100V~240Vバッテリー質量:0.6Kg耐久(標準仕様環境下での寿命):1年以上バッテリーオプション:輸入LGバッテリー/Boschバッテリー
バンド厚さ(mm)0.4~1.2
充電器出力16.8~21
充電器入力110V~240V-50/60Hz
充電時間(分)リチウム電池5.0Ah(4.0Ah)で充電時間は約90
引張強度(N)[標準モード] 張力範囲:400-2800 (調整可能)、張力ホイールの張力最大4200;レベル:1-9、[柔和モード] 張力範囲:400-1600 ;レベル:1-9
モード全自動(AUT)、半自動(SEM)、手動(MAN)
溶接能力推奨1.1-1.4秒(0.5-3.5秒調整可能)
強度引張力:400-4000N(平押しまたは圧入)、締付速度:100-200mm/s、溶接強度:PETバンド強度の75-80%(バンドの品質による)
冷却時間2.5秒(調整可能)
RoHS指令(10物質対応)対応
材質(バンド)PP/PET
最大直流電流(A)3.5
1台
¥419,800
税込¥461,780
22日以内出荷
『各種バンド用引き締め機・封緘機・カッター』には他にこんなカテゴリがあります
- 引き締め機
- 封緘機(ニシメパンチ)
- ヒートカッター
梱包用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。