ラッピング用テープとは、梱包や飾り付けに使用するテープ。一般的な透明のセロハンテープに比べて、カラーや模様が豊富なのが特徴です。セロハンやポリエステルなどのフィルム系素材から和紙などのクラフト素材のテープもあり、用途に合わせて選ぶことができます。販売確認用の規格印刷がされたテープはデパートやスーパーなどで、さまざまな柄が印刷されたテープはラッピングや手芸、デコレーション用として家庭でも使用されているアイテムです。
「テープ幅(mm)」から絞り込む
15(1)
セロテープの高品質はそのまま維持しながら販売確認用の規格印刷テープです。
用途レジ等での販売確認用。
テープ幅(mm)15
基材厚さ(mm)0.034
テープ厚さ(mm)0.05
テープ長さ(m)25
基材セロハン
伸度(%)21
粘着剤ゴム系
引張強度(kg/10mm)3.5
粘着力(g/10mm)326
展開力(g/10mm)163
粘着力(N/10mm)3.2
引張強度(N/10mm)34
展開力(N/10mm)1.6
『事務用テープ』には他にこんなカテゴリがあります
事務用テープ の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。