ラッピング用テープとは、梱包や飾り付けに使用するテープ。一般的な透明のセロハンテープに比べて、カラーや模様が豊富なのが特徴です。セロハンやポリエステルなどのフィルム系素材から和紙などのクラフト素材のテープもあり、用途に合わせて選ぶことができます。販売確認用の規格印刷がされたテープはデパートやスーパーなどで、さまざまな柄が印刷されたテープはラッピングや手芸、デコレーション用として家庭でも使用されているアイテムです。
「テープ幅(mm)」から絞り込む
15(1)
他のテープにはない金属的な美しい光沢があります。
用途軽包装・装飾用に。化粧箱の美装シールに。
幅(mm)15
長さ(m)10
材質基材:アルミ蒸着ポリエステル、粘着剤:アクリル系
質量(g)21
引張強度44.44N/10mm
テープ厚さ(mm)0.06
粘着力4.36N/10mm
主な用途軽包装、装飾用
2018年トラスコ掲載ページ6 2132
『事務用テープ』には他にこんなカテゴリがあります
文房具 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。