ラッピング用テープとは、梱包や飾り付けに使用するテープ。一般的な透明のセロハンテープに比べて、カラーや模様が豊富なのが特徴です。セロハンやポリエステルなどのフィルム系素材から和紙などのクラフト素材のテープもあり、用途に合わせて選ぶことができます。販売確認用の規格印刷がされたテープはデパートやスーパーなどで、さまざまな柄が印刷されたテープはラッピングや手芸、デコレーション用として家庭でも使用されているアイテムです。
「テープ幅(mm)」から絞り込む
9(1)
15(1)
25(1)
50(1)
他のテープにはない金属的な美しい光沢があります。
用途軽包装・装飾用に。化粧箱の美装シールに。
幅(mm)15
長さ(m)10
材質基材:アルミ蒸着ポリエステル、粘着剤:アクリル系
質量(g)21
引張強度44.44N/10mm
テープ厚さ(mm)0.06
粘着力4.36N/10mm
主な用途軽包装、装飾用
2018年トラスコ掲載ページ6 2132
和の美しさ・風合いをテープにしました。●素材が紙なので環境にやさしく、書く事もできます。●簡単に手で切れ、はがしやすく作業性に優れています。●テープカッターにも装着可能です。
テープ幅(mm)9
テープ長さ(m)35
材質和紙
質量(g)30
お好みの長さにカットくるっと巻いてつなげればキレイな飾りができ上がります!。1個袋入
厚さ(mm)0.038
テープ長さ(m)200
材質ポリエステルフィルム
カラーも豊富。
袋状の口止めテープの決定版。
作業性に優れているから、様々なシーンで活躍。
耐水性に優れ、巻き戻しがスムーズです。
素材には、寸法安定性に優れたポリエステルフィルムを使用。
『事務用テープ』には他にこんなカテゴリがあります
事務用テープ の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。