絞り込み
テープ幅(mm)
  • 12(1)
  • 15(1)
  • 19(1)
  • 25(2)
  • 25.4(1)
テープ長さ(m)
  • 33
  • 1(1)
  • 1.5(1)
  • 2(2)
  • 3(2)
  • 3.65(4)
  • 4.6(2)
  • 5(5)
  • 6(2)
  • 9(2)
  • 9.1(2)
  • 10(49)
  • 10.9(1)
  • 10.97(2)
  • 11(1)
  • 13(1)
  • 18(2)
  • 20(85)
  • 30(5)
  • 100(4)
用途
  • 用途電気・電子用(1)
特長
  • 耐寒(1)
  • 耐熱(1)
テープ厚さ(mm)
  • 0.06(1)
  • 0.18(1)
  • 0.21(1)
基材
  • グラスファイバー(1)
  • 塩ビ(1)
  • 銅箔(1)
グラスファイバー・塩ビ・銅箔
粘着剤
  • ゴム系(1)
ゴム系
  • 色ブラック(1)
ブラック
ブランド
  • セルパック(2)
  • ストロングホールド(1)
セルパック・ストロングホールド
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
一般用途とは、一般用途に使われるビニールテープで電気コードの被覆補修、補強、結束や機械、工具、配管の絶縁に用いられるテープです。ビニール素材にゴム系の粘着剤が塗布されているので柔軟で多少凸凹した被着体でもよくなじみ強い粘着力を持ちます。さらに有害金属の鉛が含まれていないことが特徴。耐熱、耐寒性能の弱いものから強いものまであり使用箇所によって使い分ける必要があります。カラーラインナップも豊富なので、目印としても使用可能です。
特価
本日4月21日(火)は、物流/保管/梱包用品/テープカテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260417
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
3件中 13
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ビニールテープ 耐熱・耐寒・難燃 ヘビーデューティーグレード ストロングホールドビニールテープ 耐熱・耐寒・難燃 ヘビーデューティーグレードストロングホールド
2,398税込2,638
1巻
当日出荷から翌日出荷
耐熱・耐寒・難燃性のヘビーデューティグレードのビニールテープです。
用途電気配線工事における600Vまでの一次電気絶縁用に。各種配線の結束、固定、識別に。材質PVC伸び(%)300粘着力(N/10mm)2.2引張強度(N/10mm)38RoHS指令(10物質対応)対応特性耐熱、耐寒
電設用テープ セルパック電設用テープセルパック
42,980税込47,278
1個
3日以内出荷
ヨーロッパをはじめ世界で使われている高機能テープアクリル性接着層を有した銅箔テープ。厚みは0.06mm、縦方向に高い導電性があります接着剤付き導電性テープ0.06mmの厚みで凹凸面にも柔軟に接着可能接着面は特殊加工がしてあり導通がとれます半田水付け可能
材質銅箔厚さ(mm)0.06長さ(m)33粘着力(N/cm)5連続使用温度(℃)155
その他電設用テープ セルパックその他電設用テープセルパック
9,798税込10,778
1個
3日以内出荷
ヨーロッパをはじめ世界で使われている高機能テープ熱硬化シリコン接着剤でコーティングされた、ファイバーグラス接着絶縁テープ連続使用180℃の耐熱テープ印字可能引裂き強度に優れます温度特性に優れます
材質ファイバーグラス(ガラス強化繊維)厚さ(mm)0.18長さ(m)33粘着力(N/cm)3.8伸び(%)【破壊時】8連続使用温度(℃)180絶縁耐力12.7kV/mm

ビニールテープ』には他にこんなカテゴリがあります

ビニールテープ一般用途