ビニールテープ一般用途 :「エフコテープ2号」の検索結果
特価
本日8月11日(月)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
日本国内内線規定に適用して、JCAA-Dー004規格品です。世界各国でも高い評価を得ています。33kV以下各種ゴム・プラスチック被覆ケーブルの絶縁処理として使用します。自己融着性絶縁テープ=エフコ2号です。
用途33kV以下各種ゴム、プラスチックケーブルの接続部、端末部の絶縁と補修用
仕様耐オゾン性:良好、耐トラッキング性:良好
幅(mm)20
厚さ(mm)0.5
長さ(m)10
伸び(%)常温:450
粘着力(N/20mm)30
体積抵抗率(MΩcm)1×1016(20℃)
引張強度(N/mm2)常温:4
テープ自己融着テープ
RoHS指令(10物質対応)対応
防水性良好
絶縁破壊強度(kV/mm)30
1巻
¥489
税込¥538
4日以内出荷
エフコテープ2号の充填用で、ブチルゴムを主成分とした粘着材をテープ状にした自己融着テープです。
用途電力ケーブルの接続部や分岐部での段差や2号が巻きにくい部分への補完。
仕様自己融着テープ(自己融着性:良好)/2号の充填用
幅(mm)20
厚さ(mm)1
長さ(m)5
硬さ31(針入度)
伸び(%)常温:1000以上、加熱老化後:1000以上
体積抵抗率(MΩcm)1×1016(20℃)
引張強度(N/mm2)常温:0.5、加熱老化後:0.7
RoHS指令(10物質対応)対応
絶縁破壊強度(kV/mm)30
1巻
¥849
税込¥934
4日以内出荷
『ビニールテープ』には他にこんなカテゴリがあります
- ビニールテープ一般用途
- ビニールテープ防食・配管用途
- ビニールテープ電装・ハーネス
テープ の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。