絞り込み
ブランド
テープ幅(mm)
テープ長さ(m)
テープ厚さ(mm)
0.03・0.053・0.06・0.08・0.1・0.12・0.13・0.15・0.17・0.18・0.2・0.22・0.23・0.25・0.5・0.51・0.76・1・3・.2・テープ厚さ(mm)をもっと見る
用途
保護用・固定・仮止め用・塗装・養生用・多用途・梱包用・結束用・表示・安全用・補修用・電気・電子用
基材
OPP・その他・グラスファイバー・ゴム系・ポリエステル・ポリエチレン・塩ビ・布系・銅箔
粘着剤
アクリル系・ゴム系
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応・グリーンマーク認定・再生紙使用マーク適合
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
224件中 81120
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
テープ幅(mm)から絞り込む
ミリオンビニールテープ 緑 共和ミリオンビニールテープ 緑共和
139税込153
1個
5日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
日東 封缶用ビニールテープ No.23S 18mm×66m cotta日東 封缶用ビニールテープ No.23S 18mm×66mcotta
1,498税込1,648
1巻(1巻)
当日出荷
耐水・耐湿性に優れた封緘用ビニールテープです。 食品・菓子類など、内容物を湿気から守ります。 ベースがしなやかで缶にしっくりとなじみます。 糊が染み出したりすることもありません。
基材半硬質塩化ビニルテープ厚さ(mm)0.1主な用途封緘用特性耐水、耐湿
50mmx20m ビニールテープ(黄/4巻) エスコ50mmx20m ビニールテープ(黄/4巻)エスコ(1件のレビュー)
1,670税込1,837
1個
当日出荷
優れた電気絶縁性・端末剥がれのない強力接着力
エスコ品番EA944NP-34材質塩化ビニール粘着タイプ強力
25mmx20m ビニールテープ(青/1巻) エスコ25mmx20m ビニールテープ(青/1巻)エスコ
210税込231
1個
当日出荷
優れた電気絶縁性・端末剥がれのない強力接着力
エスコ品番EA944NP-123材質塩化ビニール粘着タイプ強力
50mmx20m ビニールテープ(透明/1巻) エスコ50mmx20m ビニールテープ(透明/1巻)エスコ
420税込462
1個
当日出荷
優れた電気絶縁性・端末剥がれのない強力接着力
エスコ品番EA944NP-131材質塩化ビニール粘着タイプ強力
ビニールテープ 耐熱・耐寒・難燃 ヘビーデューティーグレード ストロングホールドビニールテープ 耐熱・耐寒・難燃 ヘビーデューティーグレードストロングホールド
1,198税込1,318
1巻
当日出荷
耐熱・耐寒・難燃性のヘビーデューティグレードのビニールテープです。
用途電気配線工事における600Vまでの一次電気絶縁用に。各種配線の結束、固定、識別に。材質PVC伸び(%)300粘着力(N/10mm)2.2引張強度(N/10mm)38RoHS指令(10物質対応)対応特性耐熱、耐寒
ビニールテープ 35 3M(スリーエム)ビニールテープ 353M(スリーエム)
1,298税込1,428
1巻
当日出荷
鉛フリータイプです。 高温環境における使用が可能です。 紫外線による耐色性に優れています。
用途屋外での長時間の使用、各種電線、ケーブル、配管などの識別、電気配線工事での600Vまでの電気絶縁用、耐熱を要するワイヤーハーネスの結束・保護に仕様UL・CSA規格適合品、手で切断可能材質ポリ塩化ビニール樹脂引張強度30N/10mm
25mmx20m ビニールテープ(アイボリー/1巻) エスコ25mmx20m ビニールテープ(アイボリー/1巻)エスコ
210税込231
1個
当日出荷
優れた電気絶縁性・端末剥がれのない強力接着力
エスコ品番EA944NP-129材質塩化ビニール粘着タイプ強力
粘着性ポリエチレンテープNo.13(US) 日東電工粘着性ポリエチレンテープNo.13(US)日東電工
389税込428
1巻
当日出荷
電気特性、粘着性、耐久性に優れています。ポリエチレンフィルムにブチルゴムを塗布したテープです。金属腐食を起こしません。
用途電線ケーブルの端末処理・接続用。トラスコ品番384-7891材質基材:ポリエチレンフィルム、粘着剤:ブチルゴム幅(mm)20厚さ(mm)0.5質量(g)100長さ(m)10引張強度(N/10mm)25.4RoHS指令(10物質対応)対応
50mmx20m ビニールテープ(青/1巻) エスコ50mmx20m ビニールテープ(青/1巻)エスコ
420税込462
1個
当日出荷
優れた電気絶縁性・端末剥がれのない強力接着力
エスコ品番EA944NP-133材質塩化ビニール粘着タイプ強力
25mmx20m ビニールテープ(緑/1巻) エスコ25mmx20m ビニールテープ(緑/1巻)エスコ
210税込231
1個
当日出荷
優れた電気絶縁性・端末剥がれのない強力接着力
エスコ品番EA944NP-125材質塩化ビニール粘着タイプ強力
19mmx10m ビニールテープ エスコ19mmx10m ビニールテープエスコ(5件のレビュー)
835税込919
1セット(10巻)
当日出荷
すぐれた電気絶縁性・端末ハガレのない強力な接着力。 カット性にすぐれ、手で切ることができます。
仕様脱鉛材質塩化ビニール粘着タイプ強力
19mmx20m ビニールテープ(空) エスコ19mmx20m ビニールテープ(空)エスコ
245税込270
1個
当日出荷
用途電気絶縁用、仕分け用エスコ品番EA944NX-112材質塩化ビニール
19mmx20m ビニールテープ(緑) エスコ19mmx20m ビニールテープ(緑)エスコ
245税込270
1個
当日出荷
用途電気絶縁用、仕分け用エスコ品番EA944NX-101材質塩化ビニール
ふしぎテープ白業務用スペアテープ18MM×50M×10巻 仁礼工業ふしぎテープ白業務用スペアテープ18MM×50M×10巻仁礼工業
5,388税込5,927
1個
当日出荷
テープ同士のみが接着する結束テープになります。
トラスコ品番815-7679材質OPP質量(g)440主な用途結束
ビニールテープ イチネンTASCOビニールテープイチネンTASCO
1,298税込1,428
1パック
当日出荷
長さ(m)10テープ幅(mm)19入数10巻
50mmx20m ビニールテープ(アイボリー/4巻) エスコ50mmx20m ビニールテープ(アイボリー/4巻)エスコ
1,670税込1,837
1個
当日出荷
優れた電気絶縁性・端末剥がれのない強力接着力
エスコ品番EA944NP-39材質塩化ビニール粘着タイプ強力
封缶用ビニルテープ NO.23S 日東電工ベースマテリアル封缶用ビニルテープ NO.23S日東電工ベースマテリアル
17,980税込19,778
1箱(10巻)
当日出荷
柔軟性と適度な塩化ビニルフィルムを使用しています。凹凸面へ密着性にすぐれ、良好な防湿効果を示します。
用途食品・化粧品などの缶、ビンなどの防湿シールに。トラスコ品番460-6919材質基材:塩化ビニルフィルム、粘着剤:ゴム系幅(mm)18厚さ(mm)0.1透明長さ(m)66基材塩化ビニルフィルム粘着剤ゴム系伸び(%)160引張強度(N/18mm)39粘着力(N/18mm)1.50(重ね貼り:1.20)巻戻し力(N/18mm)7.5RoHS指令(10物質対応)対応特性柔軟性、伸縮性
19mmx20m ビニールテープ(白) エスコ19mmx20m ビニールテープ(白)エスコ
245税込270
1個
当日出荷
用途電気絶縁用、仕分け用エスコ品番EA944NX-105材質塩化ビニール
19mmx20m ビニールテープ(黄) エスコ19mmx20m ビニールテープ(黄)エスコ
245税込270
1個
当日出荷
用途電気絶縁用、仕分け用エスコ品番EA944NX-102材質塩化ビニール
19mmx20m ビニールテープ(青) エスコ19mmx20m ビニールテープ(青)エスコ
245税込270
1個
当日出荷
用途電気絶縁用、仕分け用エスコ品番EA944NX-103材質塩化ビニール
50mmx20m ビニールテープ(青/4巻) エスコ50mmx20m ビニールテープ(青/4巻)エスコ
1,670税込1,837
1個
当日出荷
優れた電気絶縁性・端末剥がれのない強力接着力
エスコ品番EA944NP-33材質塩化ビニール粘着タイプ強力
ミリオンビニールテープ 赤 共和ミリオンビニールテープ 赤共和
139税込153
1個
5日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
ビニールテープ オカモト[安全靴・作業靴]ビニールテープオカモト[安全靴・作業靴]
17,900税込19,690
1ケース(10巻×20本)ほか
3日以内出荷から4日以内出荷
豊富なカラーバリエーションを揃えています。
用途電気絶縁用基材ポリ塩化ビニルテープ厚さ(mm)0.2粘着剤ゴム系伸び(%)211主な用途電気用粘着力(N/10mm)1.57引張強度(N/10mm)35RoHS指令(10物質対応)対応特性絶縁絶縁耐力48Kv/mm
ビニールテープ マイゾックスビニールテープマイゾックス
349税込384
1巻
3日以内出荷
カラフルな標識用ビニールテープ。 植林、樹木調査などの領域表示の目印に。 粘着性ではありません。
材質ポリ塩化ビニール(PVC)テープ長さ(m)50テープ厚さ(mm)0.08主な用途領域表示の目印
自己融着性絶縁テープ(JJテープ) JAPPY自己融着性絶縁テープ(JJテープ)JAPPY
369税込406
1巻(10m)
当日出荷
特性絶縁
19mmx20m ビニールテープ(赤) エスコ19mmx20m ビニールテープ(赤)エスコ
245税込270
1個
当日出荷
用途電気絶縁用、仕分け用エスコ品番EA944NX-104材質塩化ビニール
50mmx20m ビニールテープ(透明/4巻) エスコ50mmx20m ビニールテープ(透明/4巻)エスコ
1,670税込1,837
1個
当日出荷
優れた電気絶縁性・端末剥がれのない強力接着力
エスコ品番EA944NP-31材質塩化ビニール粘着タイプ強力
エフコテープ1号 古河電工パワーシステムズエフコテープ1号古河電工パワーシステムズ
849税込934
1巻
4日以内出荷
エフコテープ2号の充填用で、ブチルゴムを主成分とした粘着材をテープ状にした自己融着テープです。
用途電力ケーブルの接続部や分岐部での段差や2号が巻きにくい部分への補完。仕様自己融着テープ(自己融着性:良好)/2号の充填用幅(mm)20厚さ(mm)1長さ(m)5硬さ31(針入度)伸び(%)常温:1000以上、加熱老化後:1000以上体積抵抗率(MΩcm)1×1016(20℃)引張強度(N/mm2)常温:0.5、加熱老化後:0.7RoHS指令(10物質対応)対応絶縁破壊強度(kV/mm)30
RS PRO 絶縁テープ 黒,最大動作温度:+70℃,幅:38mm RS PRORS PRO 絶縁テープ 黒,最大動作温度:+70℃,幅:38mmRS PRO
599税込659
1個
翌々日出荷
詳細については、テクニカルデータシートを参照してください。RS Pro PVC絶縁テープ. RS Proの絶縁テープには、商業用途と住宅用途の両方に適したさまざまな色、幅、長さが用意されています。8000 Vの高い破壊電圧容量により、あらゆる用途に優れた絶縁性を発揮します。 難燃性のRS Pro無鉛PVC絶縁テープは、家庭や作業現場でのさまざまなニーズに応える業務用品質のソリューションです。この防水絶縁テープは、BS EN60454-3-1/Type 2だけでなくRoHSにも準拠するよう製造されています。 作業時に色で区別することで安全に作業できます。また、作業の経過とともに、すべての作業が明確に識別できるため、怪我や電気的故障を防止することができます。耐紫外線0.13 mm PVCテープは、耐水性があり、長期間高い信頼性を発揮します。特長と利点. 難燃性と自消性による安全な作業 高い破壊電圧容量 UV抵抗 防水 RoHS対応 さまざまな色を用意. 種類. 黒: 12 mm 20 m ; 134-7321 134-7321 、19 mm 33 m ; 134-7319 134-7319 、38 mm 20 m ; 134-7329 134-7329 青: 12 mm 20 m ; 134-7330 134-7330 、19 mm 33 m ; 134-7324 134-7324 緑: 12 mm 20 m ; 134-7334 134-7334 、19 mm 33 m ; 134-7331 134-7331 緑/黄: 12 mm 20 m ; 134-7325 134-7325 、1 mm 33 m ; 134-7328 134-7328 赤: 12 mm 20 m ; 134-7327 134-7327 、19 mm 33 m ; 134-7323 134-7323 白: 12 mm 20 m ; 134-7333 134-7333 、19 mm 33 m ; 134-7320 134-7320 、38 mm 20 m ; 134-7335 134-7335 黄: 12 mm 20 m ; 134-7332 134-7332 、19 mm 33 m ; 134-7326 134-7326
仕様色 = 黒幅 = 38mm長さ = 20mバックの材質 = PVC厚さ = 0.13mm動作温度 Max = +70℃RoHS指令(10物質対応)対応
ビニルテープ JAPPYビニルテープJAPPY
589税込648
1箱(10巻)ほか
当日出荷から翌日出荷
電線のジョイント部分および端末の絶縁に最適です 豊富なカラーラインナップで使用箇所・用途により使い分けが可能 電線のジョイント部分および端末の絶縁に最適です
絶縁耐力25kV/mm以上
19mmx20m ビニールテープ(茶) エスコ19mmx20m ビニールテープ(茶)エスコ
245税込270
1個
当日出荷
用途電気絶縁用、仕分け用エスコ品番EA944NX-111材質塩化ビニール
50mmx20m ビニールテープ(赤/4巻) エスコ50mmx20m ビニールテープ(赤/4巻)エスコ
1,670税込1,837
1個
当日出荷
優れた電気絶縁性・端末剥がれのない強力接着力
エスコ品番EA944NP-32材質塩化ビニール粘着タイプ強力
50mmx20m ビニールテープ(赤/1巻) エスコ50mmx20m ビニールテープ(赤/1巻)エスコ
420税込462
1個
当日出荷
優れた電気絶縁性・端末剥がれのない強力接着力
エスコ品番EA944NP-132材質塩化ビニール粘着タイプ強力
40mmx 5m 自己融着テープ(1.0mmブチルゴム/黄) エスコ40mmx 5m 自己融着テープ(1.0mmブチルゴム/黄)エスコ
2,170税込2,387
1個
当日出荷
ダクト専用ブチルゴムシーリング 自己融着性により施行部は経時後一体化します 気密性、水密性に優れ、ダクトジョイント部からの結露、煙漏れ防止 耐油・耐薬品性に優れ、耐震性も保有しております。
用途台所レンジのダクトエスコ品番EA944MH-18耐熱温度(℃)80特性気密性、水密性、耐油性、耐薬品性、耐震性
ミリオンビニールテープ黒 共和ミリオンビニールテープ黒共和
139税込153
1個
5日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
スコッチ耐熱・耐色・難燃ビニールテープ”35” 38mm幅 3M(スリーエム)スコッチ耐熱・耐色・難燃ビニールテープ”35” 38mm幅3M(スリーエム)
1,298税込1,428
1巻
当日出荷
鉛フリータイプです。高温環境における使用が可能です。紫外線による耐色性に優れています。
用途屋外での長時間の使用。各種電線、ケーブル、配管などの識別。電気配線工事での600Vまでの電気絶縁用。耐熱を要するワイヤーハーネスの結束・保護に。トラスコ品番799-1410材質基材:ポリ塩化ビニール樹脂、粘着剤:ゴム系幅(mm)38厚さ(mm)0.18長さ(m)20RoHS指令(10物質対応)対応
脱鉛タイプビニールテープNo.21 19mm×10m アイボリー 10巻入り 日東電工脱鉛タイプビニールテープNo.21 19mm×10m アイボリー 10巻入り日東電工
779税込857
1パック(10巻)
当日出荷
有害物質である重金属の鉛(Pb)を使用しない環境対策品です。(鉛フリー)電気絶縁性に非常に優れています。端末ハガレが少なく、配線工事も確実にできます。耐寒性に優れ、-10℃においても粘着力は低下しません。
用途配線工事機械工具の絶縁用。トラスコ品番471-8109材質基材:軟質塩化ビニールフィルム、粘着剤:ゴム系幅(mm)19アイボリー主な用途電気絶縁粘着力(N/10mm)1.42引張強度(N/10mm)33.5RoHS指令(10物質対応)対応
25.4mmx 3.65m 自己融着絶縁テープ(クリアー) エスコ25.4mmx 3.65m 自己融着絶縁テープ(クリアー)エスコ
1,840税込2,024
1個
当日出荷
エスコ品番EA944RG-1材質シリコーンゴム耐電圧8000V耐圧(MPa)0.8(ホース内径25mm)特性自己融着絶縁
19mmx20m ビニールテープ(黒) エスコ19mmx20m ビニールテープ(黒)エスコ
245税込270
1個
当日出荷
用途電気絶縁用、仕分け用エスコ品番EA944NX-106材質塩化ビニール

ビニールテープ』には他にこんなカテゴリがあります

ビニールテープ一般用途