絞り込み
テープ幅(mm)
- 19(1)
- 38(1)
色
ブラック(2)
テープ長さ(m)
- 4.6
- 1(2)
- 1.5(1)
- 3(3)
- 3.65(4)
- 5(5)
- 9(3)
- 9.1(2)
- 10(55)
- 10.9(1)
- 10.97(2)
- 11(1)
- 13(1)
- 15(1)
- 18(1)
- 19(1)
- 20(91)
- 30(5)
- 33(3)
- 100(4)
- テープ長さ(m)をもっと見る
テープ厚さ(mm)
- 0.76(2)
基材
- その他(1)
- ゴム系(1)
ブランド
- ストロングホールド(1)
- セルパック(1)
ストロングホールド・セルパック
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
RoHS10物質対応
一般用途とは、一般用途に使われるビニールテープで電気コードの被覆補修、補強、結束や機械、工具、配管の絶縁に用いられるテープです。ビニール素材にゴム系の粘着剤が塗布されているので柔軟で多少凸凹した被着体でもよくなじみ強い粘着力を持ちます。さらに有害金属の鉛が含まれていないことが特徴。耐熱、耐寒性能の弱いものから強いものまであり使用箇所によって使い分ける必要があります。カラーラインナップも豊富なので、目印としても使用可能です。
商品豆知識
「テープ幅(mm)」から絞り込む
19(1)
38(1)

No.61半導電性自己融着テープ
セルパック¥7,998税込¥8,7981個欠品中高い柔軟性、耐久性、耐オゾン性。電界腐食がない。寒冷地対応(40~100℃)。テープ間違いを防止する目的で注意喚起の表示を剥離紙に印刷。材質EPR系色黒テープ幅(mm)19テープ長さ(m)4.6テープ厚さ(mm)0.76伸び(%)【破壊時】9接着強度(N/mm2)【破断時】3.0適合温度(℃)40~105体積固有抵抗(Ωcm)10
ラバースプライシングテープ
ストロングホールド¥2,598税込¥2,8581巻当日出荷防水端末に最適なビニールテープです。 69KVまでの電圧で使用可能です。用途防水端末処理に。仕様耐湿性・耐UV性、剥離ライナー無しトラスコ品番390-5388材質エチレンプロピレンゴム色黒電圧600V~69KV質量(g)181テープ幅(mm)38テープ長さ(m)4.6テープ厚さ(mm)0.76最高使用温度(℃)90引張強度(N/cm)2.3RoHS指令(10物質対応)対応
『ビニールテープ』には他にこんなカテゴリがあります
- ビニールテープ一般用途
- ビニールテープ防食・配管用途
- ビニールテープ電装・ハーネス
- 自己融着テープ