絞り込み
テープ幅(mm)
  • 25(1)
  • 色グレー(1)
用途
  • 用途補修用(1)
特長
  • 柔軟(1)
  • 絶縁(1)
  • 耐熱(1)
テープ厚さ(mm)
  • 1(1)
基材
  • ゴム系(1)
ゴム系
テープ長さ(m)
  • 5
  • 0.3(2)
  • 0.4(1)
  • 1(5)
  • 2(4)
  • 3(9)
  • 4.5(1)
  • 6(2)
  • 6.1(1)
  • 10(24)
  • 10.9(2)
  • 10.91(1)
  • 11(1)
  • 18(4)
  • 20(9)
  • 22.8(1)
  • 25(1)
  • 30(3)
  • 50(1)
  • 100(1)
ブランド
  • Rectorseal(1)
Rectorseal
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
防食・配管用途とは、パイプラインなどの腐食を防ぐために配管の保護に使用されているビニールテープです。防食・保護用のビニールテープは、電気特性と耐薬品性の高い塩化ビニールの基材に粘着剤が塗布されていて、優れた耐久性・防食性効果を発揮します。不織布が基材の耐熱用の防食テープは、高温配管、機器などの防錆、防食用に最適です。難燃性の防食テープは、コンビナートなどの防錆、防食用に使用されます。
1件中 11
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
テープ幅(mm)から絞り込む
25(1)
アーロンテープ・グレー Rectorsealアーロンテープ・グレーRectorseal(9件のレビュー)
6,698税込7,368
1個
当日出荷
巻きつけるとテープ同士が自己融着し、漏水・にじみの補修ができます。 金属・セラミック・ガラス・PVC(塩化ビニル樹脂)等、様々な素材に使用できます。 食品衛生法第370号、第201号 承認 JIS K6353(水道用ゴム)承認 米軍規格適合品(MIL-I-46852C)
グレー伸び(%)600耐熱温度(℃)-50~200主な用途補修引張強度(MPa)8特性耐熱、絶縁、柔軟

ビニールテープ』には他にこんなカテゴリがあります

ビニールテープ防食・配管用途