防食・配管用途とは、パイプラインなどの腐食を防ぐために配管の保護に使用されているビニールテープです。防食・保護用のビニールテープは、電気特性と耐薬品性の高い塩化ビニールの基材に粘着剤が塗布されていて、優れた耐久性・防食性効果を発揮します。不織布が基材の耐熱用の防食テープは、高温配管、機器などの防錆、防食用に最適です。難燃性の防食テープは、コンビナートなどの防錆、防食用に使用されます。
商品豆知識
「テープ幅(mm)」から絞り込む
19(1)
25(2)
38(2)
50.8(1)
102(1)
152(1)
鉛フリータイプです。
テープ同士が自己融着によりくっつく、電気絶縁テープです。
電気絶縁性・防水性に優れています。
用途電線接続部の絶縁・防水・シールなど。
水道管の水漏れ補修。
凹凸部の絶縁・防水。
仕様ライナーなし、切断にはカッターが必要
連続使用温度(℃)90
引張強度(N/10mm)98
剥離紙あり
絶縁破壊電圧(kV/mm)10
特性電気絶縁性、防水性
防湿特性、耐摩擦性、耐薬品性、防食特性に優れています。
パテとPVCテープが一緒になったテープです。
用途低圧接続の絶縁、防湿、通信ケーブルシールの修復、ケーブル端部のシールなどに。
仕様切断にはカッターが必要
トラスコ品番406-3244
色ブラック
質量(g)250
使用温度範囲(℃)-20~80
テープ幅(mm)38
基材塩化ビニール
テープ長さ(m)6
テープ厚さ(mm)0.635
粘着剤ゴム系
主な用途電気絶縁用
引張強度(N/25mm)88.3
粘着力(N/25mm)11.8(対スチール)
特性防湿特性、耐摩擦性、耐薬品性、防食特性
1巻
¥5,998
税込¥6,598
当日出荷
接着成分を使用せずにテープ同士が互いに融着し一体化するシリコーンゴム製のテープです。
その高い融着力は温度・湿度などの影響をほとんど受けず、水中でも融着し経年変化も極めて少ないのが特徴です。
その特性と西濃から、工業用補修品として様々な企業様にご採用いただいております。
用途水漏れ、エア漏れ、油漏れなどの漏れ修理や高圧電線などの絶縁処理など工業用補修品として
RoHS指令(10物質対応)対応
1巻
¥25,980
税込¥28,578
当日出荷
こんなお得な商品も!
自己融着テープ
モノタロウ
¥858
税込¥944
自己融着タイプのシリコーンラバーラップです。
漏れ、破損箇所の表面に伸ばして包むように巻きつけて使用します。
ラップが自己融着し、漏れている箇所や破損している箇所を簡単に一時的に補修できます。
圧力がかかっている状態での補修が可能です。
用途ホースの修理。
パイプや配管継手の漏れ。
電気配線の補修。
滑り止めに。
トラスコ品番356-5866
質量(g)51
引張強度(N/mm)4.8
絶縁破壊電圧(kV/mm)15.7
1巻
¥1,798
税込¥1,978
当日出荷
防湿特性、耐摩擦性、耐薬品性、防食特性に優れています。パテとPVCテープが一緒になったテープです。
用途低圧接続の絶縁、防湿、通信ケーブルシールの修復、ケーブル端部のシールなどに。
仕様切断にはカッターが必要
引張強度(N/25mm)88.3
特性防湿特性、耐摩擦性、耐薬品性、防食特性
材質がシリコン素材なので、汎用品と比較し耐候性、絶縁性に優れ、さまざまな用途で耐久性が必要な箇所に使用できます。
巻き付けるだけで簡単に漏水補修、サビ止め、絶縁被覆、結束、滑り止め、紫外線保護が簡単にできます。
水道用資機材の漏出性能基準に適合しています。
用途水漏れ防止、サビ止め、絶縁被服、結束、滑り止め、紫外線保護に
トラスコ品番206-5402
質量(g)21
規格食品、添加物などの規格基準(厚生省告示第370号)適合品
引張強度(N/25mm)100以上
アズワン品番64-8642-82
特性耐候性、絶縁性、耐久性
絶縁破壊強度(kV/mm)25
1個
¥1,498
税込¥1,648
当日出荷
『ビニールテープ』には他にこんなカテゴリがあります
- ビニールテープ一般用途
- ビニールテープ防食・配管用途
- ビニールテープ電装・ハーネス
テープ の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。