絞り込み
ブランド
  • エスコ(2)
  • 3M(スリーエム)(1)
  • オー・エル・アイ(1)
  • W.A.S(1)
テープ幅(mm)
  • 19(2)
  • 25(3)
  • 25.4(3)
  • 38(1)
  • 色グレー(3)
  • 色ブラック(3)
  • 色ホワイト(2)
特長
  • 防水
  • 気密(1)
  • 絶縁(9)
  • 耐久(5)
  • 耐候(1)
  • 耐水(3)
  • 耐油(3)
  • 耐湿(2)
  • 耐熱(6)
  • 耐薬品(5)
  • 耐食(2)
用途
  • 用途電気・電子用(1)
テープ厚さ(mm)
  • 0.5(2)
  • 0.76(1)
  • 1(1)
  • 3.2(1)
0.5・0.76・1・3.2
基材
  • ゴム系(5)
ゴム系
テープ長さ(m)
  • 0.3(1)
  • 1(1)
  • 3(1)
  • 4.5(1)
  • 6.1(1)
0.3・1・3・4.5・6.1
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
防食・配管用途とは、パイプラインなどの腐食を防ぐために配管の保護に使用されているビニールテープです。防食・保護用のビニールテープは、電気特性と耐薬品性の高い塩化ビニールの基材に粘着剤が塗布されていて、優れた耐久性・防食性効果を発揮します。不織布が基材の耐熱用の防食テープは、高温配管、機器などの防錆、防食用に最適です。難燃性の防食テープは、コンビナートなどの防錆、防食用に使用されます。
特価
本日1月6日(火)は、物流/保管/梱包用品/テープカテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260116
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
5件中 15
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
テープ幅(mm)から絞り込む
19(2)
25(3)
25.4(3)
38(1)
3M 自己融着性絶縁テープ No.2242 3M(スリーエム)3M 自己融着性絶縁テープ No.22423M(スリーエム)(43件のレビュー)
759税込835
1巻
当日出荷
鉛フリータイプです。 テープ同士が自己融着によりくっつく、電気絶縁テープです。 電気絶縁性・防水性に優れています。
用途電線接続部の絶縁・防水・シールなど。 水道管の水漏れ補修。 凹凸部の絶縁・防水。仕様ライナーなし、切断にはカッターが必要連続使用温度(℃)90引張強度(N/10mm)98剥離紙あり絶縁破壊電圧(kV/mm)10特性電気絶縁性、防水性
シリコンゴムテープ オー・エル・アイシリコンゴムテープオー・エル・アイ(19件のレビュー)
899税込989
1個
当日出荷
ゴムとゴムが完全融合(完全接着)のため、 接着剤のベタベタが一切残りません。テープを取れば元の状態です。 シリコン・シリカ配合のため、-50℃.260℃で 安心して気密・絶縁・非伝導・防水のシール材、 又、柔軟グリップ材、耐熱緩衝剤としてご使用 いただけます。 用途は、ホース・パイプの補修材として、 配管・ホース・排気管。防錆・防水シール材 として、庖丁の柄元、水道ホース・管。 柔軟グリップ・緩衝剤として、料理道具の 耐熱ハンドル・スポーツ用品のグリップ等で ご使用いただけます。
材質シリコンゴム質量(g)27引張強度700psimin伸び(%)300耐電圧(V)400~800
シリコン・ゴムテープ 超ぴた W.A.Sシリコン・ゴムテープ 超ぴたW.A.S(5件のレビュー)
2,298税込2,528
1巻
当日出荷
-50~260℃超耐熱性。 水パイプ、排気パイプ、ケーブル結束。 防水・防サビ 自己融着テープは水廻りの配管などの水漏れ箇所、絶縁箇所など幅広くご利用いただけます。また、テープ同士が融着するため、はがした後のベトベトした粘着質が残りません。
伸度(%)300耐熱温度(℃)-50~260引張強度(N/cm2)49.2特性耐熱性、防水、防サビ、絶縁絶縁耐力400V
25.4x300mm 自己融着絶縁テーフ(シリコーンゴム/3本) エスコ25.4x300mm 自己融着絶縁テーフ(シリコーンゴム/3本)エスコ
2,380税込2,618
1個
翌日出荷
EA934REのパテと融着し一緒にご利用頂けます。 絶縁、漏洩修理、防食、結束が可能。 内圧10kgf/cm2程度であれば恒久修理可能。 20年以上鉄管・鉄製品を腐食させない、水を通さない、優れた紫外線耐性。
エスコ品番EA944RE-25B材質シリコーンゴム特性水中使用可能、【絶縁処理】69000Vまで可能
19mmx6.1m ブチルコークテープ(防水・灰) エスコ19mmx6.1m ブチルコークテープ(防水・灰)エスコ
6,240税込6,864
1個
翌日出荷
水漏れ等を防ぎます。
エスコ品番EA944MT-66材質ブチル特性防水

ビニールテープ』には他にこんなカテゴリがあります

ビニールテープ防食・配管用途