防食・配管用途とは、パイプラインなどの腐食を防ぐために配管の保護に使用されているビニールテープです。防食・保護用のビニールテープは、電気特性と耐薬品性の高い塩化ビニールの基材に粘着剤が塗布されていて、優れた耐久性・防食性効果を発揮します。不織布が基材の耐熱用の防食テープは、高温配管、機器などの防錆、防食用に最適です。難燃性の防食テープは、コンビナートなどの防錆、防食用に使用されます。
特価
本日8月5日(火)は、物流/保管/梱包用品/テープカテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250815
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
4件中 1~4件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「テープ幅(mm)」から絞り込む
25(2)
48(1)
50(2)
100(1)
150(1)
耐熱性、耐水性、耐油性、絶縁性に優れています。 剥がした後ものり残りがありません。 粘着剤なしで、しっかり自己融着(固着)します。 水分、油分、汚れなどがあっても、そのまま使用できます。 柔軟な素材であらゆる被着体に適応します。
用途水漏れ、エア漏れ、油漏れの緊急補修に、水回り(配管)の防水、金属製パイプの保護に、ケーブルの絶縁や結束、保護に 材質融着防止フィルム:ポリエステル 引張強度(N/mm)55 絶縁破壊強度(kV/mm)12
1巻
4,798 税込5,278
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

耐水・耐油性・耐薬品性に優れ、水中での使用も可能です。 焼却時に有害物質が発生しません。 自己融着タイプのテープで、ベタつきがなくはがすことができます。
材質保護テープ/ ポリエステル融着防止フィルム 引張強力(N/mm2)4.8 絶縁破壊電圧(kV/mm)38(JIS K6911) 特性耐水、耐油性、耐薬品性
1巻
2,120 税込2,332
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

耐久性が高く高温時の油だれもありません。 施工性がよく、補修用途にも適しています。 密着性と柔軟性にすぐれ「貼る重防食塗料」を可能にしました。
用途屋外鋼構造物の防食用 仕様切断にはカッターが必要 グレー 引張強度34N/10mm 粘着力7.2N/10mm
1巻
4,998 税込5,498
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

耐水性に優れたポリエステル製の基材を使用しています。 手切れ性が良く、作業性に優れています。 油性インクで文字が書け、重ね貼りもできます。 特殊配合の粘着剤により、粘着剤が強く、糊残りも抑えられます。
用途荷造り・結束・仮固定・シート固定に、収納ケース名札付、シート類及び他製品の破損や破れ補修、旅行・アウトドア・ヒビ割れ補修・水モレ補修・破損固定 仕様粘着力4.56N/10mm トラスコ品番818-6580 質量(g)175 引張強度46N/10mm
1巻
489 税込538
当日出荷

『ビニールテープ』には他にこんなカテゴリがあります