絞り込み
ブランド
  • GTG ENGINEERING(2)
  • エスコ(1)
  • オー・エル・アイ(1)
  • W.A.S(1)
テープ幅(mm)
  • 25.4
  • 12(1)
  • 19(9)
  • 25(20)
  • 38(5)
  • 48(3)
  • 50(26)
  • 50.8(1)
  • 75(5)
  • 100(9)
  • 102(1)
  • 120(1)
  • 150(1)
  • 152(1)
  • 175(1)
  • 190(1)
  • 200(1)
  • 250(1)
  • 300(1)
  • 色グレー(2)
  • 色ブラック(3)
  • 色ホワイト(2)
  • 色レッド(1)
特長
  • 気密(1)
  • 絶縁(4)
  • 耐水(1)
  • 耐油(1)
  • 耐熱(1)
  • 耐食(1)
  • 防水(3)
用途
  • 用途補修用(1)
テープ厚さ(mm)
  • 0.5(2)
  • 1(3)
0.5・1
基材
  • ゴム系(5)
ゴム系
テープ長さ(m)
  • 0.3(2)
  • 1(1)
  • 3(1)
  • 10.9(1)
  • 10.91(1)
0.3・1・3・10.9・10.91
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
防食・配管用途とは、パイプラインなどの腐食を防ぐために配管の保護に使用されているビニールテープです。防食・保護用のビニールテープは、電気特性と耐薬品性の高い塩化ビニールの基材に粘着剤が塗布されていて、優れた耐久性・防食性効果を発揮します。不織布が基材の耐熱用の防食テープは、高温配管、機器などの防錆、防食用に最適です。難燃性の防食テープは、コンビナートなどの防錆、防食用に使用されます。
5件中 15
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
テープ幅(mm)から絞り込む
19(9)
25(20)
25.4
38(5)
48(3)
50(26)
75(5)
100(9)
250(1)
300(1)
シリコンゴムテープ オー・エル・アイシリコンゴムテープオー・エル・アイ(19件のレビュー)
899税込989
1個
当日出荷
ゴムとゴムが完全融合(完全接着)のため、 接着剤のベタベタが一切残りません。テープを取れば元の状態です。 シリコン・シリカ配合のため、-50℃.260℃で 安心して気密・絶縁・非伝導・防水のシール材、 又、柔軟グリップ材、耐熱緩衝剤としてご使用 いただけます。 用途は、ホース・パイプの補修材として、 配管・ホース・排気管。防錆・防水シール材 として、庖丁の柄元、水道ホース・管。 柔軟グリップ・緩衝剤として、料理道具の 耐熱ハンドル・スポーツ用品のグリップ等で ご使用いただけます。
材質シリコンゴム質量(g)27引張強度700psimin伸び(%)300耐電圧(V)400~800
LLFAテープ GTG ENGINEERINGLLFAテープGTG ENGINEERING(10件のレビュー)
2,498税込2,748
1袋(3枚)ほか
当日出荷
接着成分を使用せずにテープ同志が高いに融着し一体化するシリコーンゴム製のテープです。その高い融着力は温度・湿度などの影響をほとんど受けず、水中でも融着し経年変化もきわめて少ないのが特徴です。
用途水漏れ、エア漏れ、油漏れなどの漏れ修理や高圧電線などの絶縁処理など工業用補修品として硬度55~65基材シリコーンゴム主な用途補修用
シリコン・ゴムテープ 超ぴた W.A.Sシリコン・ゴムテープ 超ぴたW.A.S(5件のレビュー)
2,298税込2,528
1巻
当日出荷
-50~260℃超耐熱性。 水パイプ、排気パイプ、ケーブル結束。 防水・防サビ 自己融着テープは水廻りの配管などの水漏れ箇所、絶縁箇所など幅広くご利用いただけます。また、テープ同士が融着するため、はがした後のベトベトした粘着質が残りません。
伸度(%)300耐熱温度(℃)-50~260引張強度(N/cm2)49.2特性耐熱性、防水、防サビ、絶縁絶縁耐力400V
LLFAテープ GTG ENGINEERINGLLFAテープGTG ENGINEERING
24,980税込27,478
1個
当日出荷
濡れたままでも自己融着可能なテープです。
用途水漏れの補修テープとしてトラスコ品番580-1632材質シリコンゴム幅(mm)25.4厚さ(mm)1長さ(m)10.9使用温度範囲(℃)-90~260絶縁電圧(kV)69(最大)
25.4x300mm 自己融着絶縁テーフ(シリコーンゴム/3本) エスコ25.4x300mm 自己融着絶縁テーフ(シリコーンゴム/3本)エスコ
2,380税込2,618
1個
翌日出荷
EA934REのパテと融着し一緒にご利用頂けます。 絶縁、漏洩修理、防食、結束が可能。 内圧10kgf/cm2程度であれば恒久修理可能。 20年以上鉄管・鉄製品を腐食させない、水を通さない、優れた紫外線耐性。
エスコ品番EA944RE-25B材質シリコーンゴム特性水中使用可能、【絶縁処理】69000Vまで可能

ビニールテープ』には他にこんなカテゴリがあります

ビニールテープ防食・配管用途