絞り込み
テープ幅(mm)
  • 25.4
  • 19(6)
  • 25(20)
  • 38(4)
  • 48(3)
  • 50(20)
  • 50.8(1)
  • 75(6)
  • 100(9)
  • 102(1)
  • 120(1)
  • 150(5)
  • 175(1)
  • 200(6)
  • 250(1)
  • 300(4)
色
  • 色グレー(2)
  • 色ブラック(3)
  • 色ホワイト(2)
特長
  • 気密(1)
  • 絶縁(3)
  • 耐油(1)
  • 耐熱(1)
  • 防水(3)
テープ長さ(m)
  • 0.3(1)
  • 1(1)
  • 3(1)
  • 10.9(1)
テープ厚さ(mm)
  • 0.5(2)
  • 1(2)
基材
  • ゴム系(4)
ゴム系
ブランド
  • GTG ENGINEERING(1)
  • W.A.S(1)
  • エスコ(1)
  • オー・エル・アイ(1)
GTG ENGINEERING・W.A.S・エスコ・オー・エル・アイ
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
防食・配管用途とは、パイプラインなどの腐食を防ぐために配管の保護に使用されているビニールテープです。防食・保護用のビニールテープは、電気特性と耐薬品性の高い塩化ビニールの基材に粘着剤が塗布されていて、優れた耐久性・防食性効果を発揮します。不織布が基材の耐熱用の防食テープは、高温配管、機器などの防錆、防食用に最適です。難燃性の防食テープは、コンビナートなどの防錆、防食用に使用されます。
4件中 1~4件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「テープ幅(mm)」から絞り込む
19(6)
25(20)
25.4
38(4)
50(20)
75(6)
100(9)
150(5)
200(6)
300(4)
  • シリコンゴムテープ オー・エル・アイ
    グレー
    ブラック
    ホワイト

    シリコンゴムテープ

    オー・エル・アイ(20件のレビュー)
    ¥899税込¥989
    1個
    当日出荷
    ゴムとゴムが完全融合(完全接着)のため、 接着剤のベタベタが一切残りません。テープを取れば元の状態です。 シリコン・シリカ配合のため、-50℃.260℃で 安心して気密・絶縁・非伝導・防水のシール材、 又、柔軟グリップ材、耐熱緩衝剤としてご使用 いただけます。 用途は、ホース・パイプの補修材として、 配管・ホース・排気管。防錆・防水シール材 として、庖丁の柄元、水道ホース・管。 柔軟グリップ・緩衝剤として、料理道具の 耐熱ハンドル・スポーツ用品のグリップ等で ご使用いただけます。
    材質シリコンゴム質量(g)27引張強度700psimin伸び(%)300耐電圧(V)400~800
  • シリコン・ゴムテープ 超ぴた W.A.S
    グレー
    ブラック
    ホワイト

    シリコン・ゴムテープ 超ぴた

    W.A.S(5件のレビュー)
    ¥2,298税込¥2,528
    1巻
    当日出荷
    -50~260℃超耐熱性。 水パイプ、排気パイプ、ケーブル結束。 防水・防サビ 自己融着テープは水廻りの配管などの水漏れ箇所、絶縁箇所など幅広くご利用いただけます。また、テープ同士が融着するため、はがした後のベトベトした粘着質が残りません。
    伸度(%)300耐熱温度(℃)-50~260引張強度(N/cm2)49.2特性耐熱性、防水、防サビ、絶縁絶縁耐力400V
  • LLFAテープ GTG ENGINEERING

    LLFAテープ

    GTG ENGINEERING
    ¥24,980税込¥27,478
    1個
    当日出荷
    濡れたままでも自己融着可能なテープです。
    用途水漏れの補修テープとしてトラスコ品番580-1632材質シリコンゴム色黒使用温度範囲(℃)-90~260テープ幅(mm)25.4テープ長さ(m)10.9テープ厚さ(mm)1絶縁電圧(kV)69(最大)
  • 25.4x300mm 自己融着絶縁テーフ(シリコーンゴム/3本) エスコ

    25.4x300mm 自己融着絶縁テーフ(シリコーンゴム/3本)

    エスコ
    ¥2,380税込¥2,618
    1個
    翌日出荷
    EA934REのパテと融着し一緒にご利用頂けます。 絶縁、漏洩修理、防食、結束が可能。 内圧10kgf/cm2程度であれば恒久修理可能。 20年以上鉄管・鉄製品を腐食させない、水を通さない、優れた紫外線耐性。
    エスコ品番EA944RE-25B材質シリコーンゴム特性水中使用可能、【絶縁処理】69000Vまで可能

『ビニールテープ』には他にこんなカテゴリがあります

ビニールテープ防食・配管用途