絞り込み
ブランド
  • Denka(デンカ)(2)
  • 日本緑十字社(1)
  • 日東エルマテリアル(1)
  • キラックス(1)
テープ幅(mm)
  • 75
  • 12(1)
  • 19(9)
  • 25(20)
  • 25.4(5)
  • 38(5)
  • 48(3)
  • 50(26)
  • 50.8(1)
  • 100(9)
  • 102(1)
  • 120(1)
  • 150(1)
  • 152(1)
  • 175(1)
  • 190(1)
  • 200(1)
  • 250(1)
  • 300(1)
用途
  • 用途保護用(2)
テープ厚さ(mm)
  • 0.15(1)
  • 0.4(4)
基材
  • 塩ビ(4)
塩ビ
テープ長さ(m)
  • 10(4)
  • 18(1)
10・18
  • 色グレー(3)
  • 色シルバー(2)
  • 色ブラック(4)
  • 色ブルー(1)
  • 色ベージュ(1)
グレー・シルバー・ブラック・ブルー・ベージュ
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(2)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
防食・配管用途とは、パイプラインなどの腐食を防ぐために配管の保護に使用されているビニールテープです。防食・保護用のビニールテープは、電気特性と耐薬品性の高い塩化ビニールの基材に粘着剤が塗布されていて、優れた耐久性・防食性効果を発揮します。不織布が基材の耐熱用の防食テープは、高温配管、機器などの防錆、防食用に最適です。難燃性の防食テープは、コンビナートなどの防錆、防食用に使用されます。
5件中 15
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
塩化ビニル系防食テープ 日東エルマテリアル塩化ビニル系防食テープ日東エルマテリアル
1,698税込1,868
1パック(2巻)
当日出荷
テープ構成は柔軟性を持つフィルム基材のためジョイント部、屈曲部などにもなじみます。 基材は塩化ビニルであり、電気絶縁性・耐薬品性・低温特性に優れています 粘着剤はゴム系のため、粗面にもよくなじみ、密着水密性に優れています。 耐久性・防食性に優れます。 シール性・クッション性に富みます。
用途各種パイプラインの保護・防食用。 防食ビニルテープ JIS Z1901認定品。 消防危-第90号による埋設配管防食テープNO.59シリーズの保護用。仕様JIS Z1901認定品厚さ(mm)0.4長さ(m)10使用温度範囲(℃)-10~60粘着剤ゴム系粘着力(N/10mm)2.1引張強度(N/10mm)60.5RoHS指令(10物質対応)対応
埋設管保護用 防食テープ キラックス埋設管保護用 防食テープキラックス
998税込1,098
1巻
当日出荷から6日以内出荷
JIS Z1901 認証品、防食用ポリ塩化ビニル粘着テープです。鉛不使用品。耐久性・防食性に優れ、ジョイント部や屈曲部によく馴染みます。
用途各種配管パイプの保護・防食に。材質ポリ塩化ビニル厚さ(mm)0.4長さ(m)10粘着剤ゴム系伸び(%)190粘着力(N/10mm)2.68引張強度(N/10mm)89.7RoHS指令(10物質対応)対応
防食テープ 日本緑十字社防食テープ日本緑十字社(1件のレビュー)
1,298税込1,428
1巻
当日出荷
防食用ビニルテープ Denka(デンカ)防食用ビニルテープDenka(デンカ)
32,980税込36,278
1ケース(30巻)
当日出荷から7日以内出荷
電気絶縁性に優れ、施工後も抵抗力が衰え難い。埋設された金属管の自然腐食や漏洩電流に優れた防食効果を発揮します。屈曲部の巻きつけに優れます。
用途上水道、ガス管、パイプライン、電力、通信ケーブル工場内配管の防食、保護伸び(%)230絶縁抵抗(MΩ)1000以上引張強度(N/10mm)60.5
EFテープ Denka(デンカ)EFテープDenka(デンカ)
19,980税込21,978
1ケース(40巻)
3日以内出荷
特殊表面つや消し加工がしてあり滑りにくく美しい仕上がりです。 非粘着タイプです。
用途冷暖房用配管、給湯管等の保護結束用伸び(%)200引張強度(N/10mm)25.5

ビニールテープ』には他にこんなカテゴリがあります

ビニールテープ防食・配管用途