絞り込み
テープ幅(mm)
- 75
- 12(1)
- 19(6)
- 25(19)
- 25.4(5)
- 38(4)
- 48(3)
- 50(18)
- 50.8(1)
- 100(8)
- 102(1)
- 120(1)
- 150(5)
- 175(1)
- 190(1)
- 200(6)
- 250(1)
- 300(4)
色
グレー(3)
シルバー(2)
ブラック(4)
ブルー(1)
用途
保護用(2)
テープ長さ(m)
- 10(4)
- 18(1)
テープ厚さ(mm)
- 0.15(1)
- 0.4(4)
基材
- 塩ビ(4)
塩ビ
ブランド
- Denka(デンカ)(2)
- 日本緑十字社(1)
- 日東エルマテリアル(1)
- キラックス(1)
Denka(デンカ)・日本緑十字社・日東エルマテリアル・キラックス
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(2)
RoHS10物質対応
防食・配管用途とは、パイプラインなどの腐食を防ぐために配管の保護に使用されているビニールテープです。防食・保護用のビニールテープは、電気特性と耐薬品性の高い塩化ビニールの基材に粘着剤が塗布されていて、優れた耐久性・防食性効果を発揮します。不織布が基材の耐熱用の防食テープは、高温配管、機器などの防錆、防食用に最適です。難燃性の防食テープは、コンビナートなどの防錆、防食用に使用されます。
「テープ幅(mm)」から絞り込む
19(6)
25(19)
25.4(5)
38(4)
50(18)
75
100(8)
150(5)
200(6)
300(4)

塩化ビニル系防食テープ
日東エルマテリアル¥1,998税込¥2,1981パック(2巻)当日出荷テープ構成は柔軟性を持つフィルム基材のためジョイント部、屈曲部などにもなじみます。 基材は塩化ビニルであり、電気絶縁性・耐薬品性・低温特性に優れています 粘着剤はゴム系のため、粗面にもよくなじみ、密着水密性に優れています。 耐久性・防食性に優れます。 シール性・クッション性に富みます。用途各種パイプラインの保護・防食用。 防食ビニルテープ JIS Z1901認定品。 消防危-第90号による埋設配管防食テープNO.59シリーズの保護用。仕様JIS Z1901認定品厚さ(mm)0.4長さ(m)10使用温度範囲(℃)-10~60粘着剤ゴム系粘着力(N/10mm)2.1引張強度(N/10mm)60.5RoHS指令(10物質対応)対応
埋設管保護用 防食テープ
キラックス¥1,498税込¥1,6481巻当日出荷JIS Z1901 認証品、防食用ポリ塩化ビニル粘着テープです。鉛不使用品。耐久性・防食性に優れ、ジョイント部や屈曲部によく馴染みます。用途各種配管パイプの保護・防食に。材質ポリ塩化ビニル厚さ(mm)0.4長さ(m)10粘着剤ゴム系伸び(%)190粘着力(N/10mm)2.68引張強度(N/10mm)89.7RoHS指令(10物質対応)対応
EFテープ
Denka(デンカ)¥19,980税込¥21,9781ケース(40巻)翌々日出荷特殊表面つや消し加工がしてあり滑りにくく美しい仕上がりです。 非粘着タイプです。用途冷暖房用配管、給湯管等の保護結束用伸び(%)200引張強度(N/10mm)25.5
『ビニールテープ』には他にこんなカテゴリがあります
- ビニールテープ一般用途
- ビニールテープ防食・配管用途
- ビニールテープ電装・ハーネス
- 自己融着テープ