ビニールテープ防食・配管用途 :「パイプ補修用」の検索結果

特価
本日7月27日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250718
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「テープ幅(mm)」から絞り込む
25(2)
テープ同士のみが接着し、濡れている箇所や破損している箇所を簡単に短時間で補修できます。 絶縁・耐水・耐熱・耐候性に優れており、屋内外で使用できます。 粘着材は使用していないため、使用後のベタ付きがなく、はがす時もキレイにはがせます。
用途ホース・パイプの水・空気漏れ補修、電気配線などの絶縁や結束、ペンチ等のすべり止めに。 トラスコ品番375-5827 材質シリコーンゴム 伸び(%)300 耐熱温度(℃)-54~260 特性絶縁 絶縁耐力400VPM
1個
689 税込758
当日出荷

LOCTITE(ロックタイト/ヘンケル)絶縁&シーリングラップ (3m)
自己融着タイプのシリコーンラバーラップです。 漏れ、破損箇所の表面に伸ばして包むように巻きつけて使用します。 ラップが自己融着し、漏れている箇所や破損している箇所を簡単に一時的に補修できます。 圧力がかかっている状態での補修が可能です。
用途ホースの修理。 パイプや配管継手の漏れ。 電気配線の補修。 滑り止めに。 トラスコ品番356-5866 質量(g)51 引張強度(N/mm)4.8 絶縁破壊電圧(kV/mm)15.7
1巻
1,798 税込1,978
当日出荷

『ビニールテープ』には他にこんなカテゴリがあります