絞り込み
ブランド
  • モノタロウ(2)
  • マクセル(16)
  • Denka(デンカ)(4)
  • TRUSCO(4)
  • ニチバン(4)
  • ダイヤテックス(3)
  • ニトムズ(3)
  • 寺岡製作所(2)
  • 古藤工業(Monf)(2)
  • 共同技研化学(2)
  • Jiangyin Danuo Adhesive Products(2)
  • エスコ(1)
  • オカモト(1)
  • 3M(スリーエム)(1)
  • TGK(東京硝子器械)(1)
  • 日本緑十字社(1)
  • テサ (tesa)(1)
  • NewHikari(1)
  • Jフロント建装(1)
テープ幅(mm)
  • 12(1)
  • 20(1)
  • 25(11)
  • 30(7)
  • 40(1)
  • 50(47)
  • 60(1)
  • 65(5)
  • 75(22)
  • 100(14)
  • 175(1)
  • 200(3)
テープ厚さ(mm)
  • 0.05(7)
  • 0.052(1)
  • 0.06(2)
  • 0.07(1)
  • 0.08(7)
  • 0.085(1)
  • 0.088(2)
  • 0.09(4)
  • 0.091(1)
  • 0.093(1)
  • 0.1(11)
  • 0.105(2)
  • 0.11(2)
  • 0.112(1)
  • 0.12(4)
  • 0.125(1)
  • 0.13(2)
  • 0.14(1)
  • 0.15(5)
  • 0.16(5)
基材
  • その他(1)
  • アルミ箔(42)
  • グラスファイバー(1)
  • ポリエステル(1)
  • ポリエチレン(1)
  • 紙系(1)
  • 金属(2)
特長
  • 強力(9)
  • 手で切れる(1)
  • 柔軟(1)
  • 絶縁(1)
  • 耐久(3)
  • 耐候(5)
  • 耐寒(1)
  • 耐水(5)
  • 耐熱(9)
粘着剤
  • アクリル系(32)
  • ゴム系(9)
アクリル系・ゴム系
テープ長さ(m)
  • 50
  • 0.01(1)
  • 0.05(1)
  • 0.5(1)
  • 1(1)
  • 1.5(1)
  • 2(3)
  • 3(3)
  • 4.5(1)
  • 5(10)
  • 6(2)
  • 10(37)
  • 15(2)
  • 20(29)
  • 25(13)
  • 30(5)
  • 32(1)
  • 55(1)
  • 90(2)
  • 100(4)
用途
  • 用途隙間用(4)
隙間用
  • 色シルバー(28)
  • 色ブラック(1)
  • 色ホワイト(1)
シルバー・ブラック・ホワイト
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(11)
  • エコロジープロダクトグリーン購入法適合(2)
RoHS10物質対応・グリーン購入法適合
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
金属テープとは、配管、ダクトなどに使用される強力な粘着力のある補修テープや防水や結束に使われるテープなどのことです。基材にはアルミガラスクロスやアルミ箔 、アルミなどが使われています。水廻りの隙間シールや金属屋根、外壁の防水修理などの用途で使われる一般的なアルミテープの需要が高いです。低温・高温時に使用できる高接着性のアルミテープは、防水気密用や外断熱・内断熱工法で屋根部や開口部などに使用。耐熱・耐火・防炎用のテープは、空調設備・保冷保温配管などに最適です。

テープ・フィルムを欲しい幅・長さで必要な分だけ注文可能! 詳しくはこちら
52件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
アルミテープ 光沢なし モノタロウアルミテープ 光沢なしモノタロウ(121件のレビュー)
1,598税込1,758
1巻
当日出荷
屋外などに使用が最適なアルミ箔テープです。凸凹面や曲面などにもしっかりとフィットします。
用途ダクトや配管の保護に。仕様光沢なし・離型紙付き基材アルミ粘着剤アクリル系引張強度(N/25mm)75粘着力(N/25mm)18関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
アルミテープ 光沢あり モノタロウアルミテープ 光沢ありモノタロウ(54件のレビュー)
1,298税込1,428
1巻
当日出荷
仕様光沢あり基材アルミ粘着剤アクリル系引張強度(N/25mm)75粘着力(N/25mm)18関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
アルミ粘着テープ マクセルアルミ粘着テープマクセル(7件のレビュー)
2,398税込2,638
1巻ほか
当日出荷から11日以内出荷
耐熱性を備えた厚み0.05mmのアルミ箔基材(ツヤなし)の片面に、耐候性に優れた合成樹脂系粘着剤を塗布しました。 国土交通省仕様適合品です。 切断にはカッターが必要。
用途冷凍コンテナ補修用、空調ダクト・保温材目地シール用。
アルミクラフト粘着テープ マクセルアルミクラフト粘着テープマクセル(3件のレビュー)
1,598税込1,758
1巻
当日出荷から3日以内出荷
アルミクラフト粘着テープのはく離紙なしタイプです。
用途民間工事物件向き 保温材目地シール。表面処理剥離処理引張強度(N/25mm)145引張強度(N/10mm)58粘着力(N/25mm)16.5保持力(分)40℃/落下500再生材使用使用
パイオラン(TM)テープ アルミテープ K-10-AL ダイヤテックスパイオラン(TM)テープ アルミテープ K-10-ALダイヤテックス(10件のレビュー)
1,298税込1,428
1巻
当日出荷
フラットヤーンクロスとアルミ箔との複合基材に、アクリル系粘着剤を塗布した、手切れ性の良いアルミテープです。 セパレーターがないので、作業性がよく、余分なゴミが発生しません。 手切れ性が良いのでカッター無しで使えます。 粘着力が強いので、広範囲に使えます。 しなやかで高強度なので、簡単に貼り直しが出来ます。 アクリル系粘着剤なので耐候性・耐薬品性に優れています。
用途冷暖房ダクト工事用 保温・保冷パイプ被覆工事用 住宅建築用伸度(%)(タテ)17基材厚さ(mm)0.07引張強度(N/10mm)50粘着力(N/25mm)13.0引張強度(N/50mm)(タテ)280巻戻し力(N/50mm)8RoHS指令(10物質対応)対応
アルミ粘着テープ ダイヤテックスアルミ粘着テープダイヤテックス
599税込659
1巻(50m)
翌日出荷
手で切れて作業性抜群。セパレータ(はく離紙)がないのでゴミ低減。使用温度 0℃~80℃。
材質ポリエチレンクロス、アルミ箔厚さ(mm)0.15シルバー
スーパーアルミ箔粘着テープ TRUSCOスーパーアルミ箔粘着テープTRUSCO(2件のレビュー)
2,698税込2,968
1巻
当日出荷
強粘着タイプのアルミ箔テープです。 はく離紙がなく、ゴミの発生がありません。 手切れが良く曲面追従性に優れ仕上がりもきれいです。
用途空調、断熱、防食用途、床暖房の均熱板用途、補修用途。タイプツヤあり基材厚さ(mm)0.12粘着力(N/10mm)7.2引張強度(N/25mm)127.5引張強度(N/10mm)51粘着力(N/25mm)18粘着タイプ強粘着
アルミテープロングE ニトムズアルミテープロングEニトムズ(2件のレビュー)
1,998税込2,198
1巻ほか
当日出荷から6日以内出荷
エマルジョン系粘着剤を使用した環境にやさしいテープです。
用途すき間シールやトタン屋根、波板などの防水、防湿補修に基材厚さ(mm)0.05主な用途すき間シール用粘着力(N/10mm)4.7引張強度(N/25mm)87.5引張強度(N/10mm)35粘着力(N/25mm)11.7RoHS指令(10物質対応)対応
KGK スーパーアルミテープ 共同技研化学KGK スーパーアルミテープ共同技研化学(2件のレビュー)
2,388税込2,627
1巻ほか
当日出荷
強粘着タイプのアルミ箔テープです。 はく離紙がなく、ゴミの発生がありません。 手切れ性が良く曲面追従性に優れ仕上がりもきれいです。
用途空調、断熱、防食用途、床暖房の均熱板用途、補修用途。仕様手で切断可能質量(g)500基材厚さ(mm)0.125粘着力(N/10mm)7.2引張強度(N/25mm)127.5引張強度(N/10mm)51粘着力(N/25mm)18粘着タイプ強粘着
アルミ粘着テープ8160 ツヤあり マクセルアルミ粘着テープ8160 ツヤありマクセル(1件のレビュー)
2,398税込2,638
1巻ほか
当日出荷から3日以内出荷
耐熱性を備えた厚さ0.05mmのアルミ箔基材(ツヤあり)の片面に、耐候性に優れた合成樹脂系粘着剤を塗布しました。 国土交通省仕様適合品です。
用途冷凍コンテナ補修用、空調ダクト・保温材目地シール用。使用温度範囲-30~130℃伸度(%)6基材厚さ(mm)0.05粘着力(N/10mm)5.3引張強度(N/25mm)83.25引張強度(N/10mm)33.3粘着力(N/25mm)13.25保持力(分)40℃/落下900特性耐熱性、耐候性再生材使用使用
アルミクラフト粘着テープ マクセルアルミクラフト粘着テープマクセル(3件のレビュー)
1,698税込1,868特価
1個ほか
当日出荷から4日以内出荷
粘着力大で、重ね貼りができます。 民間工事物件向き 保温材目地シール 切断にはカッターが必要
用途保温剤の目地シール。
アルミ箔粘着テープ NO.8371 つや消し 寺岡製作所アルミ箔粘着テープ NO.8371 つや消し寺岡製作所(2件のレビュー)
1,998税込2,198
1巻
当日出荷から8日以内出荷
つや消しタイプ。粘着力が強い。
用途通気ダクトの継ぎ目の気密用。厨房機器の隙間の防水用。各種アルミやステンレス製品の継ぎ目用。
アルミテープ テサ (tesa)アルミテープテサ (tesa)
1,498税込1,648
1巻
当日出荷
軽く巻き戻し出来ます。長期的な使用が可能です。湿気、蒸気などへのガスバリア性に優れます。基材のアルミは高い導電性と熱伝導性を持ちます。
用途冷蔵庫のコイルの貼付けに適します。空調ダクトシールや保温材目地用途に適します。導電性、熱伝導性が必要な用途に適します。熱の反射が必要な用途に適します。幅(mm)50厚さ(mm)0.09長さ(m)50使用温度範囲-40~160℃引張強度40N/10mm粘着力(N/10mm)9引張強度(N/10mm)40特性導電性、熱伝導性
アルミ粘着テープ 日本緑十字社アルミ粘着テープ日本緑十字社
3,198税込3,518
1巻
当日出荷から翌々日出荷
厚さ(mm)0.05
アルミテープ(ツヤなし) No.8070 マクセルアルミテープ(ツヤなし) No.8070マクセル(1件のレビュー)
1,798税込1,978
1巻ほか
当日出荷から10日以内出荷
初期接着力に優れたタイプで、空調ダクトシール、保温材の目地シール、冷暖房パイプの目地シールの他、無溶剤のため住宅用途にもご利用いただけます。
用途ダクトシール、保温材目地シール用 住宅用
スーパーアルミ箔粘着テープ ツヤなし TRUSCOスーパーアルミ箔粘着テープ ツヤなしTRUSCO
2,698税込2,968
1巻
当日出荷
強粘着タイプのアルミ箔テープです。はく離紙がなく、ゴミの発生がありません。手切れが良く曲面追従性に優れ仕上がりもきれいです。手で切断可能。
用途空調、断熱、防食用途、床暖房の均熱板用途、補修用途。仕様ツヤなしタイプツヤなし基材厚さ(mm)0.12粘着力(N/10mm)7.2引張強度(N/25mm)127.5引張強度(N/10mm)51粘着力(N/25mm)18粘着タイプ強粘着
アルミテープ(ツヤあり) No.8170 マクセルアルミテープ(ツヤあり) No.8170マクセル
1,798税込1,978
1巻ほか
当日出荷から8日以内出荷
初期接着力に優れたタイプで、空調ダクトシール、保温材の目地シール、冷暖房パイプの目地シールの他、無溶剤のため住宅用途にもご利用いただけます。
用途ダクトシール、保温材目地シール用 住宅用
光沢アルミテープロングE ニトムズ光沢アルミテープロングEニトムズ(1件のレビュー)
1,998税込2,198
1巻ほか
当日出荷から6日以内出荷
耐水性、耐候性に優れ、仕上がりもきれいな光沢アルミ素材。 凹凸面や曲面にもぴったりフィット。 環境にやさしいエマルジョン系粘着剤を使用。
用途流し台など水まわりのすき間シールに。 金属屋根、外壁などの防水・補修に。 空調ダクトの補修に。基材厚さ(mm)0.05主な用途隙間用引張強度(N/25mm)87.5引張強度(N/10mm)35粘着力(N/25mm)21.0特性耐水性、耐候性
スーパーアルミ箔粘着テープ TRUSCOスーパーアルミ箔粘着テープTRUSCO
1,398税込1,538
1巻
当日出荷
強粘着タイプのアルミ箔テープです。 はく離紙がなく、ゴミの発生がありません。 手切れが良く曲面追従性に優れ仕上がりもきれいです。 ツヤありタイプです。
用途空調、断熱、防食用途、床暖房の均熱板用途、補修用途。トラスコ品番206-8459幅(mm)25厚さ(mm)0.16材質/仕上アルミ箔ポリエチレン質量(g)250タイプ【筆記可否】不可長さ(m)50引張強度(N/mm)51/10アズワン品番64-8734-72粘着力(N/mm)7.2/10紙管サイズ(Φ)76mmつや最大テープ外径(Φmm)130
アルミ両面テープ No.5963 マクセルアルミ両面テープ No.5963マクセル
2,398税込2,638
1巻ほか
当日出荷から3日以内出荷
ダンボール原紙のスプライスに使用し、金属探知機などのセンサーによるスプライス箇所の検知を可能とします。
用途ダンボールライナースプライス部分の検知用紙、フィルムなどの製造時のつなぎ用 接着部の放熱用途再生材使用使用
アルミ箔基材片面テープ 共同技研化学アルミ箔基材片面テープ共同技研化学(1件のレビュー)
2,298税込2,528
1巻ほか
当日出荷から翌々日出荷
強粘着タイプのアルミ箔テープです。
用途空調、断熱、防食用途、床暖房の均熱板用途、補修。質量(g)650基材厚さ(mm)0.05粘着力(N/10mm)9引張強度(N/25mm)87.5引張強度(N/10mm)35粘着力(N/25mm)22.5粘着タイプ強粘着
アルミテープ Jiangyin Danuo Adhesive ProductsアルミテープJiangyin Danuo Adhesive Products
2,398税込2,638
1セット(2巻)ほか
当日出荷から8日以内出荷
耐熱性、耐水性、耐候性に優れ、長期耐久性も抜群 超強力な接着力で、透明な高性能アクリル系接着剤と組み合わせたアルミテープ 強粘着タイプで、夏季はもちろんの事、冬場の低温接着性も抜群
用途屋根や外壁の防水処理、配管の被覆や保護、空調ダクトの補修、シンク周りの防水、断熱材などの目地等、凹凸面や曲面にもフィットするので色々な所にご使用頂けます。テープ幅(mm)50テープ長さ(m)50伸び(%)≧3粘着力(N/25mm)≧15適合温度(℃)-20~120総厚(μm)160
アルミテープ505KCP 50mm×50m Jフロント建装アルミテープ505KCP 50mm×50mJフロント建装
2,598税込2,858
1巻
当日出荷
厚さ0.05mmのアルミニウム箔を基材に使用し、空調設備のダクトシール用に開発された商品です。 はく離紙つきなので、定尺カットが容易にできます。
用途空調設備のダクトシール用、耐久性の必要なシール用、冷凍倉庫などの保温材目地シール用仕様切断にはカッターが必要トラスコ品番471-0908幅(mm)50厚さ(mm)0.105質量(g)740長さ(m)50引張強度32N/10mm
アルミテープ(ツヤあり) No.8166 マクセルアルミテープ(ツヤあり) No.8166マクセル
2,898税込3,188
1巻ほか
当日出荷から31日以内出荷
耐候性に優れた合成樹脂系粘着剤は、幅広い温度範囲に使用でき、空調ダクトシール、保温材の目地シール、冷暖房パイプの目地シールなどにご利用いただけます。
用途ダクトシール、保温材目地シール用 赤外線探知用再生材使用使用
金属検知用スプライステープ 8416AL 黒 3M(スリーエム)金属検知用スプライステープ 8416AL 黒3M(スリーエム)
18,980税込20,878
1巻
当日出荷
被検知性(金属検知・光検知)を設けた基材にアクリル系粘着剤を塗布した片面粘着テープです。
用途各種フィルムのスプライス部の検知仕様切断にはカッターが必要厚さ(mm)0.06長さ(m)50使用温度範囲0~80℃引張強度35.0N/10mm
アルミ箔粘着テープ NO.8370 寺岡製作所アルミ箔粘着テープ NO.8370寺岡製作所
1,998税込2,198
1巻
当日出荷から9日以内出荷
光沢タイプ。粘着力が強い。
用途通気ダクトの継ぎ目の気密用。厨房機器の隙間の防水用。各種アルミやステンレス製品の継ぎ目用。伸び(%)5引張強度(N/25mm)78.5粘着力(N/25mm)22.06(対ステンレス)RoHS指令(10物質対応)対応粘着タイプ強粘着力
アルミテープ(ツヤあり) No.8167 マクセルアルミテープ(ツヤあり) No.8167マクセル
5,598税込6,158
1巻ほか
当日出荷から3日以内出荷
0.08mmと厚いため、機械的強度が大きく柔軟性にも優れています。さらに耐熱性、耐寒性に優れ、空調ダクトシール、電気器具の熱反射・遮断用の他、各種の保温・保冷シールに使用できます。
用途ダクトシール、保温材目地シール用 熱反射、遮断用再生材使用使用
スーパーアルミ箔粘着テープ TRUSCOスーパーアルミ箔粘着テープTRUSCO
1,398税込1,538
1巻
当日出荷
強粘着タイプのアルミ箔テープです。 はく離紙がなく、ゴミの発生がありません。 手切れが良く曲面追従性に優れ仕上がりもきれいです。 ツヤなしタイプです。
用途空調、断熱、防食用途、床暖房の均熱板用途、補修用途。トラスコ品番206-8458幅(mm)25厚さ(mm)0.16材質/仕上アルミ箔ポリエチレン質量(g)250タイプ【筆記可否】不可長さ(m)50引張強度(N/mm)51/10アズワン品番64-8734-73粘着力(N/mm)7.2/10紙管サイズ(Φ)76mmつや最大テープ外径(Φmm)130
アルミテープ 古藤工業(Monf)アルミテープ古藤工業(Monf)
39,980税込43,978
1箱(20巻)ほか
4日以内出荷
アルミテープは、強粘着、耐熱性、耐寒性に優れた高性能なテープです。レンジダクト接続部の固定材やキッチン廻りで使用されています。つや有り・つや無しの2タイプあります。
用途レンジダクト工事用、キッチン目地塞ぎ、サーフボードの仮補修用厚さ(mm)0.08シルバー耐熱温度(℃)100(※用途によって異なります。)ボールタック32<粘着力(N/10mm)4.7保持力(mm/15分)0.3RoHS指令(10物質対応)対応
ダクト用アルミテープ つや無し/剥離紙付 NewHikariダクト用アルミテープ つや無し/剥離紙付NewHikari
1,398税込1,538
1個ほか
3日以内出荷から4日以内出荷
強い接着力!手で切れる
用途ダクト管の接合用に水回りやトタン屋根などの防水補修にダクト継ぎ目貼りや流し台継ぎ目シール用に冷凍倉庫等保温材目地シール用に材質アルミ箔、粘着剤幅(mm)50厚さ(mm)0.08(アルミ箔:0.05)
強化アルミテープ(メッシュ入) Jiangyin Danuo Adhesive Products強化アルミテープ(メッシュ入)Jiangyin Danuo Adhesive Products
3,998税込4,398
1セット(2巻)ほか
7日以内出荷から13日以内出荷
耐熱性、耐水性、耐候性に優れ、メッシュ補強により長期耐久性も抜群 超強力な接着力で、透明な高性能アクリル系接着剤と組み合わせた3層アルミホイル アルミテープをガラス繊維製のメッシュ(5mm × 5mm)で補強し、長年の使用にも耐えられます。 強粘着タイプで、夏季はもちろんの事、冬場の低温接着性も抜群 簡単に剥離できるシリコーン剥離紙で保護 ハサミで簡単に切れます。 <防水・断熱・補修> 屋根や外壁の防水処理、配管の被覆や保護、空調ダクトの補修、シンク周りの防水、断熱材などの目地等、凹凸面や曲面にもフィットするので色々な所にご使用頂けます。 <防災への備え> 又、ゲリラ豪雨や台風による雨漏りやドアや窓からの風水害対策として、防災への備えにもなります。
用途屋根や外壁の防水処理、配管の被覆や保護、空調ダクトの補修、シンク周りの防水、断熱材などの目地等 ゲリラ豪雨や台風による雨漏りやドアや窓からの風水害対策テープ長さ(m)50伸び(%)≧3剥離強度(N/25mm)≧15適合温度(℃)-20~120総厚(μm)225
アルミクラフトテープ ニトムズアルミクラフトテープニトムズ
1,898税込2,088
1個ほか
当日出荷から3日以内出荷
接着力が強く、重ね貼りしやすいです。
用途各種ダクトの固定・目地シールに。幅(mm)50質量(g)530長さ(m)50粘着力(N/10mm)6.8引張強度(N/10mm)75粘着力(N/25mm)17粘着タイプ強接着力
アルミテープNo.950 ニチバンアルミテープNo.950ニチバン
49,980税込54,978
1ケース(125巻)ほか
4日以内出荷から9日以内出荷
熱・水・錆に強く、耐久性に優れています。
粘着力(N/10mm)5.3引張強度(N/10mm)39特性耐熱、耐水、耐サビ、耐久性
アルミテープ(ツヤなし) No.8065 マクセルアルミテープ(ツヤなし) No.8065マクセル(1件のレビュー)
55,980税込61,578
1ケース(24巻)ほか
4日以内出荷から31日以内出荷
耐熱性に優れ、強力に接着させたい家電部品の固定や冷蔵庫などの放熱パイプの固定にご利用いただけます。
用途家電部品の固定用 冷蔵庫などの放熱パイプの固定用表面処理剥離処理伸度(%)6タック(ボールNo.)8粘着力(N/10mm)9引張強さ(N/10mm[kgf/25mm])33.3[8.4]引張強度(N/25mm)83.25保持力(分)40℃/落下500特性耐熱性
アルミクラフトテープ Denka(デンカ)アルミクラフトテープDenka(デンカ)
44,980税込49,478
1ケース(18巻)ほか
3日以内出荷から4日以内出荷
剥離紙がなく省ゴミ、コンパクト、手で切れます。
用途断熱材固定用伸び(%)5粘着力(N/10mm)11.4巻戻し力(N/10mm)3引張強度(N/10mm)72保持力(mm/60分)0.0
アルミニュークロステープ Denka(デンカ)アルミニュークロステープDenka(デンカ)
63,980税込70,378
1ケース(18巻)ほか
3日以内出荷から4日以内出荷
剥離紙がなく省ゴミ、コンパクト、手で真っ直ぐ切れ作業性が良好です。
用途断熱材固定用伸び(%)21粘着力(N/10mm)6.4巻戻し力(N/10mm)1.8引張強度(N/10mm)46保持力(mm/60分)0.0
アルミテープ(ツヤあり) No.8110 マクセルアルミテープ(ツヤあり) No.8110マクセル
56,980税込62,678
1ケース(24巻)ほか
3日以内出荷から4日以内出荷
空調ダクトシール、保温材の目地シール、冷暖房パイプの目地シール、赤外線探知用などにご利用いただけます。
用途ダクトシール、保温材目地シール用 赤外線探知用伸度(%)6タック(ボールNo.)28粘着力(N/10mm)4.51引張強さ(N/10mm[kgf/25mm])33.3[8.4]引張強度(N/25mm)83.25保持力(分)40℃/落下500再生材使用使用
アルミテープ(ツヤなし) No.8010 マクセルアルミテープ(ツヤなし) No.8010マクセル
50,980税込56,078
1ケース(36巻)ほか
3日以内出荷
空調ダクトシール、保温材の目地シール、冷暖房パイプの目地シール、赤外線探知用などにご利用いただけます。
用途ダクトシール、保温材目地シール用 赤外線探知用伸度(%)6タック(ボールNo.)28粘着力(N/10mm)4.51引張強さ(N/10mm[kgf/25mm])33.3[8.4]引張強度(N/25mm)83.25保持力(分)40℃/落下500再生材使用使用
75mmx 50m 光沢アルミ 粘着テープ エスコ75mmx 50m 光沢アルミ 粘着テープエスコ
3,840税込4,224
1個
翌日出荷
エスコ品番EA944SD-3
はくり紙のないアルミテープ 古藤工業(Monf)はくり紙のないアルミテープ古藤工業(Monf)
47,980税込52,778
1箱(30巻)
4日以内出荷
アルミテープは、強粘着、耐熱性、耐寒性に優れた高性能なテープです。レンジダクト接続部の固定材やキッチン廻りで使用されています。つや有り・つや無しの2タイプあります。
用途水廻りやトタン屋根などの防水補修、ダクト継ぎ目貼り、軒先ツバメよけ等幅(mm)50厚さ(mm)0.08シルバー長さ(m)50耐熱温度(℃)100(※用途によって異なります。)ボールタック32<粘着力(N/10mm)3.7保持力(mm/15分)0.2RoHS指令(10物質対応)対応

補修・シーリングテープ』には他にこんなカテゴリがあります

金属テープ