絞り込み
ブランド
  • 3M(スリーエム)(2)
  • エスコ(1)
テープ幅(mm)
  • 25(2)
  • 50(1)
  • 76(1)
  • 406.4(1)
  • 457(1)
基材
  • アルミ箔(1)
  • グラスファイバー(1)
  • 鉛箔(1)
特長
  • はがせる(1)
  • 耐熱(1)
テープ厚さ(mm)
  • 0.19
  • 0.03(2)
  • 0.04(3)
  • 0.05(20)
  • 0.06(3)
  • 0.07(4)
  • 0.08(15)
  • 0.09(9)
  • 0.1(43)
  • 0.11(5)
  • 0.12(11)
  • 0.125(3)
  • 0.13(7)
  • 0.15(8)
  • 0.16(5)
  • 0.18(10)
  • 0.2(5)
  • 0.21(3)
  • 0.5(4)
  • 1.5(3)
  • 色ホワイト(1)
ホワイト
粘着剤
  • ゴム系(1)
  • シリコーン系(2)
ゴム系・シリコーン系
テープ長さ(m)
  • 32(2)
  • 54.8(1)
32・54.8
用途
  • 用途固定・仮止め用(1)
  • 用途結束用(1)
固定・仮止め用・結束用
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
金属テープとは、配管、ダクトなどに使用される強力な粘着力のある補修テープや防水や結束に使われるテープなどのことです。基材にはアルミガラスクロスやアルミ箔 、アルミなどが使われています。水廻りの隙間シールや金属屋根、外壁の防水修理などの用途で使われる一般的なアルミテープの需要が高いです。低温・高温時に使用できる高接着性のアルミテープは、防水気密用や外断熱・内断熱工法で屋根部や開口部などに使用。耐熱・耐火・防炎用のテープは、空調設備・保冷保温配管などに最適です。
テープ・フィルムを欲しい幅・長さで必要な分だけ注文可能! 詳しくはこちら
3件中 13
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
テープ幅(mm)から絞り込む
25(2)
50(1)
76(1)
406.4(1)
457(1)
25mmx32m 鉛箔テープ エスコ25mmx32m 鉛箔テープエスコ(1件のレビュー)
19,200税込21,120
1個
当日出荷
用途メッキマスキング、放射線遮蔽にエスコ品番EA943SA-25
高耐熱アルミ箔ガラスクロステープ 363 3M(スリーエム)高耐熱アルミ箔ガラスクロステープ 3633M(スリーエム)
319,800税込351,780
1巻ほか
5日以内出荷から107日以内出荷
3M(TM) アルミ箔ガラスクロステープ 363は、高い引張強度を備えた強力で柔軟なテープです。シリコーン系粘着剤を使用しているため、シリコーン材や凹凸面に適しています。光と熱を反射し、さらに耐炎、耐湿気、および紫外線などへの耐候性があります。F.A.R.25.853(a)に適合しています。
用途・絶縁ケーブル、機器、その他の高温に敏感な材料への熱反射ラップの巻きつけ・動きや振動にさらされる産業用途に最適・ワイヤーハーネスの結束・航空宇宙、自動車、産業分野における高温/高性能用途基材アルミ箔/ガラスクロステープ厚さ(mm)0.19粘着剤シリコーン系
ガラスクロステープ 361 3M(スリーエム)ガラスクロステープ 3613M(スリーエム)
169,800税込186,780
1巻
6日以内出荷
230℃の高い耐熱性があり、断続的には290℃まで耐えます。 ガラスクロス基材で強靭なので、固定や結束に使えます。 難燃性に優れています。(UL510、F.A.R25.853承認)
用途溶接や研磨時の保護 ダクトシールなど耐熱固定耐熱性230℃(断続的に290℃まで使用可能)主な用途結束、固定難燃性UL510、F.A.R25.853(UL Flame Retardant File No.E124809、F.A.R.:Federal Aviation Regulations<米国連邦航空法>米国航空機関連の難燃試験規格)接着力(N/cm)4.31引張強度(N/cm)251特性耐熱再剥離はがせます

補修・シーリングテープ』には他にこんなカテゴリがあります

金属テープ