絞り込み
ブランド
  • 日東電工(1)
  • 吉野(1)
  • まつうら工業(1)
テープ幅(mm)
  • 245(1)
  • 480(1)
  • 1000(1)
基材
  • アルミ箔(2)
  • グラスファイバー(1)
テープ厚さ(mm)
  • 1.5
  • 0.03(2)
  • 0.04(3)
  • 0.05(20)
  • 0.06(3)
  • 0.07(4)
  • 0.08(15)
  • 0.09(9)
  • 0.1(43)
  • 0.11(5)
  • 0.12(11)
  • 0.125(3)
  • 0.13(7)
  • 0.15(8)
  • 0.16(5)
  • 0.18(10)
  • 0.19(3)
  • 0.2(5)
  • 0.21(3)
  • 0.5(4)
  • 色シルバー(1)
シルバー
粘着剤
  • ゴム系(2)
ゴム系
テープ長さ(m)
  • 0.245(1)
  • 0.5(1)
  • 20(1)
0.245・0.5・20
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(2)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
金属テープとは、配管、ダクトなどに使用される強力な粘着力のある補修テープや防水や結束に使われるテープなどのことです。基材にはアルミガラスクロスやアルミ箔 、アルミなどが使われています。水廻りの隙間シールや金属屋根、外壁の防水修理などの用途で使われる一般的なアルミテープの需要が高いです。低温・高温時に使用できる高接着性のアルミテープは、防水気密用や外断熱・内断熱工法で屋根部や開口部などに使用。耐熱・耐火・防炎用のテープは、空調設備・保冷保温配管などに最適です。
テープ・フィルムを欲しい幅・長さで必要な分だけ注文可能! 詳しくはこちら
3件中 13
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
テープ幅(mm)から絞り込む
245(1)
480(1)
1000(1)
軽量制振材 レジェトレックス 日東電工軽量制振材 レジェトレックス日東電工(27件のレビュー)
2,498税込2,748
1枚
当日出荷
広い温度領域(0~40℃)で制振効果を発揮します。 粘着タイプのため、接着剤が不要です。 加工が容易にできます。 三次元曲面にスムーズに追従します。
用途出窓サッシの天井部の雨だれ音対策。 構造物の防音制振。トラスコ品番362-1154質量(g)500粘着力(N/25mm)91.4(対ステンレス板)
レジェトレックス まつうら工業レジェトレックスまつうら工業(4件のレビュー)
529税込582
1個
当日出荷
貼るだけで、制振効果があり雨だれ音等の軽減対策ができます。
用途出窓などの金属天井面の内側に小面積(30~50%が目安)貼るだけで制振効果があります。スピーカー等の音響処理や、車のビビリ音対策にも。仕様粘着付き粘着力(N/25mm)59.4(20℃環境下)シート厚さ(mm)1.5サイズ(mm)245×245RoHS指令(10物質対応)対応
アルミガラスクロス 1m×20m 吉野アルミガラスクロス 1m×20m吉野
58,980税込64,878
1本
8日以内出荷
塩素、フッ素の含有量が極めて少ないので原子力発電用配管等に最適です。ステンレスの応力腐食防止に優れています。熱伝導率が低いので、断熱材として適しています。片面のアルミ加工により、水や油、熱の遮断性に優れ、あらゆる現場で使われています。
トラスコ品番361-1647質量(kg)20.4有効幅(mm)(アルミ)980織り方平織りRoHS指令(10物質対応)対応

補修・シーリングテープ』には他にこんなカテゴリがあります

金属テープ