金属テープ :「雨漏り補修 テープ」の検索結果
金属テープとは、配管、ダクトなどに使用される強力な粘着力のある補修テープや防水や結束に使われるテープなどのことです。基材にはアルミガラスクロスやアルミ箔 、アルミなどが使われています。水廻りの隙間シールや金属屋根、外壁の防水修理などの用途で使われる一般的なアルミテープの需要が高いです。低温・高温時に使用できる高接着性のアルミテープは、防水気密用や外断熱・内断熱工法で屋根部や開口部などに使用。耐熱・耐火・防炎用のテープは、空調設備・保冷保温配管などに最適です。
商品豆知識
耐候性・耐水性・保持力にすぐれています。
アルミの表面にポリエチレンフィルムをラミネート加工しており、アルミの劣化、変色をおさえ耐候性が数段アップしています。
用途屋根材・トタン板などの防水補修に
粘着力(N/10mm)10.8
引張強度(N/25mm)80.0
引張強度(N/10mm)32
粘着力(N/25mm)27.0
セパレータあり
剥離紙あり
特性耐候性、耐水性、防水
こんなお得な商品も!

アルミテープ 厚手 光沢あり
モノタロウ
¥509
税込¥560
強度が2倍。
頑丈な厚手タイプ。
すぐれた耐水・耐候性。
屋外での使用に最適。
用途屋外のトタン屋根、波板などの防水、補修に。
外壁のすき間シールに。
基材厚さ(mm)0.08
引張強度(N/25mm)122
引張強度(N/10mm)49
粘着力(N/25mm)24.7
アルミの表面にポリエステルをラミネート・耐候性に優れています。粗面接着性・防水シール性に優れ長期耐久性に優れています。柔軟性に優れ、コーナー部や粗面によくなじみます。
用途屋根材の継ぎ目の防水シールとして。波板・トタン板の防水補修に。
質量(g)640
耐熱温度(℃)60
粘着力(N/10mm)10.8
引張強度(N/25mm)160
引張強度(N/10mm)64
粘着力(N/25mm)27
剥離紙あり
RoHS指令(10物質対応)対応
特性防水、耐候性、粗面接着性、防水シール性、耐久性、柔軟性
補修・シーリングテープ の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。