金属テープ :「アルミ箔」の検索結果

金属テープとは、配管、ダクトなどに使用される強力な粘着力のある補修テープや防水や結束に使われるテープなどのことです。基材にはアルミガラスクロスやアルミ箔 、アルミなどが使われています。水廻りの隙間シールや金属屋根、外壁の防水修理などの用途で使われる一般的なアルミテープの需要が高いです。低温・高温時に使用できる高接着性のアルミテープは、防水気密用や外断熱・内断熱工法で屋根部や開口部などに使用。耐熱・耐火・防炎用のテープは、空調設備・保冷保温配管などに最適です。
関連キーワード
11件中 1~11件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「テープ幅(mm)」から絞り込む
25(1)
50(10)
60(1)
75(3)
100(1)
50μ厚軟質アルミ箔にアクリル系粘着剤を塗布したアルミ箔粘着テープです。 強粘着タイプのアクリル系粘着剤を使用しており、安定した粘着性能を有します。
用途ダクトや配管の被覆、保護に。 保温材などの目地用に。 配線や部品などの固定用に。 アルミ箔本来の外観や特性を活かした装飾用、反射用、シールド用などに。
1巻ほか
829 税込912
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

50μ厚軟質アルミ箔にアクリル系粘着剤を塗布したアルミ箔粘着テープです。 強粘着タイプのアクリル系粘着剤を使用しており、安定した粘着性能を有します。
用途ダクトや配管の被覆、保護に。 保温材などの目地用に。 配線や部品などの固定用に。 アルミ箔本来の外観や特性を活かした装飾用、反射用、シールド用などに。 トラスコ品番436-2357 質量(g)280 粘着力(N/10mm)8 引張強度(N/10mm)10
1巻
1,498 税込1,648
当日出荷

フラットヤーンクロスとアルミ箔との複合基材に、アクリル系粘着剤を塗布した、手切れ性の良いアルミテープです。 セパレーターがないので、作業性がよく、余分なゴミが発生しません。 手切れ性が良いのでカッター無しで使えます。 粘着力が強いので、広範囲に使えます。 しなやかで高強度なので、簡単に貼り直しが出来ます。 アクリル系粘着剤なので耐候性・耐薬品性に優れています。
用途冷暖房ダクト工事用 保温・保冷パイプ被覆工事用 住宅建築用 伸度(%)(タテ)17 基材厚さ(mm)0.07 引張強度(N/10mm)50 粘着力(N/25mm)13.0 引張強度(N/50mm)(タテ)280 巻戻し力(N/50mm)8 RoHS指令(10物質対応)対応
1巻ほか
879 税込967
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

屋外などに使用が最適なアルミ箔テープです。凸凹面や曲面などにもしっかりとフィットします。 低温接着性に優れ、常温と変わらない安定した粘着力を示します。 低VOCタイプのため粘着剤特有の臭いが少ないです。
用途ダクトや配管の被覆・保護に。保温材などの目地に。 外断熱・内断熱工法に。屋根部・開口部・外壁部・内壁部。 トラスコ品番790-0635 幅(mm)50 厚さ(mm)0.1 質量(g)260 長さ(m)25 使用温度範囲0~80℃ 引張強度42N/10mm
1巻
1,298 税込1,428
当日出荷

ダイヤテックスパイオラン(TM)テープ アルミテープ
エコ商品
フラットヤーンクロスとアルミ箔との複合基材に、アクリル系粘着剤を塗布した、手切れ性の良いアルミテープです。セパレーターがないので、作業性がよく、余分なゴミが発生しません。手切れ性が良いのでカッター無しで使えます。粘着力が強いので、広範囲に使えます。しなやかで高強度なので、簡単に貼り直しが出来ます。アクリル系粘着剤なので耐候性・耐薬品性に優れています。
用途冷暖房ダクト工事用。保温・保冷パイプ被覆工事用。住宅建築用 厚さ(mm)0.15 シルバー 基材アルミニウム箔・PE(ポリエチレン) 粘着剤アクリル系 伸び(%)17 引張強度(N/10mm)50 粘着力(N/25mm)13 巻戻し力(N/50mm)8 RoHS指令(10物質対応)対応
1ケース(24巻)ほか
29,980 税込32,978
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ダイヤテックスアルミ粘着テープ
手で切れて作業性抜群。セパレータ(はく離紙)がないのでゴミ低減。使用温度 0℃~80℃。
材質ポリエチレンクロス、アルミ箔 厚さ(mm)0.15 シルバー
1巻(25m)ほか
299 税込329
翌日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

エマルジョン系粘着剤を使用した環境にやさしいテープです。
用途すき間シールやトタン屋根、波板などの防水、防湿補修に 基材厚さ(mm)0.05 主な用途すき間シール用 粘着力(N/10mm)4.7 引張強度(N/25mm)87.5 引張強度(N/10mm)35 粘着力(N/25mm)11.7 RoHS指令(10物質対応)対応
1巻ほか
1,098 税込1,208
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

耐水性、耐候性に優れ、仕上がりもきれいな光沢アルミ素材。 凹凸面や曲面にもぴったりフィット。 環境にやさしいエマルジョン系粘着剤を使用。
用途流し台など水まわりのすき間シールに。 金属屋根、外壁などの防水・補修に。 空調ダクトの補修に。 基材厚さ(mm)0.05 主な用途隙間用 引張強度(N/25mm)87.5 引張強度(N/10mm)35 粘着力(N/25mm)21.0 特性耐水性、耐候性
1巻ほか
1,098 税込1,208
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

強い接着力!。手で切れる
用途ダクト管の接合用に。水回りやトタン屋根などの防水補修に。ダクト継ぎ目貼りや流し台継ぎ目シール用に。冷凍倉庫等保温材目地シール用に 材質アルミ箔、粘着剤 幅(mm)50 厚さ(mm)0.08(アルミ箔:0.05)
1個ほか
798 税込878
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

日東エルマテリアルアルミテープ(ツヤアリ)
エコ商品
用途強粘着タイプのアクリル系粘着剤を使用しており、安定した粘着性能を有します。 材質基材:50μ厚軟質アルミ箔 幅(mm)50 厚さ(mm)0.1 シルバー 粘着剤アクリル系 RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(35巻)ほか
19,980 税込21,978
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

Denka(デンカ)AL-Yテープ MAT
剥離紙がなく省ゴミ、コンパクト、手で真っ直ぐ切れ作業性が良好です。
用途断熱材固定用 伸び(%)132 粘着力(N/10mm)7.4 巻戻し力(N/10mm)2.8 引張強度(N/10mm)14 保持力(mm/60分)0.0
1ケース(30巻)ほか
42,980 税込47,278
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

『補修・シーリングテープ』には他にこんなカテゴリがあります