11件中 1~11件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
Panasonic(パナソニック)LED誘導灯A級 片面天井壁直付兼用
RoHS
仕様自己点検スイッチ付 付属品(ランプ)FK92222×4本 材質【本体】鋼板(ホワイト)、【枠】鋼板(ホワイト) 幅(mm)450 質量(kg)8.5(本体・表示板) 高さ(mm)450 消費電力(W)8.1 定格電圧(V)AC100 交換目安ランプ:60000時間 使用電池(交換)FK723 2.4V 700mAh×2 LED内蔵 入力電流(A)0.155 蓄電池タイプニッケル水素蓄電池 明るさ表示面:50(cd)以上 RoHS指令(10物質対応)対応 出しろ(mm)75 公共施設型番SH1-FBF20-A、SH1-FSF20-A
1台
42,980 税込47,278
欠品中

Panasonic(パナソニック)LED誘導灯 本体
節電・省メンテナンス・意匠性・環境に配慮した設計。 さらに進化した新LED誘導灯。
仕様リモコン自己点検機能付 種別一般型(電池内蔵型) 取付天井埋込型 電圧(V)100 交換目安ランプ:60000時間 電池内蔵型 LED内蔵 蓄電池タイプニッケル水素蓄電池 電球の種類LED
1台
13,980 税込15,378
翌々日出荷から90日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

Panasonic(パナソニック)客席誘導灯
従来蛍光灯と比べ、約57%の節電が可能 いろいろなタイプの椅子に対応
仕様常時・非常時LED点灯、自己点検スイッチ付 カバー樹脂(クールホワイト) 質量(kg)0.55 取付直付型 消費電力(W)1.9 定格電圧(V)AC100 ランプFK91170J(同梱) 電池内蔵型 LED内蔵 蓄電池タイプニッケル水素蓄電池 認定番号4AE-1006 点灯時間非常:20分間 電球の種類LED
1台
15,980 税込17,578
3日以内出荷

Panasonic(パナソニック)誘導灯信号装置
電源電圧(V)100 定格周波数(Hz)50/60
1個
149,800 税込164,780
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

Panasonic(パナソニック)LED誘導灯C級床埋込型Re対応型60分
RoHS
仕様自己点検スイッチ付 付属品(ランプ)FK92111×2本 材質【パネル】強化ガラス、【枠】ステンレス(ヘアライン仕上) 長さ(mm)520 幅(mm)235 質量(kg)8.5(本体・表示板) 消費電力(W)2.2 定格電圧(V)AC100 交換目安ランプ:60000時間 保護等級枠部:IP23 使用電池(交換)FK723 2.4V 700mAh LED内蔵 入力電流(A)0.047 蓄電池タイプニッケル水素蓄電池 明るさ表示面:5(cd)以上 RoHS指令(10物質対応)対応 埋込穴幅(mm)270 埋込穴長(mm)580 埋込高(mm)122
1台
56,980 税込62,678
4日以内出荷

Panasonic(パナソニック)LED誘導灯A級 片面天井壁直付長時間
RoHS
天井直付型・壁直付型・天井吊下型、内照パネル式、A級、片面型・長時間定格型(60分間)、避難口用片面型・左向・長時間定格型
仕様自己点検スイッチ付 セット内容FK92222×4本 材質本体:鋼板、枠:鋼板 寸法(mm)幅:450、高:450、出しろ:75 質量(kg)8.5(本体・表示板) 本体:ホワイト、枠:ホワイト 消費電力(W)8.2 定格電圧(V)AC100 交換目安ランプ交換の目安60000時間 入力電流(A)0.158 光度(cd)50以上 蓄電池タイプニッケル水素蓄電池、交換電池:FK723 2.4V 700mAh×2 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
76,980 税込84,678
4日以内出荷

Panasonic(パナソニック)LED誘導灯C級床埋込型防雨型60分
RoHS
仕様自己点検スイッチ付 付属品(ランプ)FK92111×2本 材質【パネル】強化ガラス、【枠】ステンレス(ヘアライン仕上) 幅(mm)236 質量(kg)6.9(本体・表示板) 高さ(mm)403 消費電力(W)2.3 定格電圧(V)AC100 交換目安ランプ:60000時間 保護等級IP43 使用電池(交換)FK723 2.4V 700mAh LED内蔵 入力電流(A)0.048 蓄電池タイプニッケル水素蓄電池 埋設深さ(mm)67 明るさ表示面:5(cd)以上 RoHS指令(10物質対応)対応 埋込穴幅(mm)270 埋込穴長(mm)460
1台
68,980 税込75,878
5日以内出荷

Panasonic(パナソニック)LED誘導灯C級床埋込型Re対応型60分
RoHS
仕様自己点検スイッチ付 付属品(ランプ)FK92111×2本 材質【パネル】強化ガラス、【枠】ステンレス(ヘアライン仕上) 幅(mm)235 質量(kg)8.5(本体・表示板) 高さ(mm)520 消費電力(W)2.3 定格電圧(V)AC100 交換目安ランプ:60000時間 保護等級枠部:IP23 使用電池(交換)FK723 2.4V 700mAh LED内蔵 入力電流(A)0.048 蓄電池タイプニッケル水素蓄電池 明るさ表示面:5(cd)以上 RoHS指令(10物質対応)対応 埋込穴幅(mm)270 埋込穴長(mm)580 埋込高(mm)122
1台
72,980 税込80,278
5日以内出荷

Panasonic(パナソニック)LED誘導灯 器具本体
定格電圧(V)AC100 適合(通路誘導灯用表示板)FK10096、FK10097、FK10098 材質パネル/強化ガラス、枠/ステンレス(ヘアライン仕上) 交換目安(ランプ)60000時間 蓄電池タイプニッケル水素蓄電池 リモコンFSK90910K(別売) 電球の種類LED
1台
66,980 税込73,678
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

定格電圧(V)AC100 仕様LED内蔵、自己点検スイッチ付、電池内蔵型、リモコン自己点検機能付 交換目安(ランプ)60000時間 蓄電池タイプニッケル水素蓄電池 リモコンFSK90910K(別売)
1台
65,980 税込72,578
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

Panasonic(パナソニック)LED誘導灯C級床埋込型一般型60分
RoHS
アクセスフロアに埋込んで使用する通路誘導灯です。
仕様自己点検スイッチ付 付属品(ランプ)FK92111×2本 材質【パネル】強化ガラス、【枠】ステンレス(ヘアライン仕上) 幅(mm)230 質量(kg)6.8(本体・表示板) 高さ(mm)372 消費電力(W)2.3 定格電圧(V)AC100 交換目安ランプ:60000時間 使用電池(交換)FK723 2.4V 700mAh LED内蔵 入力電流(A)0.048 蓄電池タイプニッケル水素蓄電池 埋設深さ(mm)65 明るさ表示面:5(cd)以上 RoHS指令(10物質対応)対応 埋込穴幅(mm)220 埋込穴長(mm)362
1台
66,980 税込73,678
32日以内出荷

『誘導灯/非常灯』には他にこんなカテゴリがあります

おすすめ人気ランキング