誘導灯 :「led表示灯 ac100v」の検索結果
LED誘導灯C級床埋込型Re対応型60分Panasonic(パナソニック)4日以内出荷
仕様自己点検スイッチ付付属品(ランプ)FK92111×2本材質【パネル】強化ガラス、【枠】ステンレス(ヘアライン仕上)長さ(mm)520幅(mm)235質量(kg)8.5(本体・表示板)消費電力(W)2.2定格電圧(V)AC100交換目安ランプ:60000時間保護等級枠部:IP23使用電池(交換)FK723 2.4V 700mAhLED内蔵入力電流(A)0.047蓄電池タイプニッケル水素蓄電池明るさ表示面:5(cd)以上RoHS指令(10物質対応)対応埋込穴幅(mm)270埋込穴長(mm)580埋込高(mm)122
LED誘導灯A級 片面天井壁直付兼用Panasonic(パナソニック)当日出荷
仕様自己点検スイッチ付付属品(ランプ)FK92222×4本材質【本体】鋼板(ホワイト)、【枠】鋼板(ホワイト)幅(mm)450質量(kg)8.5(本体・表示板)高さ(mm)450消費電力(W)8.1定格電圧(V)AC100交換目安ランプ:60000時間使用電池(交換)FK723 2.4V 700mAh×2LED内蔵入力電流(A)0.155蓄電池タイプニッケル水素蓄電池明るさ表示面:50(cd)以上RoHS指令(10物質対応)対応出しろ(mm)75公共施設型番SH1-FBF20-A、SH1-FSF20-A
LED誘導灯A級 片面天井壁直付長時間Panasonic(パナソニック)4日以内出荷
天井直付型・壁直付型・天井吊下型、内照パネル式、A級、片面型・長時間定格型(60分間)、避難口用片面型・左向・長時間定格型
仕様自己点検スイッチ付セット内容FK92222×4本材質本体:鋼板、枠:鋼板寸法(mm)幅:450、高:450、出しろ:75質量(kg)8.5(本体・表示板)色本体:ホワイト、枠:ホワイト消費電力(W)8.2定格電圧(V)AC100交換目安ランプ交換の目安60000時間入力電流(A)0.158光度(cd)50以上蓄電池タイプニッケル水素蓄電池、交換電池:FK723 2.4V 700mAh×2RoHS指令(10物質対応)対応
天井直付型・壁直付型・天井吊下型 LED 誘導灯 片面型・電源別置型・一般型(20分間) B級・BL形(20B形)Panasonic(パナソニック)当日出荷
天井直付型・壁直付型・天井吊下型 LED
誘導灯 片面型・電源別置形・一般型( 20 分間) B 級・ BL 形 (20B 形 )
・表示板別売り
【適合ガード(壁直付型)】 FK02561Z (別売)
【適合 L 型金具】 FK02788C (別売)
仕様ランプモニタ(赤)付付属品FK91221A種別一般型(電源別置型)材質【本体】樹脂(ホワイト)幅(mm)218質量(kg)1.3取付壁・天井直付・吊下型型片面型高さ(mm)241タイプ電源別置電圧(V)100等級B級・BL形(20B形)消費電力(W)1.4(AC100V)/0.6(DC100V)定格電圧(V)AC100交換目安(ランプ)60000時間入力(非常時)DC100V入力電流(A)0.031A(AC100V)/0.007A(DC100V)認定番号1CM111-3377明るさ(表示面)10cd以上出しろ(mm)48電球の種類LED
天井直付型・壁直付型・天井吊下型 LED 誘導灯 片面型・電源別置型・一般型(20分間) B級・BH形(20A形)Panasonic(パナソニック)当日出荷
天井直付型・壁直付型・天井吊下型、内照パネル式、B級・BH形(20A形)、片面型・電源別置型・一般型(20分間)、ランプモニタ(赤)付【適合ガード(壁直付型)】FK02561Z (別売)【適合L型金具】FK02788C (別売)
仕様ランプモニタ(赤)付付属品FK91221A種別一般型(電源別置型)材質【本体】樹脂(ホワイト)幅(mm)218質量(kg)1.3取付壁・天井直付・吊下型型片面型タイプ電源別置電圧(V)100等級B級・BH形(20A形)消費電力(W)2.4(AC100V)/0.6(DC100V)定格電圧(V)AC100交換目安(ランプ)60000時間入力(非常時)DC100V入力電流(A)0.051A(AC100V)/0.007A(DC100V)認定番号1CL111-3379明るさ(表示面)20cd以上出しろ(mm)48電球の種類LED
天井直付型・天井吊下型 LED 誘導灯 両面型・電源別置型・一般型(20分間) C級(10形)Panasonic(パナソニック)予約販売
天井直付型・天井吊下型、内照パネル式、C級(10形)、両面型・電源別置型・一般型(20分間)、避難口用両面型・表示板付、ランプモニタ(赤)付【適合L型金具】FK01788C (別売)
仕様ランプモニタ(赤)付付属品FK91111S(表裏2本セット)種別一般型(電源別置型)材質【本体】樹脂(ホワイト)長さ(mm)148幅(mm)59質量(kg)1取付壁・天井直付・吊下型型両面型高さ(mm)174タイプ電源別置電圧(V)100等級C級(10形)消費電力(W)1.0(AC100V)/0.6(DC100V)定格電圧(V)AC100交換目安(ランプ)60000時間入力(非常時)DC100V入力電流(A)0.023A(AC100V)/0.006A(DC100V)認定番号1CS221-3376明るさ(表示面)1.5cd以上電球の種類LED
天井直付型・壁直付型・天井吊下型 LED 誘導灯 片面型・電源別置型・一般型 C級(10形)Panasonic(パナソニック)当日出荷
仕様2線配線専用、ランプモニタ(赤)付適合【適合ガード(壁直付型)】FK01561Z (別売)種別一般型(電源別置型)幅(mm)148質量(kg)0.7(本体・表示板)取付壁・天井直付・吊下型型片面型高さ(mm)174タイプ電源別置電圧(V)100等級C級(10形)消費電力(W)0.8(AC100V)/0.4(DC100V)定格電圧AC100V/DC100V(非常電源)交換目安ランプ:60000時間金具【適合L型金具】FK01788C (別売)ランプFK91110(同梱)LED内蔵入力電流(A)0.018(AC100V)/0.005(DC100V)認定番号1CS111-3375明るさ表示面:1.5cd以上出しろ(mm)47枠樹脂(クールホワイト)電球の種類LED
LED誘導灯電源別置BL壁・天井直付両面Panasonic(パナソニック)当日出荷
仕様誘導灯:パネル別売り、ランプモニタ(赤)付付属品FK91221S(表裏2本セット)種別一般型(電源別置型)長さ(mm)218幅(mm)62質量(kg)1.8取付壁・天井直付・吊下型型両面型高さ(mm)241材質(本体)樹脂(ホワイト)タイプ電源別置電圧(V)100等級B級・BL形(20B形)消費電力(W)2.0(AC100V)/0.9(DC100V)交換目安ランプ交換の目安:60000時間入力電圧(V)非常時:DC100光源常時・非常時ともLED点灯LED内蔵入力電流(A)0.043(AC100V)/0.009(DC100V)光度(cd)表示面:10以上RoHS指令(10物質対応)対応電球の種類LED
LED誘導灯電源別置BH壁・天井直付両面Panasonic(パナソニック)当日出荷
仕様誘導灯:パネル別売り、ランプモニタ(赤)付付属品FK91221S(表裏2本セット)種別一般型(電源別置型)長さ(mm)218幅(mm)62質量(kg)1.8取付壁・天井直付・吊下型型両面型高さ(mm)241材質(本体)樹脂(ホワイト)タイプ電源別置電圧(V)100等級B級・BH形(20A形)消費電力(W)3.8(AC100V)/0.9(DC100V)交換目安ランプ交換の目安:60000時間入力電圧(V)非常時:DC100光源常時・非常時ともLED点灯LED内蔵入力電流(A)0.075(AC100V)/0.009(DC100V)光度(cd)表示面:20以上RoHS指令(10物質対応)対応電球の種類LED
LED消火栓表示灯防雨型Panasonic(パナソニック)4日以内出荷
光源LED電球小丸電球タイプ 5Wタイプ1灯(E12)LED寿命(時間)40000質量(kg)0.5幅(Φmm)100出しろ(mm)68電圧(V)AC100消費電力(W)0.5材質/仕上ガラス/内面赤色塗装(グローブ)保護等級IP23・埋込部:IP20仕様消防設備以外向け・埋込ボックス取付専用、口出線式、LED電球専用商品電球の種類LED
LED誘導灯 器具本体Panasonic(パナソニック)5日以内出荷
定格電圧(V)AC100適合(通路誘導灯用表示板)FK10096、FK10097、FK10098材質パネル/強化ガラス、枠/ステンレス(ヘアライン仕上)交換目安(ランプ)60000時間蓄電池タイプニッケル水素蓄電池リモコンFSK90910K(別売)電球の種類LED
LED誘導灯 器具本体Panasonic(パナソニック)(1件のレビュー)5日以内出荷
定格電圧(V)AC100仕様LED内蔵、自己点検スイッチ付、電池内蔵型、リモコン自己点検機能付交換目安(ランプ)60000時間蓄電池タイプニッケル水素蓄電池リモコンFSK90910K(別売)
『誘導灯/非常灯』には他にこんなカテゴリがあります
客席誘導灯東芝ライテック税込¥19,778¥17,980
誘導灯中継盤東芝ライテック税込¥7,698¥6,998