天井直付型。C級(10形)。コンパクトスクエア本体とプレートを共締め。LED誘導灯をリニューアルする際に古い器具跡を隠すことができます。注)吊具との組み合わせ使用はできません。
材質本体:鋼板(ホワイト)
質量(kg)0.6
適合品番EA983AX-1、-2
サイズ(mm)550×120×5
1個
¥2,210
税込¥2,431
翌日出荷
天井直付型。B級・BH形(20A形)。B級BL形(20B形)。本体を既設ボルトで取り付け後、カバーを固定しコンパクトスクエアを取り付けます。LED誘導灯をリニューアルする際に古い器具跡を隠すことができます。注)吊具との組み合わせ使用はできません。
材質本体:亜鉛鋼板 カバー:鋼板(ホワイト)
質量(kg)5.1
適合品番EA983AX-11、-12
サイズ(mm)1393×202×25
1個
¥12,700
税込¥13,970
翌日出荷
天井直付型。B級・BH形(20A形)。B級・BL形(20B形)。C級(10形)。本体を既設ボルトで取り付け後、カバーを固定しコンパクトスクエアを取り付けます。LED誘導灯をリニューアルする際に古い器具跡を隠すことができます。注)吊具との組み合わせ使用はできません。
材質本体:亜鉛鋼板 カバー:鋼板(ホワイト)
質量(kg)1.6
適合品番EA983AX-6、-7
サイズ(mm)750×150×25
1個
¥5,080
税込¥5,588
8日以内出荷
自己点検スイッチ付。ランプ交換の目安60000時間。天井直付型・壁直付型・天井吊下型、内照パネル式、A級、片面型・一般型(20分間)。【リモコン】FSK90910K(別売)。注)LEDにはバラツキがあるため、消防法の基準の範囲内で、表示面の見え方が異なる場合があります。注)24時間充電してからお使いください。設置後は通電し、蓄電池を充電しないと非常点灯しません。非常点灯:20分(内蔵バッテリー満充電時)。LEDタイプのため従来形より大幅な節電を実現。
仕様片面
材質本体:鋼板(ホワイト) 枠:鋼板(ホワイト)
質量(kg)8.7
取付壁・天井直付・吊下型
電圧(V)100
等級対応表示板:A級
消費電力(W)10.5
電源ニッケル水素電池
定格電圧AC100V
光源LED球
ランプ同梱:FK92220×4本
電池交換電池:FK736 3.6V 700mAh×2
入力電流(A)0.19
サイズ(mm)450×73×450
トランスランプトランス:LED内蔵
認定番号型式:1AK131-3333
1台
¥68,700
税込¥75,570
翌日出荷
自己点検スイッチ付。ランプ交換の目安60000時間。天井直付型・壁直付型・天井吊下型、内照パネル式、B級・BH形(20A形)、片面型・一般型(20分間)。【リモコン】FSK90910K (別売)。【適合ガード(壁直付型)】FK02561Z (別売)。【適合L型金具】FK02788C (別売)。側面取付する場合は適合L型金具をご使用ください。注)LEDにはバラツキがあるため、消防法の基準の範囲内で、表示面の見え方が異なる場合があります。注)24時間充電してからお使いください。設置後は通電し、蓄電池を充電しないと非常点灯しません。非常点灯:20分(内蔵バッテリー満充電時)。
仕様片面
材質本体:樹脂(ホワイト)
質量(kg)1.3
取付壁・天井直付・吊下型
電圧(V)100
等級対応表示板:B級
消費電力(W)2.7
電源ニッケル水素電池
定格電圧AV100V
光源LED球
ランプ同梱:FK91221A
電池交換電池:FK723 2.4V 700mAh
入力電流(A)0.055
サイズ(mm)218×48×241
トランスランプトランス:LED内蔵
認定番号型式:1AL111-3211
1台
¥35,000
税込¥38,500
翌日出荷
自己点検スイッチ付。ランプ交換の目安60000時間。天井直付型・壁直付型・天井吊下型、内照パネル式、C級(10形)、片面型・一般型(20分間)。【リモコン】FSK90910K(別売)。【適合ガード(壁直付型)】FK01561Z(別売)。【適合L型金具】FK01788C(別売)。側面取付する場合は適合L型金具をご使用ください。天井直付する場合は天井面取付金具(同梱)を必ずご使用ください。注)LEDにはバラツキがあるため、消防法の基準の範囲内で、表示面の見え方が異なる場合があります。注)24時間充電してからお使いください。設置後は通電し、蓄電池を充電しないと非常点灯しません。非常点灯:20分(内蔵バッテリー満充電時)。LEDタイプのため従来形より大幅な節電を実現。
仕様片面
材質本体:樹脂(ホワイト)
質量(kg)0.8
取付壁・天井直付・吊下型
電圧(V)100
等級対応表示板:C級
消費電力(W)1.1
電源ニッケル水素電池
定格電圧AC100V
光源LED球
ランプ同梱:FK91111A
電池交換電池:FK722 1.2V 700mAh
入力電流(A)0.025
サイズ(mm)148×47×174
トランスランプトランス:LED内蔵
認定番号型式:1AS111-3618
1台
¥15,900
税込¥17,490
翌日出荷
自己点検スイッチ付。ランプ交換の目安60000時間。天井直付型・壁直付型・天井吊下型、内照パネル式、B級・BL形(20B形)、片面型・一般型(20分間)。【リモコン】FSK90910K (別売)。【適合ガード(壁直付型)】FK02561Z (別売)。【適合L型金具】FK02788C (別売)。側面取付する場合は適合L型金具をご使用ください。注)LEDにはバラツキがあるため、消防法の基準の範囲内で、表示面の見え方が異なる場合があります。注)24時間充電してからお使いください。設置後は通電し、蓄電池を充電しないと非常点灯しません。非常点灯:20分(内蔵バッテリー満充電時)。LEDタイプのため従来形より大幅な節電を実現。
仕様片面
材質本体:樹脂(ホワイト)
質量(kg)1.3
取付壁・天井直付・吊下型
電圧(V)100
等級対応表示板:B級
消費電力(W)1.7
電源ニッケル水素電池
定格電圧AC100V
光源LED球
ランプ同梱:FK91221A
電池交換電池:FK723 2.4V 700mAh
入力電流(A)0.037
サイズ(mm)218×48×241
トランスランプトランス:LED内蔵
認定番号型式:1AM111-3209
1台
¥22,700
税込¥24,970
翌日出荷
自己点検スイッチ付。ランプ交換の目安60000時間。天井直付型・天井吊下型、内照パネル式、B級・BH形(20A形)、両面型・一般型(20分間)。【リモコン】FSK90910K (別売)。【適合L型金具】FK02788C (別売)。側面取付する場合は適合L型金具をご使用ください。注)LEDにはバラツキがあるため、消防法の基準の範囲内で、表示面の見え方が異なる場合があります。注)24時間充電してからお使いください。設置後は通電し、蓄電池を充電しないと非常点灯しません。非常点灯:20分(内蔵バッテリー満充電時)。注)両面型は壁直付できません。
仕様両面
材質本体:樹脂(ホワイト)
質量(kg)1.8
取付天井直付・吊下型
電圧(V)100
等級対応表示板:B級
消費電力(W)4.1
電源ニッケル水素電池
定格電圧AV100V
光源LED球
ランプ同梱:FK91221S(表裏2本セット)
電池交換電池:FK723 2.4V 700mAh
入力電流(A)0.079
サイズ(mm)218×62×241
トランスランプトランス:LED内蔵
認定番号型式:1AL221-3623
1台
¥39,100
税込¥43,010
翌日出荷
自己点検スイッチ付。ランプ交換の目安60000時間。天井直付型・天井吊下型、内照パネル式、C級(10形)、両面型・一般型(20分間)。【リモコン】FSK90910K(別売)。【適合L型金具】FK01788C(別売)。側面取付する場合は適合L型金具をご使用ください。天井直付する場合は天井面取付金具(同梱)を必ずご使用ください。注)LEDにはバラツキがあるため、消防法の基準の範囲内で、表示面の見え方が異なる場合があります。注)24時間充電してからお使いください。設置後は通電し、蓄電池を充電しないと非常点灯しません。非常点灯:20分(内蔵バッテリー満充電時)。LEDタイプのため従来形より大幅な節電を実現。
仕様両面
材質本体:樹脂(ホワイト)
質量(kg)1
取付天井直付・吊下型
電圧(V)100
等級対応表示板:C級
消費電力(W)1.4
電源ニッケル水素電池
定格電圧AC100V
光源LED球
ランプ同梱:FK91111S(表裏2本セット)
電池交換電池:FK723 2.4V 700mAh
入力電流(A)0.03
サイズ(mm)148×59×174
トランスランプトランス:LED内蔵
認定番号型式:1AS221-3208
1台
¥16,200
税込¥17,820
翌日出荷
自己点検スイッチ付。ランプ交換の目安60000時間。天井直付型・天井吊下型、内照パネル式、B級・BL形(20B形)、両面型・一般型(20分間)。【リモコン】FSK90910K (別売)。【適合L型金具】FK02788C (別売)。側面取付する場合は適合L型金具をご使用ください。注)両面型は壁直付できません。注)LEDにはバラツキがあるため、消防法の基準の範囲内で、表示面の見え方が異なる場合があります。注)24時間充電してからお使いください。設置後は通電し、蓄電池を充電しないと非常点灯しません。非常点灯:20分(内蔵バッテリー満充電時)。LEDタイプのため従来形より大幅な節電を実現。
仕様両面
材質本体:樹脂(ホワイト)
質量(kg)1.8
取付天井直付・吊下型
電圧(V)100
等級対応表示板:B級
消費電力(W)2.3
電源ニッケル水素電池
定格電圧AC100V
光源LED球
ランプ同梱:K91221S(表裏2本セット)
電池交換電池:FK723 2.4V 700mAh
入力電流(A)0.048
サイズ(mm)218×62×241
トランスランプトランス:LED内蔵
認定番号型式:1AM221-3620
1台
¥22,200
税込¥24,420
翌日出荷
『誘導灯/非常灯』には他にこんなカテゴリがあります
- 誘導灯
- 非常灯
- 誘導灯/非常灯用交換電池
誘導灯 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。