誘導灯 :「led用調光器」の検索結果
特価
本日12月7日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025251219
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
消費電力(W)9.4
仕様LED一体型、非調光、防雨型、直付・壁付両用取付、階段通路誘導灯として使用可能、非常時は約75%点灯、調光器併用不可
材質本体:アルミダイカスト(オフホワイト塗装)、セード:ガラス(乳白色消し)
質量(kg)3.2
高さ(mm)110
対応100~242V対応
幅(Φmm)280
光源寿命40000時間
演色指数(Ra)85
非常灯評定番号LALE-024
『誘導灯/非常灯』には他にこんなカテゴリがあります
- 誘導灯
- 非常灯
- 誘導灯/非常灯用交換電池
誘導灯/非常灯 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。