誘導灯 :「白熱灯照明器具」の検索結果
特価
本日7月7日(月)は、空調・電設資材/電気材料カテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250718
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
シンプルなデザインと小口径。視覚的に最小限の存在を目指しました
仕様階段通路誘導灯:使用可能
種別器具:LED一体型
質量(kg)1.7
高さ(mm)105
消費電力(W)9.4
スイッチ点検:付き
定格電圧(V)100
構造防雨型
機能自己点検機能付き
ランプLED
色温度(K)2700
使用電池BB-06120
電池内蔵型
グローブ種別ねじ込式
幅(Φmm)145
材質(カバー)ガラス(透明ケシ)
点灯方式非常時・常時LED点灯
光源色電球色
光源寿命40000時間
皮相電力(VA)(100V)13
明るさ白熱灯器具100W相当
演色指数(Ra)83
取付面位置壁面・天井面取付兼用
『誘導灯/非常灯』には他にこんなカテゴリがあります
- 誘導灯
- 非常灯
- 誘導灯/非常灯用交換電池
誘導灯 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。