誘導灯本体に内蔵していた蓄電池等をブロック部として本体と分ける構造に。本体に広い配線スペースを確保し、配線処理を行いやすくしました。本体とブロック部はコネクターでワンタッチ接続。工数削減と加工時間の短縮を実現します
仕様通路誘導灯:C級避難口、天井吊上げ:可能(吊り具別売)、充電モニター付き
色白色
高さ(mm)164
材質(本体)樹脂(白色)
タイプ器具:LED一体型
等級C級
定格電圧(V)100
機能自己点検機能付き
ランプLED
横(mm)143
電池ニッケル水素蓄電池
点灯方式常時、非常時とも
光源寿命60000時間
パネル別売
取付面位置壁面・天井面取付兼用
誘導灯本体に内蔵していた蓄電池等をブロック部として本体と分ける構造に。本体に広い配線スペースを確保し、配線処理を行いやすくしました。本体とブロック部はコネクターでワンタッチ接続。工数削減と加工時間の短縮を実現します
仕様通路誘導灯:C級避難口、充電モニター:付き
寸法(mm)埋込穴:200×105
色白色
材質(本体)鋼(白色)
タイプ器具:LED一体型
等級C級
定格電圧(V)100
機能自己点検機能付き
ランプLED
横(mm)195
電池ニッケル水素蓄電池
点灯方式常時、非常時とも
光源寿命60000時間
パネル別売
取付面位置天井面埋込型
誘導灯本体に内蔵していた蓄電池等をブロック部として本体と分ける構造に。本体に広い配線スペースを確保し、配線処理を行いやすくしました。本体とブロック部はコネクターでワンタッチ接続。工数削減と加工時間の短縮を実現します
仕様通路誘導灯:C級避難口、取付ボックス:別売、充電モニター付き
幅(mm)36.8
寸法(mm)埋込穴:155×195
質量(kg)1.2
色白色
取付壁埋込型
型片面型
高さ(mm)212
材質(本体)樹脂(白色)
タイプ器具:LED一体型
等級C級
消費電力(W)1.4
定格電圧(V)100
機能自己点検機能付き
ランプLED
横(mm)181
電池ニッケル水素蓄電池
点灯方式常時、非常時とも
光源寿命60000時間
形名公共施設形:SH1-FBC20-C・ST1-FBC22-C
皮相電力(VA)(100V)3
認定番号誘導灯:1AS111-3176
パネル別売
1台
¥24,980
税込¥27,478
4日以内出荷
『誘導灯/非常灯』には他にこんなカテゴリがあります
- 誘導灯
- 非常灯
- 誘導灯/非常灯用交換電池
誘導灯/非常灯 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。