9ページ目: 誘導灯

463件中 321360
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
誘導灯用信号装置 三菱電機誘導灯用信号装置三菱電機
429,800税込472,780
1台
4日以内出荷
ルクセントLEDsシリーズニッケルカドミウム蓄電池使用充電モニタ付音声・点滅も出火階と直上階のみで動作煙を感知すると動作を停止誘導灯の消灯
適合点滅形誘導音付誘導灯・誘導音付点滅装置質量(kg)30タイプ誘導音+点滅用(25回路用)電源(V)100消費電力(W)15定格周波数(Hz)50/60定格容量誘導音信号出力 DC24V/点滅信号出力 合計2A定格出力消灯信号出力 AC100V/定格容量1.6A使用電池20NR-CU-S(1個)入力電流(A)0.26
誘導灯用信号装置 三菱電機誘導灯用信号装置三菱電機
299,800税込329,780
1台
31日以内出荷
ルクセントLEDsシリーズニッケル水素蓄電池使用充電モニタ付誘導音・点滅も全館一斉に動作煙を感知すると動作を停止誘導灯の消灯
適合点滅形誘導音付誘導灯・点滅形誘導灯・誘導灯(電池内蔵形)の消灯質量(kg)11タイプ誘導音+点滅用(1回路用)電源(V)100消費電力(W)13定格周波数(Hz)50/60定格容量信号回路:誘導音信号出力 DC24V/点滅信号出力 合計2A使用電池FK783(2個)入力電流(A)0.3
誘導灯用信号装置 三菱電機誘導灯用信号装置三菱電機
84,980税込93,478
1台
4日以内出荷
ルクセントLEDsシリーズ点滅を全館一斉に動作煙を感知すると動作を停止誘導灯の消灯
適合点滅形誘導灯・減光形誘導灯・点滅装置・誘導灯(電池内蔵形)の消灯質量(kg)2タイプ消灯・点滅用(1回路用)電源(V)100消費電力(W)5.6定格周波数(Hz)50/60定格容量信号回路:AC100V1A定格(A)ヒューズ:10入力電流(A)0.1
埋込ボックス 三菱電機埋込ボックス三菱電機
2,398税込2,638
1個
4日以内出荷から92日以内出荷
ルクセントLEDsシリーズ器具用吊具のカバー
厚さ(mm)鋼板:1材質(本体)鋼板 亜鉛メッキ仕上
吊下げ架 三菱電機吊下げ架三菱電機
179税込197
1台
4日以内出荷
ルクセントLEDsシリーズ器具用吊具のカバー
用途吊具用材質吊下架:亜鉛めっき鋼板
吊下パイプ 三菱電機吊下パイプ三菱電機
439税込483
1台
4日以内出荷から92日以内出荷
ルクセントLEDsシリーズ
電源別置形誘導灯 本体 壁埋込形 三菱電機電源別置形誘導灯 本体 壁埋込形三菱電機
16,980税込18,678
1台
4日以内出荷
ルクセントLEDsシリーズ平常時・非常時共LED点灯リモコン自己点検機能タイプ(個別制御方式自動点検)AC100V、DC100V専用ですLED光源同梱包平常時は一般電源を使用し、非常時になると別置きの直流電源装置で点灯常用電源(AC)点灯用と、非常用直流電源(DC)点灯用の2つの機能を1台の非常用ユニットに内蔵しています
質量(kg)0.9取付壁埋込形材質(本体)プラスチック 白色種類(表示板)片面等級C級(10形)消費電力(W)0.9定格一般形定格電圧(V)(通常時/非常時)100光源寿命60000時間LEDLE13402S3W-B入力電流(A)(通常時/非常時)0.021/0.006埋め込み寸法(mm)197×150点灯時間(非常時)20分耐震性A
誘導灯 本体 防雨・防湿形 壁埋込形 三菱電機誘導灯 本体 防雨・防湿形 壁埋込形三菱電機
52,980税込58,278
1台
92日以内出荷
ルクセントLEDsシリーズ平常時・非常時共LED点灯リモコン自己点検機能タイプ(個別制御方式自動点検)LED光源同梱包防雨・防湿形
用途クリーンルーム用湿気を生じる場所雨に濡れる可能性がある場所質量(kg)3.2取付壁埋込形材質(本体)鋼板 アクリル焼付白色仕上種類(表示板)片面等級B級(BL形)20B形消費電力(W)1.9定格一般形定格電圧(V)100厚さ鋼板(本体):0.8清浄度推奨:クラス6電池(Ni-MH蓄電池)2H06DA材質(枠)鋼板 アクリル焼付白色仕上光源寿命60000時間LEDLE20404S3W-B入力電流(A)0.06点灯時間(非常時)20分耐震性A
誘導音付点滅形誘導灯 本体 壁・天井直付形 三菱電機誘導音付点滅形誘導灯 本体 壁・天井直付形三菱電機
119,800税込131,780
1台
31日以内出荷
ルクセントLEDsシリーズ平常時・非常時共LED点灯リモコン自己点検機能タイプ(個別制御方式自動点検)LED光源同梱包音と光で避難口に誘導火災時に煙で視界が悪くなるといった万一の場合も、的確に避難方向へ誘導できます自動火災報知設備と連動し、実効性のある誘導が可能です
取付壁 天井直付 吊下兼用定格電圧(V)100材質(本体)鋼板 白色仕上耐震性A光源寿命60000時間材質(カバー)鋼板 白色仕上厚さ鋼板(本体):0.8
点滅形誘導灯 本体 壁・天井直付・吊下兼用形 三菱電機点滅形誘導灯 本体 壁・天井直付・吊下兼用形三菱電機
69,980税込76,978
1台
4日以内出荷から31日以内出荷
ルクセントLEDsシリーズ平常時・非常時共LED点灯リモコン自己点検機能タイプ(個別制御方式自動点検)LED光源同梱包自動火災報知設備との連動により、点滅する光で避難口に誘導火災時に煙で視界が悪くなり、誘導灯が識別しにくくなるといった万一の場合も、効果を発揮します
取付壁 天井直付 吊下兼用定格電圧(V)100材質(本体)鋼板 白色仕上耐震性A光源寿命60000時間材質(カバー)鋼板 白色仕上厚さ鋼板(本体):0.8
点滅装置 壁・天井直付兼用形 三菱電機点滅装置 壁・天井直付兼用形三菱電機
42,980税込47,278
1台
31日以内出荷
ルクセントLEDsシリーズ一般定格形
用途点滅形誘導灯質量(kg)1.8材質(本体)鋼板 亜鉛メッキ仕上厚さ鋼板(本体/カバー):0.6/0.8電池(Ni-MH蓄電池)4H30HA(キセノン点滅)材質(カバー)鋼板 白色仕上
一般誘導灯 本体 天井埋込形 三菱電機一般誘導灯 本体 天井埋込形三菱電機
44,980税込49,478
1台
4日以内出荷から92日以内出荷
ルクセントLEDsシリーズ平常時・非常時共LED点灯リモコン自己点検機能タイプLED光源同梱包パネル式
点灯時間(非常時)60分定格長時間定格形取付天井埋込形定格電圧(V)100材質(本体)鋼板 亜鉛メッキ仕上耐震性A光源寿命60000時間材質(カバー)鋼板 白色仕上厚さ鋼板(本体):0.6
一般誘導灯 本体 壁埋込形 三菱電機一般誘導灯 本体 壁埋込形三菱電機
38,980税込42,878
1台
4日以内出荷から31日以内出荷
ルクセントLEDsシリーズ平常時・非常時共LED点灯リモコン自己点検機能タイプ(個別制御方式自動点検)LED光源同梱包
点灯時間(非常時)60分定格長時間定格形取付壁埋込形種類(表示板)片面定格電圧(V)100材質(本体)プラスチック 白色耐震性A光源寿命60000時間
防災照明/誘導灯 DAIKO(大光電機)防災照明/誘導灯DAIKO(大光電機)
18,980税込20,878
1台
4日以内出荷から8日以内出荷
LED誘導灯 吊具 三菱電機LED誘導灯 吊具三菱電機
2,898税込3,188
1台
5日以内出荷
材質カバー:鋼板、吊下金具:鋼板、ハンガブッシュ:合成樹脂、吊下パイプ:薄鋼電線管、器具取付金具:鋼板厚さ(mm)カバー:0.5、吊下金具:0.8、吊下パイプ:Φ15.9、器具取付金具:0.8塗装カバー:白、吊下金具:亜鉛めっき、ハンガブッシュ:白、吊下パイプ:白、器具取付金具:白
LED誘導灯 取付金具 東芝ライテックLED誘導灯 取付金具東芝ライテック
759税込835
1台
5日以内出荷
LED誘導灯(誘導音付き点滅形) コイズミ(小泉成器)LED誘導灯(誘導音付き点滅形)コイズミ(小泉成器)
79,980税込87,978
1個
6日以内出荷
用途100V専用タイプ仕様LED一体型、非調光材質鋼(白色塗装)幅(mm)480容量蓄電池容量20分高さ(mm)260
誘導灯用信号装置 1回路用 Panasonic(パナソニック)誘導灯用信号装置 1回路用Panasonic(パナソニック)
129,800税込142,780
1個
3日以内出荷
床埋込通路2:1両矢印 Panasonic(パナソニック)床埋込通路2:1両矢印Panasonic(パナソニック)
679税込747
1個
3日以内出荷
床埋込通路2:1右矢印 Panasonic(パナソニック)床埋込通路2:1右矢印Panasonic(パナソニック)
739税込813
1個
4日以内出荷
床埋込通路2:1左矢印 Panasonic(パナソニック)床埋込通路2:1左矢印Panasonic(パナソニック)
689税込758
1個
3日以内出荷
環境配慮表示板A級通路 Panasonic(パナソニック)環境配慮表示板A級通路Panasonic(パナソニック)
6,298税込6,928
1個
4日以内出荷
環境配慮表示板A級避難口 Panasonic(パナソニック)環境配慮表示板A級避難口Panasonic(パナソニック)
5,198税込5,718
1個
4日以内出荷
交換用電池(ニッケルカドミウム式) 12V 三菱電機交換用電池(ニッケルカドミウム式) 12V三菱電機
22,980税込25,278
1個
5日以内出荷
定格電圧(V)12充電方式トリクル充電
交換用電池(ニッケルカドミウム式) 10.8V 三菱電機交換用電池(ニッケルカドミウム式) 10.8V三菱電機
44,980税込49,478
1個
5日以内出荷
定格電圧(V)10.8定格容量2500mAh充電方式トリクル充電
交換用電池(ニッケルカドミウム式) 6V 三菱電機交換用電池(ニッケルカドミウム式) 6V三菱電機
26,980税込29,678
1個
5日以内出荷
定格電圧(V)6充電方式トリクル充電
誘導灯 ENDO(遠藤照明)誘導灯ENDO(遠藤照明)
19,980税込21,978
1個
4日以内出荷
仕様本体パネル別付属品
消灯・点滅用信号装置 東芝ライテック消灯・点滅用信号装置東芝ライテック
45,980税込50,578
1台
8日以内出荷
材質本体:鋼板/オフホワイト質量(kg)2.3認定番号(形式)S11A-09
[単2x3本] LED誘導灯(赤・青色/560mm) エスコ[単2x3本] LED誘導灯(赤・青色/560mm)エスコ
2,420税込2,662
1個
翌日出荷
エスコ品番EA983FR-27
[単2x2本]LED誘導灯(赤色/520mm/ホルスター付) エスコ[単2x2本]LED誘導灯(赤色/520mm/ホルスター付)エスコ
1,960税込2,156
1個
翌日出荷
エスコ品番EA983FR-126
[単2x2本]LED誘導灯(赤色/800x34mm) エスコ[単2x2本]LED誘導灯(赤色/800x34mm)エスコ
1,960税込2,156
1個
翌日出荷
エスコ品番EA983FR-109
[単2x2本]LED誘導灯(赤色/520x34mm) エスコ[単2x2本]LED誘導灯(赤色/520x34mm)エスコ
1,360税込1,496
1個
8日以内出荷
エスコ品番EA983FR-106
[単2x2本]LED誘導灯(赤色/581x83mm) エスコ[単2x2本]LED誘導灯(赤色/581x83mm)エスコ
4,230税込4,653
1個
翌日出荷
エスコ品番EA983FR-102
[単2x2本] LED誘導灯(3段切替/520mm) エスコ[単2x2本] LED誘導灯(3段切替/520mm)エスコ
1,950税込2,145
1個
翌日出荷
エスコ品番EA983FR-1
パネル(車椅子) ENDO(遠藤照明)パネル(車椅子)ENDO(遠藤照明)
5,998税込6,598
1個
4日以内出荷
仕様ショートパネル(横向取付時用)、両面用タイプ車椅子
パネル(女) ENDO(遠藤照明)パネル(女)ENDO(遠藤照明)
5,998税込6,598
1個
4日以内出荷
仕様ショートパネル(横向取付時用)、両面用タイプ
パネル(無地) ENDO(遠藤照明)パネル(無地)ENDO(遠藤照明)
5,498税込6,048
1個
4日以内出荷
仕様ショートパネル(横向取付時用)、両面用タイプ無地
パネル(車椅子) ENDO(遠藤照明)パネル(車椅子)ENDO(遠藤照明)
4,998税込5,498
1個
4日以内出荷
仕様ショートパネル(縦向取付時用)、片面用タイプ車椅子
パネル(女) ENDO(遠藤照明)パネル(女)ENDO(遠藤照明)
4,998税込5,498
1個
4日以内出荷
仕様ショートパネル(縦向取付時用)、片面用タイプ
パネル(車椅子) ENDO(遠藤照明)パネル(車椅子)ENDO(遠藤照明)
5,998税込6,598
1個
4日以内出荷
仕様ショートパネル(縦向取付時用)、両面用タイプ車椅子

誘導灯/非常灯』には他にこんなカテゴリがあります

誘導灯
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら