仕様階段通路誘導灯:使用可能
種別器具:直管形LED16W(GX16t-5)
長さ(mm)641
色白色
材質(本体)鋼(白色)
消費電力(W)16
定格電圧(V)100
ランプLED
色温度(K)5000
電池内蔵型
点灯方式非常時・常時LED点灯
光源色昼白色
エネルギー消費効率(Lm/W)59.3
光源寿命40000時間
皮相電力(VA)(100V)16、(200V)18、(242V)20
明るさFL20W相当
演色指数(Ra)84
定格光束(Lm)950
取付面位置水平天井取付専用
仕様階段通路誘導灯:使用可能
種別器具:LED一体型
寸法(mm)出:97
質量(kg)3.7
色白色
材質(本体)鋼(白色)
消費電力(W)(200Vの数値)12.8
定格電圧(V)100
ランプLED
色温度(K)5000
使用電池7HR-AH-SL
電池内蔵型
点灯方式非常時・常時LED点灯(非常時左右のLEDのみ点灯)
光源色昼白色
エネルギー消費効率(Lm/W)123.4
光源寿命40000時間
皮相電力(VA)(100V)14、(200V)14、(242V)15
明るさFL20W相当
演色指数(Ra)83
定格光束(Lm)1580
取付面位置壁面・水平天井面取付兼用
1台
¥58,980
税込¥64,878
4日以内出荷
薄型のボディに端正なガラスの発光感。一般器具の製品設計を応用しています
仕様階段通路誘導灯:使用可能
種別器具:LED一体型
質量(kg)3.8
色オフホワイト色
高さ(mm)90
材質(本体)アルミダイカスト(オフホワイト色)
消費電力(W)9.4
スイッチ点検:付き
定格電圧(V)100
構造防雨型
機能自己点検機能付き
ランプLED
色温度(K)5000
使用電池BB-06120
電池内蔵型
グローブ種別ねじ込式
幅(Φmm)260
材質(カバー)ガラス(乳白・透明)
点灯方式非常時・常時LED点灯
光源色昼白色
光源寿命40000時間
皮相電力(VA)(100V)13
明るさFCL20W相当
演色指数(Ra)83
取付面位置壁面・天井面取付兼用
シンプルなデザインと小口径。視覚的に最小限の存在を目指しました
仕様階段通路誘導灯:使用可能
種別器具:LED一体型
質量(kg)1.7
高さ(mm)105
消費電力(W)9.4
スイッチ点検:付き
定格電圧(V)100
構造防雨型
機能自己点検機能付き
ランプLED
色温度(K)2700
使用電池BB-06120
電池内蔵型
グローブ種別ねじ込式
幅(Φmm)145
材質(カバー)ガラス(透明ケシ)
点灯方式非常時・常時LED点灯
光源色電球色
光源寿命40000時間
皮相電力(VA)(100V)13
明るさ白熱灯器具100W相当
演色指数(Ra)83
取付面位置壁面・天井面取付兼用
取付天井直付型(水平天井取付専用)
電圧AC/DC100V
レンズガラス
色温度(K)5000
トランスLED内蔵
演色指数(Ra)Ra70
取付天井埋込型(水平天井取付専用)
電圧AC/DC100V
本体鋼板
レンズガラス
光源非常時・非常灯用LED点灯 常時消灯、非常時LED点灯
色温度(K)5000
トランスLED内蔵
演色指数(Ra)Ra70
『誘導灯/非常灯』には他にこんなカテゴリがあります
- 誘導灯
- 非常灯
- 誘導灯/非常灯用交換電池
誘導灯/非常灯 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。