直管LEDランプ搭載形非常用照明器具 直付形 LDL40三菱電機4日以内出荷から92日以内出荷
Lファインecoシリーズ電池内蔵形平常時直管LED点灯・非常時直管LED点灯階段通路誘導灯兼用形ランプ同梱
用途非常用照明器具屋内用光源色昼白色色温度(K)5000定格固定出力点灯時間(非常時)30分演色指数(Ra)83定格電圧(V)100~242光源寿命40000時間(常時)耐震性S使用電池(Ni-MH)7H30EA材質(反射板)鋼板 白色仕上
直管LEDランプ搭載形非常用照明器具 直付形 LDL40 防雨・防湿形三菱電機4日以内出荷から31日以内出荷
LファインecoシリーズIP23電池内蔵形平常時直管LED点灯・非常時直管LED点灯階段通路誘導灯兼用形ランプ同梱
用途非常用照明器具防雨・防湿形形状逆富士タイプ1灯用質量(kg)3.5/0.4(器具/ランプ)取付天井直付専用形防水ケース入り材質(本体)鋼板 亜鉛メッキ仕上定格固定出力定格電圧(V)100~242ランプLDL40×1色温度(K)5000使用電池(Ni-MH)7H30AA光源色昼白色光源寿命40000時間(常時)点灯時間(非常時)30分演色指数(Ra)83材質(反射板)鋼板 白色仕上耐震性S
『誘導灯/非常灯』には他にこんなカテゴリがあります